| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,310 1,320 1,330 1,340 1,350 1,360 1,370 1,380 1,388 1,389 1,390 1,391 1,392 1,393 1,394 1,395 1,396 1,397 1,398 1,399 1,400 1,401 1,402 1,403 1,404 1,405 1,406 1,407 1,408 1,409 1,410 1,411 1,412 1,413 1,414 1,415 1,416 1,417 1,420 1,430 1,440 1,450 1,460 1,470 1,480 1,490 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,172 |
適合: 12V/24V車。 注意: 交換は、必ず販売店・自動車整備工場またはカーディーラーなど専門店でおこなってください。 高電圧を発生させるバラストとの接続が必要であり、誤った取扱いは感電やケガ、またランプや点灯装置が破損する原因となることがあります。 特長: 世界中で認められた、その品質。 フィリップスの自動車用バルブが多くのカーメーカーに純正パーツとして採用され、世界中で使用されている理由は、ブランド力だけではなくその技術力と確かな品質。その高い品質と性能をお試し下さい。 色温度(K): 4200。 定格電圧(V): 12。
適合: 12V車。 注意: 交換は、必ず販売店・自動車整備工場またはカーディーラーなど専門店でおこなってください。 高電圧を発生させるバラストとの接続が必要であり、誤った取扱いは感電やケガ、またランプや点灯装置が破損する原因となることがあります。 特長: 世界中で認められた、その品質。 フィリップスの自動車用バルブが多くのカーメーカーに純正パーツとして採用され、世界中で使用されている理由は、ブランド力だけではなくその技術力と確かな品質。その高い品質と性能をお試し下さい。 色温度(K): 4200。 定格電圧(V): 42。 明るさ(W): 35。
用途: 伝票・紙めくり・紙幣の勘定に。 仕様: グリーン購入法適合商品。 特長: 指先を清潔に保ち、皮膚もあれません。紙めくり効果が高く連続作業ができます。 内容量: 10g。
特長: ウェットシェービングの必須アイテム 植物性エキス(ハマメリス)配合 アメリカやヨーロッパに分布する樹で、ヨーロッパでは民間薬として使われています。また、微香性のグリーンフローラルの香りは爽やかなシェービングを演出します。 内容量(g): 260。
特長: マシンのコンディションを最適に保つシュレッダー専用オイルです。定期的にお手入れすることで紙詰まりの防止やノイズの軽減に役立ちます。特にクロスカットシュレッダーにはお勧め。1週間に1回程度ご利用いただくことで故障を防ぎ、シュレッダーも長持ちします。植物油だから安心、いやなニオイもしません。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 203×89×38。 主成分: 大豆油。 内容量: 1個(350mL)。
電源(V): AC100。 保証期間: 本体1年間、カッター3年間。 ダストボックス容量(L): 12L(A4コピー用紙約80枚)。 周波数(Hz): 50/60。 細断幅クロスカット(mm): 3.9×50。 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 327×203×410。 特長: 設置場所を選ばない省スペース設計。 デスクの下はもちろん、キャビネットの脇、ラック、カウンター周りなどちょっとしたスペースに設置可能。 引き出し式のダストボックスでゴミ捨ても簡単です。 消費電力(W): 200。 連続使用時間(分): 10。 最大細断枚数: 6枚。 細断速度: 2.5m/分。 投入口幅(mm): 229。 質量(kg): 7.3。 コード長さ(m): 1.8。 機能: オートスタート/ストップ リバース機能 インターロックスイッチ プリパレーション機能 クレジットカード細断 ホッチキス用針(10号針まで)細断。
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分): 2.6。 ダストボックス容量(L): 22.7。 仕様: 投入幅/229mm。 特長: 安全機能「セーフセンス」 投入口周辺のクロムメッキ部分に指先が触れると、センサーが人間の発する微弱な電気を感知し、自動的にカッターの稼動をストップさせる安全機能。万一の事故を防ぎ、シュレッダーの安全性を一段と高めました。 クリップやホッチキスがついた紙やクレジットカード、CD・DVDも裁断出来ます。 グリーン購入法適合品。 細断枚数: 12。 消費電力(W): 480。 連続使用時間(分): 12。 細断形状: クロスカット3.9×38mm。 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 390×275×545(キャスター含む)。 質量(kg): 13.4。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 391×325×675。 特長: 微細断クロスカットで、よりハイレベルのセキュリティを実現。 紙とクレジットカード/メディア類を別々のスロットへ投入、それぞれ専用のカッターで、細断できるダブルスロット。細断ゴミの分別もでき、ぐんと使いやすくなりました。 細断枚数: 10。 連続使用時間(分): 10。 細断形状: クロスカット2×8mm。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 376×290×452。 特長: ダストボックス上部にある本体は、持ちあげるときに便利なハンドル式。ゴミ捨ても簡単にできます。 クレジットカードもスピーディーに細断。ホッチキスやクリップ付の書類もそのまま投入できます。 細断枚数: 10。 連続使用時間(分): 8。 細断形状: クロスカット3.9×50mm。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 395×278×509。 特長: CD/DVDもパワフルに細断、ストレートカットの定番品。 CD/DVD、クレジットカードなどもスピーディに細断できます。ホッチキスやクリップ付きの書類も処理できるため、そのまま投入できて便利です。 細断枚数: 10。 連続使用時間(分): 12。 細断形状: ストレートカット3.9mm。
裁断厚(mm): 1.0。 裁断幅(mm): 320。 特長: 一体型の替刃カートリッジで、ワンタッチで替刃の交換ができます。裁断しないときは、刃がカートリッジ内に収納されているので、指が刃に触れることなく、替刃の交換が簡単にできます。 本体スロットに替刃カートリッジを収納できます。プッシュ式で取り出しも簡単です 。 持ち運びも簡単です。 付属品: カートリッジ:直線刃、ミシン目刃、波目刃、折り目刃 各1個。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 80×215×485。 質量(kg): 1.0。 最大裁断枚数: 直線刃:10枚(往復) ミシン目刃:5枚(一方向) 波目刃:5枚(一方向) 折り目刃:3枚(一方向) ※ PPC用紙64g/m2。
電源(V): AC100。 保証期間: 本体1年間、カッター3年間。 ダストボックス容量(L): 12(A4コピー用紙約80枚)。 周波数(Hz): 50/60。 細断幅クロスカット(mm): 3.9×50。 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 327×203×410。 特長: 設置場所を選ばない省スペース設計。 デスクの下はもちろん、キャビネットの脇、ラック、カウンター周りなどちょっとしたスペースに設置可能。 引き出し式のダストボックスでゴミ捨ても簡単です。 消費電力(W): 200。 連続使用時間(分): 10。 最大細断枚数: 6枚。 細断速度: 2.5m/分。 投入口幅(mm): 229。 質量(kg): 7.3。 コード長さ(m): 1.8。 機能: オートスタート/ストップ リバース機能 インターロックスイッチ プリパレーション機能 クレジットカード細断 ホッチキス用針(10号針まで)細断。
電源(V): AC100。 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分): 3.0。 ダストボックス容量(L): 18L。 周波数(Hz): 50/60。 仕様: オートスタート・ストップ/リバース、インターロックスイッチ、プリパレーション機能、オーバーヒート警告ランプ。 細断幅クロスカット(mm): 3.9×35。 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 565×394×286。 特長: おしゃれなフォルムに使いやすい機能を豊富に搭載。 フェローズ独自の安全設計セーフセンス(特許出願中)を装備。投入口に手を触れるとカッターが自動的にストップします。 ペダルを踏んで引き抜くだけでダストボックスが外れるため、ゴミ捨てが簡単です。 クレジットカードなどのプラスチック製カードも細断OK。ホッチキス(10号針以下)やゼムクリップ(28mm以下)付の書類も細断できます。(分別はできません) ペダルを踏むだけで簡単にオープンできるフットペダル式。普通のゴミも捨てられるので、ゴミ箱と兼用できます。またゴミの量も一目で分かるメッシュを採用しました。 曲線を描くユニークなフォルムがおしゃれ。お部屋のインテリアとしても楽しめるスタイリッシュなデザインです。 連続使用時間(分): 5。 最大細断枚数: 11枚。 投入口幅(mm): 229。 質量(kg): 9.2。 消費電力(W)(50/60Hz): 350。 コード長さ(m): 1.5。
口金: P43t-38改。 色温度(K): 約3600。 定格電圧(V): 12。 定格電力(W): 60/55。 ガラス球形式: T15。 タイプ: H4u。
口金: BA15s。 定格電圧(V): 24。 色: クリア。 定格電力(W): 25。 ガラス球形式: S25。 内容量: 1箱(10個入)。 タイプ: シングル球。
口金: BAY15d。 定格電圧(V): 24。 色: クリア。 定格電力(W): 25/10。 ガラス球形式: S25。 内容量: 1箱(10個入)。 タイプ: ダブル球。
口金: W3×16q。 定格電圧(V): 12。 色: クリア。 定格電力(W): 21/5。 ガラス球形式: T20。 内容量: 1箱(10個入)。 タイプ: ダブル球。
材質: マーバスブロード。 特長: マーバスブロードは1枚で着ても透けにくいマットな素材。 制電・防汚性に優れた「マーバス加工」を施しています。 サラッとしてしわになりにくく、アイロン不要。 混率(%): ポリエステル100(マーバス加工)。 内容量: 1枚。
材質: ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%。 仕様: 右のみポケット・プリーツ入り。 特長: 自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。 スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。 内容量: 1枚。
股下(cm): 90(フリーサイズ)。 仕様: オールシーズン・総裏・ベルト通し付・ホームクリーニング(手洗い)。 特長: 清潔さと上品さで好印象。 シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。 ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK 前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。 生地: ストレッチカルゼ。 混率(%): ポリエステル100。
材質: トレワットニット。 仕様: 制電性・毛玉防止・手洗い。 特長: ゆったりしたシルエットで上半身を包む、やさしい着心地。 静電気や毛玉ができにくいのも嬉しい。 混率(%): アクリル70、毛30。 内容量: 1着。
材質: ストレッチカルゼ/ポリエステル100%。 仕様: オールシーズン・総裏・サイドポケット・ホームクリーニング(手洗い)。 特長: 清潔さと上品さで好印象。 シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。 ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK 前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。 内容量: 1枚。
仕様: オールシーズン・総裏・センタースリット・ホームクリーニング(手洗い)。 特長: 清潔さと上品さで好印象。 シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。 ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK 前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。 内容量: 1着。
仕様: 制電性、毛玉防止、手洗いOK(ホームクリーニング)。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 特長: 毛玉・静電気防止加工で清潔感抜群!プチプライスでも機能性はお墨付き。左右両方にポケットが付いています。 混率(%): アクリル70、毛30。 内容量: 1着。 タイプ: 名入れ不可。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)