| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 300 400 500 600 610 620 630 640 650 660 670 680 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 720 730 740 750 760 770 780 790 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 2,000 2,172 |
用途: 空調冷却水系酸洗浄液の中和。 注意: ※pHの確認は、pH計で計るかpH試験紙で確認できます。 一度に多量にいれると、炭酸ガスの泡により酸液があふれる事がありますのでpH値を確認しながら、ゆっくりと少量ずつ投入してください。 pH: 10.9~11.9(1%溶液)。 特長: 粉末の中和剤ですから使用量も僅かですみ、運搬、投入作業も容易です。 形状: 粉末。 エスコ品番: EA119-2。 内容量: 1箱(20kg)。 使用量: 循環水(酸洗浄水)が中性(PH5.8~8.6)になるまで溶解液を投入する。 EA119-1(1kg)に対して約100~500g。
用途: 酸洗後の系内中和剤。 特長: 液体のため取扱が簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。 液性: アルカリ性。 エスコ品番: EA115-7。 内容量: 20Kg。
適合: EA119-15用。 注意: ※スタインNLは1度に投入せず、小刻に投入してください。 1度に投入すると、急激に泡立ってあふれでたり、また、液面下に固まりが生じたりして、作業を中断させることがあります。 PH試験紙で、PH6~8.6になれば中和は完了です。 エスコ品番: EA119-16。 内容量: 1個(20kg)。 使用量: 5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)。
用途: アルカリ系アルミ洗浄廃液の中和処理。 注意: ※発熱する恐れがあるためpHを確認しながら少量ずつゆっくり添加する必要があります。 pH: 1.8~2.8(1%溶液)。 特長: 白色粉末~無色結晶粒なので使いやすく、溶解速度が速い。 中和力が強く、使用量が少ない。 エスコ品番: EA119-6C。 内容量: 1個(10kg)。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)