現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

チップ ~ エアシリンダCQ2シリーズ

N-SC チップ
商品点数: 1
出荷目安 5日
住友電工
N-SC チップ     
実-1 1枚

材質: AC2000。 特長: 材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。 内容量: 1箱(10個入)。

パワービット 31.8x195mm 木工用パワービット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA824GW-31.8。

ノズル 400mmエアーガン用ノズル
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

ノズル長(mm): 190~400。 材質: 真鍮。 穴径(Φmm): 2。 特長: ストレートタイプ 長さが自由に調整出来ます。 エスコ品番: EA123EB-400。 吐出し空気量(L/min): 125。 取付ねじ: 1/8inchPF。

ブレーカR-Y チップ
商品点数: 4
出荷目安 5日
京セラ
ブレーカR-Y チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個入)。

マイクロメーター [20-40mm]内径マイクロメーター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA725ES-3。

パワーロックバンド パワーロックバンド SUS304
商品点数: 10
出荷目安 5日
カナフレックス

材質: SUS304。

ピペット用スポイト・ピペッター ゴムピペッター
商品点数: 2
出荷目安 6日
アズワン.

材質: 天然ゴム。 特長: 一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。 酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。 先端穴径(mm): 7。

編組チューブ カラー編組チューブ(灰)
商品点数: 16
出荷目安 5日
デンカエレクトロン

材質: ポリエステルモノフィラメント。 特長: FLチューブカラーは、電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全9色を取り揃えた伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 用途によって使い分けてください。 色: 灰。 使用温度範囲(°C): -75~125。

ブレーキ系 ブレーキパッド(ゴールデンパッド)
商品点数: 66
出荷目安 5日
DAYTONA

注意: 鋳造ローターには絶対に使用しないで下さい。 特長: 効力・耐久性・コントロール性・低ディスク攻撃性を高次元でマッチンクさせました。 シンタードメタル系パッドによく見られる唐突に効力が上がりコントロールしにくい部分を無くし、しっかり握ったときには業界最高峰の0.7μを実現!絶対的なストッピングパワーを確保。 純正製造メーカー製の高い品質を信頼性。 内容量: 1セット(2枚)。

SR-07アダプタ SR-07アダプタ
商品点数: 12
出荷目安 5日
清水製作所

注意: ※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。

スポンジ 交換用クリーニングスポンジ
商品点数: 2
出荷目安 5日
白光

注意: ※水にぬらしますと膨張しますので必ず水にぬらして使用してください。 特長: 圧縮タイプのスポンジです。

マキタ 電気ドリル
商品点数: 1
出荷目安 5日
マキタ
マキタ 電気ドリル     
実-1 1枚

回転数(min-1[r.p.m]): 1100。 チャック能力(mm): 2~13。 特長: 強力850W、軽量2.6kg 低騒音!シーソー式正逆スイッチ!。 消費電力(W): 850。 最大穴あけ能力(mm) 鉄工: 13。

レンズ テールレンズ マツダ
商品点数: 6
出荷目安 5日
ドーワ

適合: マツダ。 適合車種: タイタン 89y~。

CRB1 Series CRB1 Series(CDRB1BW10~)
商品点数: 278
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,CRB1 Series ->CRB1 Series(CDRB1BW10~)。

モップ絞り器 ステップスクイザー
商品点数: 1
テラモト

特長: 腰を曲げずに立ったままの姿勢で作業ができるモップ絞り器です。 ラチェット式ペダルを踏むだけでモップが絞れ、しかも絞り加減を6段階に調節できます。 女性やお年寄りの方でも力を使わずカンタンに絞れます! 水を入れながら作業のできるホースホルダーを兼ねた注水口が付いています。 排水ホース付ですすぎ洗いが可能です。 レバーを取り外してコンパクトに収納できます。 収納時寸法(mm): 約W385×D465×H350。 質量(kg): 7。

ラック/ニス用刷毛 立型ニス刷毛
商品点数: 3
出荷目安 6日
TRUSCO

毛丈(mm): 30。 用途: ニス、ペイント用。 材質/仕上: 毛:山羊毛。 特長: 日曜大工。一般に好まれる立型。

パナソニック インパクトドライバー本体のみ(藍)
商品点数: 1
パナソニック(Panasonic)

色: 藍。 回転数(min-1[r.p.m]): 強モード/0~2,600 中モード/0~2,450 弱モード/0~2,000。 チャック: ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)。 ねじ締め能力: 木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約60本 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約170本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約300本。 質量(kg): 1.7。 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm): 167×236×58。 ボルト締め能力: ボルト(M10×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約110本。 特長: 締めすぎる前に自動停止。 面位置合わせが簡単。 打撃力切替で失敗を減らす。 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 125.0[1,280]。 クラッチ: 16段階(インパクト打撃時に作動するクラッチ機能)。 打撃数(min-1[回/分]): 強モード/0~2,800 中モード/0~2,500 弱モード/0~2,000。

イマダ 普及型プッシュプルゲージ
商品点数: 7
出荷目安 5日
イマダ

ストローク(mm): 10。 用途: 引張測定。圧縮測定。剥離測定。 注意: ※破断測定には不向きです。 特長: 安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。

厚み6.0~7.9mm SUS304プライムプレート6F
商品点数: 102
Shinx

注意: ※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。 特長: 炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。 厚さ(mm): 6.0~7.9。 内容量: 1枚。

無菌試験製品 ミリポア TNTAC0008
商品点数: 1
出荷目安 5日
日本ミリポア

TGK品番: 719-00-41-31。

部品 ポリエステル天板
商品点数: 1
山金工業
部品 ポリエステル天板     
実-1 1枚

適合本体: ワークテーブル300シリーズ(幅1500×奥行900mm)。 材質: ポリエステル。 色: 木目。 幅(mm): 1500。 奥行(mm): 900。 内容量: 1枚。

パイジョンパーツ PCシリーズ パイジョンパーツ PCシリーズ 垂直右側
商品点数: 1
出荷目安 5日
三好パイジョン

付属品: 締付用ステンレスボルト。 寸法(mm): 19×32×18。

シリンダー径20φ エアシリンダCQ2シリーズ
商品点数: 10
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,CQ2シリーズ,L型,シリンダー径20φ ->エアシリンダCQ2シリーズ。

前田金属工業 ソケットレンチセット (インチサイズ)
商品点数: 1
トネ TONE (前田金属工業)

特長: 自動車整備、産業機械整備に最適なセット。 内容量: 1セット(21点組)。

RPMT チップ
商品点数: 4
出荷目安 5日
イスカル
RPMT チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個入)。

HANDIWORK クロームメッキ仕上げホビー用L型六角棒レンチ
商品点数: 1
HANDIWORK

セット内容: 径(長辺×短辺)(mm)各1本 6(95×38) 5(84×32) 4(73×29) 3(68×22) 2.5(60×19) 2(53×18) 1.5(45×16)。 内容量: 1セット(7本組)。

バルブ ストップバルブ
商品点数: 1
出荷目安 5日
カクダイ
バルブ ストップバルブ     
実-1 2枚

寸法A(mm): 67。 特長: 固定コマ仕様。 寸法B(mm): 54。 呼び: 20。 取付ねじ: 管用テーパネジ。

N-SK チップ
商品点数: 2
住友電工
N-SK チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個入)。

センサー用延長棒 センサー延長棒
商品点数: 2
出荷目安 5日
エスコ

エスコ便利カタログ,空調・冷凍,センサー用延長棒 ->センサー延長棒。

キャビネット パーツキャビネット
商品点数: 11
出荷目安 5日
エスコ

エスコ便利カタログ,工具箱・キャビネット・作業,キャビネット ->パーツキャビネット。

ブレーカD チップ
商品点数: 102
京セラ
ブレーカD チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個入)。

その他 12V 交換用バッテリー(フラット電池)
商品点数: 1
エスコ

エスコ品番: EA813HD-4。

パンク修理材 パンク修理キット(スペア)
商品点数: 2
出荷目安 5日
エーモン工業

セット内容: プラグ3本・ラバーセメント(7mL)1本。 注意: ※本製品のみではパンク修理はできません。 内容量: 1セット。

SCM435/三価クロメート(白) 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート白)半ねじ
商品点数: 36
出荷目安 5日
大阪魂

材質/仕上: SCM435/三価クロメート。

直接操作用 ホイスト直接操作用 COB210シリーズ
商品点数: 1
春日電機

適合ケーブル外径(Φmm): 18.4~19.6。 取付姿勢: 適正なキャブタイヤケーブルを使用してキャブタイヤケーブル挿入口が上になるように取り付けること。 材質: ケース:高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ) ケーブルブッシング:合成ゴム/黒。 付属ボタン文字紙: 上、下。 用途: 直接操作 単相用。 相対湿度: 45~85%。 接点数: 2。 耐衝撃(耐久): 500m/s。 保護構造: IP65(JIS C 0920) NEMA:4X準拠 電気用品安全法:防雨形。 準拠規格: IP65(JIS C 0920) NEMA:4X(屋外仕様) 電気用品安全法 JIS C 8201-4-1。 仕様: ボタンパッキン内蔵形、直接操作用、機械的インターロック付。 ボタン数: 2点(1組)。 耐電圧: AC2500V 1分間。 定格絶縁電圧(V): AC250。 概略質量(kg): 0.48。 形状: 防雨形。 接続端子: M3.5ネジ(圧着端子式)。 適合電動機: 単相100/110V 0.75kW(MAX) 単相200/220V 1.5kW(MAX)。 定格使用電圧: 単相100/110V 単相200/220V。 定格通電電流(A): 15。 耐衝撃(誤動作): 100m/s。 接点: 3a。 絶縁抵抗(MΩ): DC500Vの絶縁抵抗計にて100以上。 外形寸法(mm): 66×76×252。 周囲温度(°C): -15~+40 (但し、氷結または結露しないこと)。 耐振動(誤動作): 10~55Hz 複振幅1.0mm。 ブッシング品番: C19。

三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-2×Nシリーズ(可逆)
商品点数: 24
出荷目安 5日
三菱電機

適合: 汎用コイルが低電圧補償付です。 適合サーマルリレー: TH-N12(TP、KP)。 主回路電圧(V): 200。 補助接点: 標準:1a×2+2b。

天然ゴム ラテックス製ノンパウダーロング
商品点数: 3
出荷目安 5日
リーブル

用途: クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、水仕事に。 特長: No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。 伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。 クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。 内容量: 1パック(100枚入)。

スプレーガン(重力式) DEVスプレーガン
商品点数: 1
デビルビス

適合: KG-400 他 重量式カップ。 塗料入口: G 1/4。 パターン開き(mm): 250。 特長: トリガー作動はわずか1.5kg。入力エア圧が高い場合でもその軽快さを保つ新設計ニードル一体式バルブ構造を採用。 エア入口: G 1/4。 塗料供給方式: 重力式。 内容量: 1丁。

キョーワ キョーワテスター
商品点数: 3
出荷目安 5日
キョーワ

付属品: ホース:3/8×1.5m。 水槽容量(L): 18。

板・シート・パーツ テフロンシート
商品点数: 20
出荷目安 5日
東京硝子器械

材質: TFE。

MGF Series MGF Series(MGF63-90~)
商品点数: 6
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,MGF Series ->MGF Series(MGF63-90~)。

モップ替え糸 ホールモップスペア 60cm
商品点数: 1
テラモト

幅(cm): 60。 材質: 糸:綿・スフ混、布:綿100%。 内容量: 1枚。

アク洗い・エポキシ刷毛 建築・工業専用刷毛「アマコート刷毛」
商品点数: 3
出荷目安 5日
大塚刷毛製造

毛色: 白。 用途: 建築・工業専用。 特長: コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。 型式: 筋違。 毛材: パキン。

充電式ディスクグラインダ コードレスディスクグラインダ
商品点数: 1
日立工機

充電時間(分): 22。 回転数(min-1[r.p.m]): 9300。 握り径(Φmm): 約58。 蓄電池電圧(V): 14.4。 蓄電池形名: BSL1430(冷却対応)。 砥石寸法(mm): 100(外径)×4(厚さ)×15(穴径)(標準付属品)。 質量(kg): 1.9。 仕様: レジノイドトイシ(A36Q) スパナ ケース。 バッテリー: リチウムイオン (BSL1430)。 特長: 軽量コンパクトボディ! 切断作業もこなす強力パワー! 電池残量表示付!。 充電器形名: UC14YSL(冷却機能付)。 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm): 10(1.5)×10。 付属品: レジノイドトイシ(A36Q) スパナ ケース。

コーティング無し 超硬ボール・エンドミル 切断・R部研磨(2枚刃)
商品点数: 10
ノーブランド

注意: ※ご注文はFAXにてお願いします。 コーティング: コーティング無し。 刃数: 2枚刃。 研磨内容: 切断・R部研磨。

比重びん 比重びん 温度計付 50mL
商品点数: 2
出荷目安 5日
東京硝子器械

測定用品,TGK計測機器,比重びん ->比重びん 温度計付 50mL。

石英製品 石英標準セル二面透明 5×10×45
商品点数: 1
東京硝子器械

仕様: 2個以上のマッチング(偏差1%以内)品も受注生産できます。 光路長×光路幅×高さH(mm): 5×10×45。 TGK品番: 247-15-11-04。

二輪車関連 ワイヤー注油ツール
商品点数: 1
エイシン

エイシン型式: ET-219WL。 注意: ※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。 特長: ●全長:40mm ●アウターケーブル径:Φ5~9.5mm ●ノズル差込径:Φ2~2.5mm。

パイジョンパーツ JCシリーズ パイジョンパーツ JCシリーズ 十字形
商品点数: 1
出荷目安 5日
三好パイジョン

付属品: 締付用ステンレスボルト。 寸法(mm): 29×24×22。

シリンダー径50φ エアシリンダCQ2シリーズ
商品点数: 23
SMC

シリンダ内径(Φmm): 50。




最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA