| 107,934 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,130 1,140 1,150 1,160 1,170 1,180 1,190 1,200 1,210 1,221 1,222 1,223 1,224 1,225 1,226 1,227 1,228 1,229 1,230 1,231 1,232 1,233 1,234 1,235 1,236 1,237 1,238 1,239 1,240 1,241 1,242 1,243 1,244 1,245 1,246 1,247 1,248 1,249 1,250 1,260 1,270 1,280 1,290 1,300 1,310 1,320 1,330 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,159 |
用途: 一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 特長: 切断にはカッターが必要です。 簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
仕様: 電波受信機能:自動受信/手動受信 自動選局機能付(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40/60kHz) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±30秒以内)で動作します。 特長: 温度計測機能 電子音アラーム(5段階で変化) 止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付(約5分おき最大7回繰り返す) 月・日・曜日表示 フルオートカレンダー。 付属品: 自立スタンド。 色: シルバー。 質量(g): 460。
注意: ※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。 特長: ●腰の後ろ部分に動きやすさをサポートする アコーディオンプリーツ付き。 混率(%): 綿95、ポリウレタン5。 内容量: 1着。
寸法D(mm): 31。 材質: ノブ:ナイロン樹脂 オネジ:SS400(黒染め)。 仕様: オネジ。 寸法A(mm): 80。 寸法B(mm): 50。 寸法C(mm): 25。 色: 黒。 寸法E(mm): M16×2。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 高速用:12000 低速用:9000。 用途: 金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨。 穴径(Φmm): 15。 特長: フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。 内容量: 1枚。 外径(Φmm): 100。
仕様: バケツ用サーモ付 バケツの大きさの目安:22L以下。 注意: ※必ずアース端子よりアースをとってご使用ください。 ※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず液中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。 ※モールド部、端子ボックス部は絶対に水中に入れないでください。また、水がかからないようにしてください。 ※水の加熱以外には使用しないでください。 ※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。 特長: バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。 電圧(V): 単相100。 質量(kg): 1.1。
回転数(min-1[r.p.m]): 550~1000。 定格電流(A): 8。 特長: ・乾式コアードリルの決定版。 ・水なし仕上げ壁をコンクリート切削水で汚さずに穴明け。 ・最大120 φの穴明けが可能。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 87×365×150。 最大出力(W): 760。 質量(kg): 3。
適合: カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-531)。 用途: OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 注意: ※はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。 洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。 特長: 丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。 レバー倒れ角度が大きい(26°C)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。 機能動作: ON - ON。 極数: 2。
電源(V): 100。 材質: (本体)SGC t0.4 (反射笠)CGC t0.35 白。 力率: 低力率。 仕様: V形。 ランプ全光束(lm): 1230。 特長: 従来器具と比べて器具高さが約10mm、器具幅が40mm小形になりました。電子回路技術と光源技術を結集して高水準のエネルギー消費効果を実現。 消費電力(W): 22.5。 付属品: 3波長形ランプ付(FT-21305EX-GL1)。 灯数: 1。 推奨ランプ: FL20SSW/18×1。 質量(kg): 1.4。 点灯方式: グロー式。
注意: ※耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。 特長: 測定データ出力機能付は水が浸入しない構造の出力ケーブルを採用し、IP65を実現。 プラスチック部品全てに耐油性素材を採用。 器差±1μm(測定範囲75mm以下)の高精度。 液晶表示部は従来品に比べ文字面積比が30%アップしたデカ文字の採用により、操作性が更に向上。 オートパワーON/OFF機能付。 エラー警報。 付属品: 基準棒1本(測定範囲25mmはなし)、モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44)1個、スパナ1個。 平行度(μm): 2以下。 測定範囲(mm): 50~75。 質量(g): 470。
内部すきま予圧記号: C3。 材質: 高炭素クロム軸受鋼。 注意: ※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。 特長: 単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。 種別: シールド形。
材質: アルミ(表面特殊防錆処理)。 用途: 広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り。 六角対辺(mm): 8。 全長(mm): 116。 特長: 局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途: 建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。 特長: 一般的な平面にお使い頂く標準的な製品です。 ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。 職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!。 色: 黒。 テープ幅(mm): 305。 内容量: 1ロール。 テープ長さ(m): 18。
材質: 鋼鉄。 仕様: RoHS対応品(3C)。 表面処理: 3C 3価クロメート。 特長: 省スペースタイプの端子台支持金具です。 傾斜角度(°): 25。 内容量: 1袋(10個入)。
種別: スカット。 特長: 重研削研磨作業から磨き作業までをカバーできる、特に人気のディスクのセット販売です。アダブターを同封してありますので、お手持ちの工具が6mmチャック式でないユーザー様でも、即日、スカットディスクをお試しいただけます。
寸法(縦×横)(mm): 75×25。 用途: ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。 種別: ふせん。 注意: ※強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。 製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。 内容量: 1パック(90枚×2冊入)。 特長: 強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。 グリーン購入法適合商品です。
材質: オーウィッシュ(東レ)。 対応シーズン: 春夏。 注意: ※FAXでのご注文はコチラ。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 その他: FAX注文シートでもご注文いただけます。 注文方法については注文ガイドをご参照ください。 裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 特長: シワになりにくく、丸洗いOK! 東レ国内素材使用 優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。 女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。 ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。 混率(%): ポリエステル:80、綿:20。
ボタン色: 赤。 適合コネクタ: G1/2またはPG16(ただし樹脂製)。 取付ユニット: HW1B-V4R。 形状: Φ40大型プッシュロックターンリセットスイッチ付。 適合電線: (単線)Φ1.6mm以下/baseup-15 (撚線)2.0mm2以下。 カバー色: 黄色。
摘要機種: 軽量小型充電油圧式多機能工具。 注意: ※本体は別売りです。 特長: 使用パンチとパンチング回数表(満充電時): ・厚鋼電線管用: パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数: B16(1/2) /21.8 / B22(3/4) /27.3 /91 B28(1) / 34.1 /80 B36(1、1/4) /42.7 /65 B42(1、1/2) /48.7 /53 B54(2) /60.5 /40 B70(2、1/2) /76.1 /30 B82(3”) /88.9 /25 ・薄鋼電線管用: パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数: A15(3/8) /17.6 / A19(3/4) /19.8 /120 A25(1) /26.1 /95 A31(1、1/4) /32.5 /85 A39(1、1/2) 38.7 /70 A51(2) /51.6 /50 A63(2、1/2) /64.4 /40 A75(3) /77.2 /30 ・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。 ・ミリパンチも別途使用できます。 種別: パンチャ。
適合チューブ外径(Φmm): 6。 注意: ※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。 特長: めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 内容量: 1袋(10個入)。
材質: 鋸刃/安来鋼。 全長(mm): 180。 硬度: HV520~540。 特長: 鋸材に最適な安来鋼を使用 多用途に対応できる替刃式 切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。 質量(g): 10。 種別: 替刃。
用途: 白物のせんい製品、木・竹製品、陶器等。 容量(kg): 5。 特長: 茶シブや布巾の汚れ・シミをしっかり漂白し、まな板のバイ菌や臭いをすっきり除菌・除臭します。厨房の衛生を守る、塩素系漂白剤。 内容量: 1本(5kg)。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 125×200×290。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)