現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

12.7sqホイルナット用ソケット ~ 電設工事用タップドリルセット

コーケン Ko-ken (山下工業研究所) 12.7sqホイルナット用ソケット
商品点数: 3
出荷目安 5日
コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

六角軸二面幅(mm): 21。 寸法l(mm): 25。 注意: ※ホイルナット専用に薄肉に設計されていますので、通常のソケットより耐荷重が低くなっております。 オーバートルクには充分にお気を付け下さい。 特長: ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。 寸法L(mm): 60。 差込角(mm): 1/2" 12.7。

KGT4 チップ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三菱マテリアル
KGT4 チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個)。

ミニニッパー・ミニカッター ミニニッパー(鉄製ハンドル)
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO

2008年トラスコ掲載ページ: 2 1187。 用途: 軟線(4.0mm)・硬線(2.0mm)の切断。 切断能力(Φmm) 軟線: 4。 全長(mm): 213。 特長: 刃先にはJIS SK-5工具鋼を使用。 刃先が45°なので根元から切れます。 切断能力(Φmm) 硬鋼線: 2。 質量(g): 290。 トラスコ品番: 117-4967。 内容量: 1丁。

CB1A マスター超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)
商品点数: 2
出荷目安 5日
メタルリムーバル

適合: 炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 仕様: クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。 刃長(mm): 14.0。 刃径(Φmm): 3.0。

CNGG チップ
商品点数: 9
出荷目安 5日
イスカル
CNGG チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個入)。

バルブ 3/4インチ 三方ボールバルブ
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA470B-6。

ネジセッティングツール ネジセッティングツール
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA527NK。

銅電極・アルミ・プラ用2枚刃ミディアムエンドミル-DXM 銅電極・アルミ・プラ用2枚刃ミディアムエンドミル-DXM
商品点数: 1
出荷目安 5日
日進工具(NS)

刃径D(Φmm): 10。 特長: 刃長が刃径の4倍、最高の垂直精度を実現します。 ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。 刃長l(mm): 40。 シャンク径d(Φmm): 10。 全長L(mm): 100。

柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
商品点数: 7
出荷目安 5日
八興(EIGHTRON)

標準質量(g/m): 12。 使用流体: 薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油。 色調: 透明。 材質: 内層/2フッ化系フッ素樹脂 外層/ウレタン系エラストマー。 注意: ※ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります。 特長: 内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。 内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 内径(Φmm): 2。 許容曲げ半径(20°C)(mm): 12。 使用温度範囲(°C): -20~80。 タイプ: チューブタイプ。 外径(Φmm): 4。 使用圧力(MPa): 0~0.6(at 20°C) 0~0.2(at 80°C)。

ナンシンキャスター ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車
商品点数: 1
出荷目安 5日
ナンシン

偏心E(mm): 32。 車輪径D(mm): 100。 軸長L(mm): 59。 車輪幅(mm): 25。 材質(車輪): ウレタン(B入り)。 取付高H(mm): 125。 軸径T(mm): 22。 許容荷重(daN): 70。

バイトンチューブ バイトンチューブ
商品点数: 1
バイトン

材質: バイトン(R)。 長さ(m): 1。 特長: 強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。 ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。 アズワン品番: 6-593-13。 内径×外径(Φmm): 19×24。

アズワン商品 防毒マスク用 オプション
商品点数: 1
出荷目安 6日
重松製作所

サイズ: フィットチェッカ-。 注意: ※吸収缶は付属していません。 特長: フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。 アズワン品番: 8-5043-31。

マツダ エアーフィルター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エクセル(EXCEL)

メーカー: マツダ。 主な使用車種: ボンゴブローニィ。 他社参考品番(タクティー): -。 パーツNo.: RFE6-13-Z40。 他社参考品番(モータークラフト): -。 注意: 同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 他社参考品番(NITTO): 4M-1038。 主な適合純正品番: RFE6-13-Z40。 他社参考品番(MICRO): A-8545。 他社参考品番(TOYO): -。

ナールドノブ ナールドノブ
商品点数: 7
出荷目安 5日
イマオコーポレーション

機械部品,レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉,ノブ、つまみ,イマオコーポレーション,ナールドノブ ->ナールドノブ。

マーカー・クレヨン 雨天用マーカー
商品点数: 4
出荷目安 5日
不易

用途: 水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。 注意: ※木材やコンクリートなど多孔質に書いた筆記線は消去できません。 特長: 濡れている素材にも筆記可能。 滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。

緊急用品 三角停止板
商品点数: 1
エーモン工業
緊急用品 三角停止板     
実-1 1枚

1辺(三角)(mm): 約400。 材質: 本 体/ABS(蛍光) 反射板/アクリル おもり/スチール(焼付け塗装) ゴム足/合成ゴム ケース/ポリプロピレン。 規格: 国家公安委員会認定品。 用途: エンジントラブル、パンク、ガス欠、その他のトラブルの時に…。

腕章 腕章 ISO14001
商品点数: 4
出荷目安 5日
日本緑十字社
腕章 腕章 ISO14001     
実-1 4枚

サイズ: 90×360㎜。 区分: ISO14001。 材質: 軟質ポリオレフィン系樹脂。 特長: 『 ISO 14001 』環境マネジメントシステムに関する国際規格。環境問題改善のため国際標準化機構(ISO)が定めた規格で、簡単に言うとできる限り環境を破壊しないで事業展開する社会体制を構築するということです。 形状: 腕章。 種別: 責任者。

サンボックス サンボックス#HL-1
商品点数: 2
出荷目安 5日
三甲(サンコー)

許容荷重(kg): 4.5。 材質: ポリプロピレン(PP)。 有効内寸(mm): 162×88×67。 外寸(mm): 201×113×75。 内寸(mm): 184×95×70。 間口(mm): 高さ/35。 内容量(L): 1.0。 内容量: 1箱(40個入)。

オーバルグリップ オーバルグリップ
商品点数: 3
出荷目安 5日
イマオコーポレーション

機械部品,レバー、ハンドル、ノブ、取っ手、グリップ、握り玉,取っ手、グリップ,イマオコーポレーション,オーバルグリップ ->オーバルグリップ。

紙ペーパー 紙ヤスリ
商品点数: 10
岡田磨布工業
紙ペーパー 紙ヤスリ     
実-1 1枚

幅(mm): 230。 長さ(mm): 280。 内容量: 1箱(50枚)。

一般低電流&薄板用 溶接棒 一般低電流用&薄板用
商品点数: 7
出荷目安 5日
H&H

特長: 日亜溶接棒(ニッコウ溶材工業株式会社)を小口販売用に再梱包した商品です。

シリンダストローク 300(mm) エアシリンダCA2シリーズ
商品点数: 2
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,CA2シリーズ,CA2シリーズ(オートスイッチ無し),ヘッド側フランジ形,チューブ内径 63mm,シリンダストローク 300(mm) ->エアシリンダCA2シリーズ。

その他ゲージ 電工取付枠用ゲージ
商品点数: 2
出荷目安 6日
アカツキ製作所(KOD)

寸法(mm): 6×51×95。 気泡管: チューブ型樹脂製気泡管 4本目盛入 感度0.66mm/m=0.0382°。 材質(本体): アクリル樹脂製。

MCナイロン車輪 ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車
商品点数: 5
出荷目安 5日
スエヒロ(末廣車輌)

材質: エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り)。 特長: 鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。 荷重分布が良く、衝撃にも強い。 保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。 金具: ダクタイル製固定金具。 偏芯E(mm): -。 形状: 固定車。

屋外用 投光器用レフ球東輝
商品点数: 3
フジマック

照明,電球,レフ電球,屋外用 ->投光器用レフ球東輝。

ホーザン 工具セット
商品点数: 1
ホーザン
ホーザン 工具セット     
実-1 1枚

仕様: ダイヤルロック付。 特長: 即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600クイックエースをセットしました。 水もれしらずのH-11ソルダースタンドも入っています。 ポケットタイプのデジタルマルチメーター(DT-121)が付属しています。 付属品: ショルダーベルト。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 460×340×145。 質量(kg): 7。 内容量: 1セット(60点組)。

シリンダー径12φ エアシリンダMGPシリーズ
商品点数: 11
出荷目安 5日
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,MGPシリーズ,M型,シリンダー径12φ ->エアシリンダMGPシリーズ。

厚み20mm S50Cスタープレート 厚み20mm
商品点数: 265
大同アミスター

厚さT(mm): 20。 材質: 特殊鋼(S50C)。 仕様: 一般金型用。 特長: 冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

RNMG チップ
商品点数: 4
出荷目安 5日
三菱マテリアル
RNMG チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個)。

ボールポイント六角棒レンチ マジックリング式六角棒レンチ
商品点数: 6
出荷目安 6日
TRUSCO

特長: ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号) HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。 バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。 材質/仕上: クロームバナジウム鋼。

ケレップ 14.5mm ゴムコマケレップ
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA468CP-14.5。

ブレーカ MM チップ CCMT120412-MM
商品点数: 3
出荷目安 5日
サンドビック

内容量: 1箱(10個入)。

メガホン [ 6W ]防滴型メガホン[黄]
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA916X-32。

チェザー 1/2-3/4インチ チェザー
商品点数: 2
出荷目安 5日
エスコ

エスコ便利カタログ,配管・配線用具,チェザー ->1/2-3/4インチ チェザー。

0.5 無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
商品点数: 14
出荷目安 5日
日進工具(NS)

特長: 首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。 従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。

西部電機用 ノズル(西部電機用)
商品点数: 4
出荷目安 5日
ノーブランド

仕様: AWF。

ナンシンキャスター 双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車
商品点数: 2
出荷目安 5日
ナンシン

偏心E(mm): 17。 車輪径D(mm): 60。 軸長L(mm): 15。 車輪幅(mm): 45(9.5)。 材質(車輪): ナイロン。 特長: 重荷重双輪キャスター。 取付高H(mm): 70。 ねじ寸法T: M12×P1.75。

組織培養関連製品 3911 3912用フタ 未滅菌50枚
商品点数: 1
出荷目安 5日
東京硝子器械

品番: 353913。 滅菌: 未滅菌。 種類: 軟質。 TGK品番: 725-28-03-41。

アルミフレーム用アングルピース アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ
商品点数: 2
大阪魂

適合: □30シリーズ。 材質: A6063S-T5。 表面処理: アルマイト。 注意: ※3mm、5mmパネルの取付方向に注意して使用してください。 特長: アルミフレーム用のアングルピースです。 3mm、5mmパネル取付用M5タップが施工されています。 パネル外面はフレームと同一面で取付けできます。取付方向により、3mm、5mmパネルが使用できます。

アズワン商品 クリーンルーム用静電安全ブーツ
商品点数: 9
出荷目安 6日
アズワン.

JIS規格: 耐衝撃性及び耐圧迫性 JIS T 8101 L級相当。 材質: アウトソール/制電配合PU(ポリウレタン)、布地/長繊維織物プリータ(R)、先芯/PC(ポリカーボネート)。 特長: 発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。 軽量設計で、運動性・快適性に優れています。 内容量: 1足。

プレーンクランプ プレーンクランプ
商品点数: 9
MonotaRO

内容量: 1組(2個入)。

回転計/カウンター ロードカウンタ
商品点数: 2
出荷目安 5日
新潟精機

測定用品,回転計/カウンター ->ロードカウンタ。

E-Value・SK-11・セフティ3 マジック式ディスクペーパー MG150
商品点数: 4
SK-11

ディスク径(Φmm): 150。 適合: ベルトサンダー/BDS-100N。

ボルトタイプ 双輪キャスター ボルトタイプ
商品点数: 84
出荷目安 5日
東信製作所

車輪径D(mm): 50。 軸長L(mm): 15。 注意: キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。 偏芯C(mm): 19。 材質(本体): ナイロン。 取付: ボルト。

樹脂製 ハンドル折りたたみ台車 ライト(PL)
商品点数: 2
出荷目安 5日
花岡車輌

積載面寸法(mm): 465×720。 材質(本体): PP(ポリプロピレン)樹脂。

ウェットティシュ ウェットティッシュ
商品点数: 1
出荷目安 5日
服部

用途: お化粧時のお手拭に。お子様に。ドライブに。 成分: 水、エタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、塩化セチルピリジウム、プロピレングリコール、香料。 特長: シェリーは衛生的・ソフトな・便利なぬれおしぼりです。 さわやかな香りの香料を使用しています。 シートサイズ(mm): 140×200。 内容量: 1個(70枚入)。

石崎電機製作所 SCシリーズ用替ヒーター
商品点数: 3
出荷目安 5日
石崎電機製作所

はんだ関連用品,ハンダゴテ,ハンダゴテ,石崎電機製作所 ->SCシリーズ用替ヒーター。

カッター/バンドソー用替刃 バンドソー替刃 (24)
商品点数: 5
出荷目安 5日
アサダ

種別: バンドソー用。

ボールバルブ(ステンレス) フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)
商品点数: 8
出荷目安 5日
日本レグリ(legris)

材質(ナット): SUS304。 特長: フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。

セット 電設工事用タップドリルセット
商品点数: 1
出荷目安 5日
イシハシ精工

セット内容: タップ(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1)各5本 下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm)各5本。 特長: 工場現場向きハンディセット。 内容量: 1セット(20本入)。





最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA