現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

SNGX0961L G10E ~ グリップアンカー(ステンレス製)

L-GX SNGX0961L G10E
商品点数: 1
住友電工
L-GX SNGX0961L G10E     
実-1 1枚

材質: G10E。 内容量: 1箱(10個入)。

SDHC SDHCメモリーカード
商品点数: 3
出荷目安 5日
パナソニック(Panasonic)
SDHC SDHCメモリーカード     
実-1 3枚

データ転送速度: 最大15MB/秒。 特長: 安定した高画質映像の記録を実現したSDスピードクラス。ペンなどでカードに直接書き込みが可能。高度な著作権保護機能。 -25°C~+85°Cの環境下でも使えます。 日本製 クラス4。

その他 スーパースナップリングプライヤー 先端交換型
商品点数: 1
出荷目安 5日
スーパーツール

特長: 本体は鋳造品で強靭。 直爪・曲爪がセットされています。用途に応じて取り換えてご使用ください。 種別: 穴用。

ロングシンクロベルト ロングシンクロベルト S14M形
商品点数: 1
出荷目安 5日
バンドー化学

ベルト呼び幅(mm): 1000。

K2304 ホルダ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三菱マテリアル
K2304 ホルダ     
実-1 6枚

用途: みぞ入れ[端面用]。 全長(mm): 125。

SEKN42型 チップ
商品点数: 1
出荷目安 5日
住友電工
SEKN42型 チップ     
実-1 1枚

材質: ACZ350。 特長: 材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。 ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命 従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい 従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。 内容量: 1箱(10個入)。

35-0 ロー付けバイト
商品点数: 7
出荷目安 5日
住友電工
35-0 ロー付けバイト     
実-1 1枚

切削工具,バイト,超硬付刃バイト,住友電工,35型,35-0 ->ロー付けバイト。

ベアリング [UCF203]17mm 角フランジ型ユニット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA966BB-63。

R3802 ホルダ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三菱マテリアル
R3802 ホルダ     
実-1 6枚

用途: みぞ入れ[端面用]。 全長(mm): 150。

ペンチ 160mm [ステンレス製]穴付ラジオペンチ
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA537GF-160。

エキスパンダー テールパイプエキスバンダー
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA514AY-41。

圧力計アクセサリー ジョイント(ステンレス製)メスG1/4×オスG3/8B
商品点数: 1
出荷目安 5日
ノーブランド

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 100[1000]。 材質: SGD41-D,SUS316。 取付ねじ(d2): G3/8。 寸法F(mm): 18。 耐圧力(MPa[kgf/cm2]): 150[1500]。 寸法A(mm): 36。 特長: 異種ネジ、異径ネジ、パイプ接続用に用います。 取付ねじ(d1): G1/4。 寸法B×C六角(mm): 19×21.9。 寸法E(mm): 14。

RPMT1204 チップ
商品点数: 3
出荷目安 5日
三菱マテリアル
RPMT1204 チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個)。

オスアダプターソケット オスアダプターソケット 管端防食管継手
商品点数: 6
出荷目安 5日
日立金属

規格: 日本水道協会品質認証センター認証品 日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機会設備工事編)対応品。 仕様: 防食ねじ付(異種金属接続用)。 注意: ※青銅製ねじ部には器具・水栓を接続し、ライニング鋼管は接続しないでください。 適合管: 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132) 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)。 特長: 器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)。 適合流体: 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水。 最高使用圧力(MPa): 1。 使用温度範囲(°C): 0~40。

SB・CBかさ歯車 歯数比3 モジュール4 SBかさ歯車
商品点数: 2
出荷目安 5日
小原歯車工業(KHK)

歯面硬度: 194HB以下。 歯形: グリーソン。 歯面仕上げ: 切削。 表面処理: 黒染。 バックラッシ(mm): 0.12~0.22。 モジュール: 4。 圧力角(°): 20。 公差A: H7。 精度等級: JIS B 1704 3級。

るつぼ PTFE ルツボ
商品点数: 4
アズワン.
るつぼ PTFE ルツボ     
実-1 1枚

内容量: 1式。

駆動系 シールチェーン 532ZVX (QXリング)
商品点数: 5
出荷目安 5日
EKチェーン

サイズ: 532。 適合排気量(cc): 750~1400。 付属品: ジョイント1個。 色: スチール。 タイプ: ZVX(QXリング)。 継手: MLJ(カシメ)。

ビニールテープ ビニールテープ 19mm×10m 青
商品点数: 1

テープ,ビニールテープ ->ビニールテープ 19mm×10m 青。

三相200V全閉外扇型 三相200V脚取付全閉外扇型
商品点数: 8
出荷目安 5日
富士電機

回転方向: 負荷側からみて反時計方向。 使用湿度範囲: 100%以下。 定格: 連続。 規格: JIS、JEC、JEM。 保護構造: IP44。 雰囲気: 腐食性、爆発性ガス・蒸気のないこと。 特長: 本シリーズよりワンランク上の耐熱絶縁クラスを標準として採用しモータの負荷耐力の水準を飛躍的に向上させました。 また、従来方式と比較して耐環境性に優れたモータとなり高い信頼性を確保しました。 また運転条件の厳しいインバータによる駆動でも安心して使用できます。 定格電圧(V): 三相200/200/220。 使用周囲標高(m): 1000以下。 極数: 4。 使用温度範囲(°C): -20~+40。 塗装色: マンセルN5(グレー)。 定格周波数(Hz): 50/60。 型式: 脚取付全閉外扇形。

大西測定工具 箱型定盤 機械仕上
商品点数: 11
出荷目安 5日
大西測定工具

材質: FC250。 用途: ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 注意: ※600×600×100以下は「旧型」、600×900×100以上は「新型」が適応されます。 メーカー規格品※車上渡しになります。 特長: 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 種別: 機械仕上。

D型 パルックボールスパイラル
商品点数: 6
出荷目安 6日
パナソニック(Panasonic)

口金: E26。 周波数(Hz): 50/60共用。 定格寿命(時間): 8000。 特長: スパイラル発光管を採用したコンパクトな電球形蛍光灯。 消費電力12ワットで電球60形とほぼ同じ明るさ。 点灯直後(1秒)の明るさ約40%と大幅に改善されました。 電圧(V): 100。

CBA2 Series CBA2 Series(CDBA2F63V-250-HN~)
商品点数: 1
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,CBA2 Series ->CBA2 Series(CDBA2F63V-250-HN~)。

その他メーカー 砂入り補修セメント
商品点数: 1
山本ビニター

用途: 土間・ブロック・玄関のタタキ・花壇等の補修。 注意: ※施工の時はゴム手袋等を必ず使用して下さい。 ※中に生き物をいれる場合、必ず中性になったことを確認して下さい。 ※開封したまま長時間放置しますと固まりますのでなるべく早くご使用下さい。 成分: ポルトランドセメント・シリカサンド・接着剤。 その他: 施工の時はゴム手袋等を必ず使用して下さい。 中に生き物をいれる場合、必ず中性になったことを確認して下さい。 開封したまま長時間放置しますと固まりますのでなるべく早くご使用下さい。 特長: 砂や砂利を混ぜる必要がありません。 水(100ml)を加えるだけですぐ使えます。 強度もあり、仕上がりがきれいです。 施工後状態によりますが約24時間で使用できます。 色: 灰色。 内容量: 1パック(450g入)。

G3シリーズ(脚取付型) ギアモータ G3シリーズ(脚取付型)
商品点数: 15
出荷目安 5日
ニッセイ

電圧(V): 200/200/220。 周波数(Hz): 50/60/60。 特長: ヘリカルギア採用により長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。

リョービ スリムグラインダー(研削専用)
商品点数: 2
出荷目安 5日
RYOBI (リョービ)

仕様: 細握りグリップ 二重絶縁 補助ハンドル左右取付け可 スピンドルロック機構。 注意: ※スリムグラインダー(研削専用)はパワーが小さいため切断できません。 特長: 「最適重心バランス」で研磨時にヘッドが下がらず微調整が可能で、疲れにくい。「抜群の操作性」で握ったまま片手でON-OFF操作。 RG-100Hは、ナイロンサンダなど不織布の使用に適した7600回転。 消費電力(W): 350。 付属品: 多羽根ディスク(A#80)、カニ目スパナ。 最大出力(W): 390。

UFO4000型 カッタ
商品点数: 1
出荷目安 5日
住友電工
UFO4000型 カッタ     
実-1 1枚

用途: 汎用・難削材切削用。 勝手: 右勝手。

CSVTF30 チップ
商品点数: 1
出荷目安 5日
三菱マテリアル
CSVTF30 チップ     
実-1 1枚

材質: VP15KZ。 内容量: 1箱(10個)。

ST型自在車 ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
商品点数: 20
出荷目安 5日
ユーエイキャスター

材質(車輪): ウレタン。 特長: 一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

10徳ナイフ AG メガ プラ
商品点数: 1
出荷目安 5日
TMC
10徳ナイフ AG メガ プラ     
実-1 1枚

用途: アウトドアや簡単な作業に便利な携帯ツール。 全長(mm): 115。 特長: 10通りの使い方ができ、インドアに、アウトドアに、使う場所を選びません。 付属品: 本皮ケース付。 収納時寸法(mm): 58。 質量(g): 50。 機能: プライヤー、カッター、ヤスリ、マイナスドライバー、 プラスドライバー大小、ナイフ、 プルトップオープナー、栓抜き、缶きり。

ベルト幅75 シンクロベルト H075形
商品点数: 62
出荷目安 5日
バンドー化学

材質: ゴム。 特長: ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。 種別: H形。

N3400 ホルダ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三菱マテリアル
N3400 ホルダ     
実-1 6枚

用途: みぞ入れ[端面用]。 全長(mm): 150。

N-SK チップ
商品点数: 4
住友電工
N-SK チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個入)。

丸バイト(ミリ) 完成バイト
商品点数: 25
出荷目安 5日
アッサブ

材質: コバルトハイス(高速度鋼)。

ベアリング [UCF207]35mm 角フランジ型ユニット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA966BB-67。

クランプウェッジ クランプウェッジ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三菱マテリアル

切削工具,ホルダ,三菱マテリアルツールズ,部品,クランプウェッジ ->クランプウェッジ。

リノリュームシートカッター フックブレードシートカッター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA589CS。

ビット ビスキャッチビット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA813A-8。

バーナー 種火付きバーナー
商品点数: 3
出荷目安 5日
東京硝子器械

仕様: コック付き。 特長: コンパクトタイプで取扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計です。 仕様1: 本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160mmH・外径80Φmm・重量:800g。

ブレーカ GF チップ
商品点数: 8
出荷目安 5日
サンドビック
ブレーカ GF チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個入)。

ニップル ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
商品点数: 14
出荷目安 5日
日立金属

ねじの種類: PTネジ。

軸付歯研ウォームギャ モジュール5 軸付歯研ウォーム
商品点数: 2
出荷目安 5日
小原歯車工業(KHK)

材質: SCM440。 歯面硬度: 50~55HRC。 歯形: JIS 3形 並歯。 歯面仕上げ: 研削。 歯直角圧力角: 20度。 注意: ※ウォーム軸の歯底付近は、焼入れのため硬度が高くなっていますので、追加工に注意してください。 重切削は避けてください。製品が曲がる可能性があります。 条数: 1。 熱処理: 調質、歯面高周波焼入れ。 歯車基準断面: 軸方向。 全長J(mm): 400。 進み角: 5度43分。 精度等級: KNK W 001 2級。 形状: W6。 種類: 軸付歯研ウォーム。 ねじれ: 右方向。 歯研基準面: 軸(研削部)。

蒸発皿 磁耐熱板
商品点数: 2
アズワン.
蒸発皿 磁耐熱板     
実-1 1枚

内容量: 1枚。

バンドー シルバーベルト RAF3~
商品点数: 84
出荷目安 5日
バンドー化学

自動車部品,ベルト,バンドー ->シルバーベルト RAF3~。

連結ビス プラシートねじ
商品点数: 7
出荷目安 5日
マックス

材質: メッキ。 適合機種: HV-R41G1、HV-R41G1-ST、TD-341G、341G-ST。

三相200V立てフランジ取付全閉外扇形 三相モートル 立て型全閉外扇型
商品点数: 6
日立産機システム

仕様: 適用規格: JISC4210、4004、JEM1400、1401など。 注意: ※0.4~0.75KWは外扇型ではありません。 特長: 低騒音・低振動化 パワフルな加速トルク 高い信頼性 使いやすさの向上。 取付方式: 立てフランジ取付。 極数: 4P。

ミツトヨ(Mitutoyo) マイクロメータスタンド
商品点数: 1
出荷目安 5日
ミツトヨ(Mitutoyo)

適合: 外側マイクロメータ 325~1000用。 特長: マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。

非常灯 ワイドなライト
商品点数: 1
ELPA (朝日電器)
非常灯 ワイドなライト     
実-1 1枚

検知方式: 明暗センサー。 ランプ: FL4W使用。 定格寿命(時間): 約2000。 特長: 4W蛍光灯使用のワイドなライトです。 直接コンセントに差し込むだけで、簡単に使用できます。 切替スイッチで常時点灯と明暗センサーを選べます。 電気代は、わずか約20円!。 消費電力(W): 4。 電源: AC100V50/60Hz。 材質(本体): ポリカーボネイト。 質量(g): 187。 寸法(縦×横×奥行)(mm): 170×75×43。

CM2X Series CM2X Series(CDM2XB~)
商品点数: 190
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,CM2X Series ->CM2X Series(CDM2XB~)。

ジャーンカット ジャーンカット
商品点数: 13
出荷目安 5日
ニューレジストン

用途: 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断。 硬度: P。 特長: 表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。

グリップアンカー(ステンレス製) グリップアンカー(ステンレス製)
商品点数: 2
出荷目安 5日
サンコーテクノ

仕様: ”ねじ。





最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA