| 107,934 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,330 1,340 1,350 1,360 1,370 1,380 1,390 1,400 1,410 1,422 1,423 1,424 1,425 1,426 1,427 1,428 1,429 1,430 1,431 1,432 1,433 1,434 1,435 1,436 1,437 1,438 1,439 1,440 1,441 1,442 1,443 1,444 1,445 1,446 1,447 1,448 1,449 1,450 1,451 1,460 1,470 1,480 1,490 1,500 1,510 1,520 1,530 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,159 |
材質: ステンレス(SUS304)。 用途: 建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品。 厚み(mm): 5。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 成分: C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00。 特長: ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800°Cの温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。 切断方法: 鋸切断。 幅(mm): 75。 種別: ショットブラスト品。 内容量: 1枚。 幅公差: ±1.2。 切断公差: -0~+3。 タイプ: フラットバー。 板厚公差: ±0.5。
全幅(mm): 670。 全長(mm): 1310。 特長: 農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。 アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。 錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
メーカー: マツダ。 主な使用車種: ボンゴ。 適合車種: ボンゴ・ボンゴブローニィ・スペクトロン J80・J100。 他社参考品番(タクティー): V9112-E001。 パーツNo.: HE19-23-603。 他社参考品番(モータークラフト): -。 仕様: 角形。 注意: 同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 他社参考品番(NITTO): 4ML-1005W。 主な適合純正品番: HE19-23-603。 他社参考品番(MICRO): AV-8525。 他社参考品番(TOYO): TO-695V。
材質: 真鍮。 用途: コンプレッサーエアー。 有効長(mm): 28(タケノコ)。 穴径(Φmm): 4、10.6(六角ナット部)。 寸法c(mm): 34。 耐圧(MPa): 1.2。 エスコ品番: EA141AT-22。 寸法h(mm): 42、14(六角ナット部)。 質量(g): 12、16(六角ナット部)。 寸法a(mm): 6。 内容量: 1袋(2個入)。
ベアリング・伝導機器,汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター,変速機,変速機,日本電産シンポ,リングコーン無段変速機,RXM型,90タイプ ->リングコーン無段変速機。
グリップ径(Φmm): 34.5。 用途: 両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。 全長(mm): 250。 特長: 軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm): ダイヤ部/22.0×7.0×4.5。
用途: ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 注意: ※顔料が沈殿する恐れがありますので、使用前にはよくかき混ぜて御使用下さい。 カラレスは対候性がありませんので、下塗り専用でお使い下さい。 お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 特長: キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
電源(V): 単相100。 用途: 液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)。 注意: ※防爆型ではありません。爆発性・揮発性物質や火気、化学性の強い物質の吸引はできません。 タンク容量(L): 7。 特長: 今までの乾湿両容器では吸引不可能だった油類も吸える万能型です。 ごみ処理簡単、手を汚さないビニール袋セット方式 掃除終了後自動30秒タイマー電動ちりおとし機能 2速式(省エネモード付き)。 付属品: 直管パイプ2本(38Φ)、38Φ-25T型ノズル、38Φ-20水切りノズル、38Φスキマノズル大、段付ノズル、パイプ掃除用ブラシ、38ΦGLMMホース2m、電源コード、ステーショントレイ、ビニール袋5枚、床用ワイドブラシ。 質量(kg): 9.1。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 430×420×560。
用途: 自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。 成分: 非イオン系界面活性剤。 特長: 万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。 液性: アルカリ性。
材質: メンブレン:セルロース混合エステルあるいはPVDFメンブレン ファネル:ポリプロピレン ろ過サポート及びマニホールド:ステンレススチール。 TGK品番: 719-00-40-32。
許容荷重(t): 1.5。 2008年トラスコ掲載ページ: 2 0374。 用途: 自動車設備工場・板金・塗装関係・ガソリンスタンドで使用。 仕様: 手動式。 サイズ(mm): 555×251×150。 特長: 軽量、丈夫なアルミボディーで携帯でき、便利。 低床式で、最高位上げるには7回でできる。 大型ハンドル2本が付いているため、軽い力で操作できる。 ジャッキの最低高さが低く、狭い場所での操作が容易。 高さ(mm): 82~445。 質量(kg): 19。 トラスコ品番: 291-9991。
用途: 病院・医院・店舗やオフィスのビルの2階以上などのホコリの多い現場に。 特長: 細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の防塵クロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。 内容量: 1箱(50枚入)。
材質: ステンレス(SUS304)。 用途: 建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品。 厚み(mm): 30。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 成分: C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00。 特長: ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800°Cの温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。 切断方法: 鋸切断。 幅(mm): 75。 種別: 熱間圧延品。 内容量: 1枚。 幅公差: ±1.2。 切断公差: -0~+3。 タイプ: フラットバー。 板厚公差: ±1.0。
メーカー: ヒノ。 主な使用車種: トラック・トラクタ。 適合車種: トラック・トラクタ。 他社参考品番(タクティー): -。 パーツNo.: 17902-1150。 他社参考品番(モータークラフト): -。 注意: 同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 他社参考品番(NITTO): 4H-1020W。 主な適合純正品番: 17902-1150。 他社参考品番(MICRO): AV-2781。 他社参考品番(TOYO): TO-H694V。
対辺(mm): 17。 材質: 真鍮。 寸法L1(mm): 11。 ねじ径: おねじ:1/4inchPT、めねじ:1/4inchPT。 寸法L(mm): 28。 エスコ品番: EA141AG-22。 内容量: 1袋(2個入)。 寸法L2(mm): 17。
金具径(Φmm): 36。 用途: 溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 特長: 線材の密度が高く、狭い場所での作業性、耐久性に優れています。 ブラシの中でも研削力に優れています。 軸径(Φmm): 6。 厚さ(mm): 13。 最高回転数(min-1[r.p.m]): 7000。 線径(Φmm): 0.15。 材質(ブラシ部): 真鍮線。 外径(Φmm): 75。
適合: タブ厚さ0.5mm。 寸法l(mm): 9.5。 寸法W(mm): 6.8。 寸法L(mm): 20.5。 寸法E(mm): 8.0。 内容量: 1箱(1000個入)。
成分: 防錆剤配合、コンパウンドなし。 特長: 全色対応の泡立ち抜群のカーシャンプーです。 濃縮タイプで50回分です。 液性: 中性。 使用方法: 目安としては水1Lに対し本剤50mL(キャップ約5杯分)で薄めて洗車して下さい。汚れのひどい箇所は原液のままスポンジにつけてご使用下さい。 内容量: 1本(2.5L)。 タイプ: 濃縮タイプ。
材質: 紙(ホワイト積層ボード)。 特長: 両面印刷で経済的! ハンガー式で便利!。 文字内容: (A面)商談中です、(B面)ご成約車。 厚さ(mm): 1.8。 寸法(mm): 280×436。 内容量: 1枚。
ブレーキ: 無し。 軸長L(mm): 38。 材質(車輪): ゴム。 金具仕上: ユニクロームメッキ。 特長: 軽量木製家具に広範囲に使用され各国のデパート、マーケットで多く見られるスチールボール入りキャスターです。 車輪No.: 425G-R。 付属品: No.11ソケット。 軸径T(mm): 8。 形状: 自在。 型式: 120N自在車。
吸込仕事率(W): 71。 特長: コロコロ感覚で座って使える 約1.2kgの超軽量 延長パイプで立っても使える。 定格電圧(V): AC100(50/60Hz)。 集塵容量(L): 0.05。 定格消費電力(W): 400。 質量(kg): 1.25(本体のみ)。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 205×158×384(本体のみ)。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)