現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

デジタル露点計 3008 ~ MGF Series(MGF63-6~)

回転計 デジタル露点計 3008
商品点数: 1
出荷目安 5日
東京硝子器械

特長: 型式-3008 簡易的な露点管理が可能になりました。 RS232Cインターフェイスに対応しています。 温度測定範囲-0~50°C/分解能-0.1°C 湿度測定範囲-10.0~95.0%RH/分解能-0.1%RH 外形寸法-68×195×30Hmm 重量-250g 電源-006P電池(9V)1個。

無菌試験製品 ミリポア TCA000006
商品点数: 1
出荷目安 5日
日本ミリポア

TGK品番: 719-00-41-10。

高さ 740mm 浅型1段キャビネット
商品点数: 1
出荷目安 5日
山金工業

内容量: 1セット。

パイジョンパーツ PCシリーズ パイジョンパーツ PCシリーズ 左45°
商品点数: 1
出荷目安 5日
三好パイジョン

付属品: 締付用ステンレスボルト。 寸法(mm): φ15×34。

シリンダ内径 Φ63 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形
商品点数: 374
出荷目安 6日
TAIYO

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(TAIYO),空気圧シリンダ(TAIYO),10A-6シリーズ,スタンダード,10A-6(スイッチセット),シリンダ内径 Φ63 ->汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形。

ケーディーエス(KDS) テクロン13
商品点数: 1
出荷目安 5日
ムラテックKDS(ケーディーエス)

長さ(m): 100。 特長: ・ニューナイロンコート。 ・テープ鋼製巻尺。 テープ幅(mm): 13。

RCGT チップ
商品点数: 2
出荷目安 5日
イスカル
RCGT チップ     
実-1 1枚

材質: IC20。 内容量: 1箱(10個入)。

モール付属品 ワゴンモール付属品 モールジョイントS
商品点数: 16
出荷目安 5日
未来工業

特長: ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。

双口水栓 双口ホーム水栓 13
商品点数: 1
出荷目安 5日
カクダイ

規格: JIS適合品。

N-MU チップ
商品点数: 6
出荷目安 5日
住友電工
N-MU チップ     
実-1 2枚

内接円直径(Φmm): 9.525。 内容量: 1箱(10個入)。

パワービット 28.6x195mm 木工用パワービット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA824GW-28.6。

ノズル 200mm 調整付ノズル
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

ノズル長(mm): 200。 材質: 真鍮、銅。 パイプ径(Φmm): 6。 穴径(Φmm): 2.0。 特長: エアー流量調整付。 エスコ品番: EA123AF-200。 吐出し空気量(L/min): 135。 取付ねじ: 1/8inchPF。

ブレーカなし チップ
商品点数: 51
出荷目安 5日
京セラ
ブレーカなし チップ     
実-1 7枚

内容量: 1箱(10個入)。

刷毛 30mm 45゜ニス刷毛
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ
刷毛 30mm 45゜ニス刷毛     
実-1 1枚

毛丈(mm): 約33。 寸法・サイズ(mm): 30。 エスコ品番: EA109MC-30。 材質(ブラシ部): 山羊毛(白毛)。

コーコス信岡 レディーススラックス(春夏)
商品点数: 7
コーコス信岡

材質: ソフトバーバリー。 混率(%): ポリエステル60%・綿40%。 色: ネイビー。

クロスリンカー ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
商品点数: 3
出荷目安 6日
アズワン

電源コード: 1.3m 2Pタイプ。 紫外線波長(nm): 365、254切替式。 電源: AC100V 50/60Hz。

サンボックス 折りたたみコンテナ40B-B
商品点数: 3
出荷目安 5日
三甲(サンコー)

材質: ポリプロピレン(PP)。 有効内寸(mm): 491×333×254。 タイプ: FOLDINGコンテナー。

エンジンカルチベータ エンジンカルチベータ
商品点数: 1
出荷目安 6日
RYOBI (リョービ)

能力(mm): 最大耕うん幅/360 最大耕深/280。 排気量(mL): 33.5。 最大出力(kW): 1.03。 用途: 畑の耕うん・うね立て作業に車のトランクに収まるコンパクトボディ。 スタート方式: リコイル。 燃料タンク容量(L): 0.75。 点火方式: 電子点火。 特長: 4サイクルエンジンカルチベータ 低振動・低騒音・低燃費を実現 使用燃料は自動車用無鉛ガソリン。 連続使用時間(分): (目安)80~90。 キャブレター: ダイヤフラム。 付属品: 抵抗棒(車輪組立)・ボックスレンチ(13~16mm)。 刃形: ナタ爪刃。 点火プラグ: RGKCMR4A。 質量(kg): 19。 使用燃料: 自動車用無鉛ガソリン。

非帯電袋(ブルー) 非帯電袋(ブルー)
商品点数: 3
ホーザン

材質: PE(帯電防止剤入り)。 特長: 静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。 内容量: 1パック(10枚入)。

スポンジ スポンジ(H-11用)
商品点数: 1
出荷目安 6日
ホーザン

適合: H-11用。 特長: ソルダースタンドH-11用交換スポンジ。

リサイクル(リョービ) リサイクルバッテリー(リョービ)
商品点数: 1
ノーブランド

適合: (充電式インパクトドライバ)BID-900 (充電式ドライバドリル)BD-92、BD-90、BD-2000(8)、BD-901。 バッテリー電圧(V): 9.6。 注意: ※充電器は、付属しておりません。 ※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。 バッテリー容量(mAh): 1300。 バッテリー: ニカド。

パトライト[回転灯] 小型回転灯 SKH-EA型
商品点数: 16
出荷目安 5日
パトライト(PATLITE)

口金: BA15S。 規格: CEマーキング。 閃光数(min-1[回/分]): 170。 保護構造: IP23。 取付後高さ(mm): 146。 注意: ※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はΦ25必要です。 特長: グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。 電球形状: ガラス球G18。 種別: 小型回転灯。 最大外形寸法(mm): 100。

CRB1 Series CRB1 Series(CDRB1BWU20-~)
商品点数: 79
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,CRB1 Series ->CRB1 Series(CDRB1BWU20-~)。

メガパワー メガパワーマルチ
商品点数: 1
ヘンケル

耐寒耐熱温度(°C): -40~90。 用途: 建築内装用 釘の打てないものの接着 各種内装化粧板の接着 屋内、ガーデニング。 仕様: カートリッジ。 塗布面積(m2/缶): 300g/m2 。 特長: 初期保持力約50kg/平方メートル。 強い初期保持力で、垂直面や釘の使えない場所への接着に最適。 無溶剤系でほとんどの材質に使用できる超多用途。 耐久性にすぐれ屋外使用も可能。 弾力性があり、衝撃に強い。 仮止め不要。接着後5分以内は位置修正も可能です。 無溶剤タイプのVOC対策品。環境に優しい接着剤。 位置合わせ可能時間: 約5分。 完全硬化時間(23°C): 24~48時間。 主成分: 変成シリコーン。 対応材質: 木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石。 種類: 化学反応型。 初期保持力: 約50kg/m2 。 内容量: 300mL。

ラック/ニス用刷毛 徳用ニス刷毛 木柄
商品点数: 3
出荷目安 6日
TRUSCO

用途: 油性、水性、ニス用。 材質/仕上: 毛:山羊毛 柄:木。 特長: 安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。

パナソニック 充電インパクトドライバー
商品点数: 1
パナソニック(Panasonic)

回転数(回/分): Hモード(強)0~2600 Sモード(弱)0~1800。 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm): 158×227×58(電池パック装着時)。 特長: 本体プロ仕様。小さなボディに125N.mのハイパワー。 材料や仕上げに合わせて使い分けるパワー2段切替。 指先で回転速度を自由に調節できる電子スピードコントロール。LEDライト付き。 打撃数(min-1[回/分]): Hモード(強)0~2600 Sモード(弱)0~2300。 付属品: ●プラスチックケース●充電器●電池パックYタイプ(2個付)●ドライバービット♯2(+)65mm。 充電時間(分): 30(充放電回数/約300回)。 チャック: ワンタッチビットロック方式。 ねじ締め能力: 木ネジ・米松(Φ4.1×38mm)約120本 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約65本 テクスネジ・鉄(Φ4.0×13mm・板厚1.6mm)約60本。 質量(kg): 1.5(電池パック含む)。 内容量: 1セット。 ボルト締め能力: ボルト(M10×25mm・板厚10mm高力ボルト、2秒締め)約60本。 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 125.0[1280]。

イマダ クサビチャック
商品点数: 1
出荷目安 5日
イマダ
イマダ クサビチャック     
実-1 1枚

最大使用荷重(N): 1000。 用途: 薄い金属片のクランプなど。 本体質量(g): 約95。 注意: ※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。 開き幅(mm): 最大/2。 特長: クサビ機構で高いサンプル保持力。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 46×14.5×59。

厚み29.1~34.0mm SUS304プライムプレート6F
商品点数: 174
Shinx

注意: ※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。 特長: 炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。 厚さ(mm): 29.1~34.0。 内容量: 1枚。

石英製品 石英ボート 3mL 透明
商品点数: 1
東京硝子器械

呼び容量(mL): 3。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 77×16×10。 TGK品番: 284-16-33-02。

部品 自在キャスター
商品点数: 2
山金工業
部品 自在キャスター     
実-1 1枚

内容量: 1セット(2個入)。

パイジョンパーツ PCシリーズ パイジョンパーツ PCシリーズ 台付きタボ
商品点数: 1
出荷目安 5日
三好パイジョン

付属品: 締付用ステンレスボルト。 寸法(mm): φ19×20。

シリンダー径40φ エアシリンダCQ2シリーズ
商品点数: 12
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,CQ2シリーズ,L型,シリンダー径40φ ->エアシリンダCQ2シリーズ。

前田金属工業 ディープソケットセット
商品点数: 2
出荷目安 5日
トネ TONE (前田金属工業)

作業工具,ソケット/ソケットレンチ,レンチセット,ソケットレンチセット,前田金属工業 ->ディープソケットセット。

3M AXKT 2006 3M AXKT 200640R-PDR IC328
商品点数: 1
出荷目安 5日
イスカル

材質: IC928。 特長: (材質) PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低~中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。

エイト スーパーボールポイントセット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エイト

用途: 六角ネジの締付け。 六角対辺(mm): 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10。 特長: 高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。 材質/仕上: ハードクロムメッキ。 内容量: 1セット(9本組)。

マキタ 防じんカッタ(ダイヤモンドホイール別売)
商品点数: 1
マキタ

回転数(min-1[r.p.m]): 12000。 刃物外径(mm): 80。 仕様: 二重絶縁・ブレーキ付き マキタ製集じん機に接続できます。 最大切込深さ(mm): 20。 特長: 石こうボード、新建材の切断に!直角切断専用。 消費電力(W): 760。 電流(A): 8。 付属品: ボックスレンチ10、平行定規。 質量(kg): 2.7。 コード長さ(m): 2.5。

CPMT0903__型 チップ
商品点数: 12
出荷目安 5日
住友電工
CPMT0903__型 チップ     
実-1 1枚

穴径(Φmm): 4.4。 内容量: 1箱(10個入)。

ベンダー [1/4インチ-5/8インチ]4丁組ベンダー
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA215AA。

キャビネット [3列4段] パーツキャビネット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA661BC-2。

ブレーカC チップ
商品点数: 78
京セラ
ブレーカC チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個入)。

ホールソー 60mm 超硬付深穴ホールソー
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA822B-60。

ケミフィット C1シリーズ ケミフィットC1 ティー
商品点数: 10
出荷目安 5日
ニッタ・ムアー

注意: ※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。 ※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。 ※樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じ易く、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。 ※適合チューブ以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。 特長: 完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。 チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。 接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。 無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。 射出成形品なので内面平滑性に優れています。 二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。 本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。 最高使用圧力(MPa): 0.7(at20°C)。 材質(本体): 特殊ポリプロピレン樹脂。 使用温度範囲(°C): (空気)-20~80、(水)0~80。 材質(シール): EPDM。

ブロック格安品(SBC) ブロック(スリムタイプ長尺)
商品点数: 3
出荷目安 5日
SBC

タイプ: スリムタイプ長尺。

ボルトン 蝶番 ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入
商品点数: 2
出荷目安 6日
TRUSCO

内容量: 1袋(4個入)。

ジャージ スレンダージャージ(婦人用)
商品点数: 12
出荷目安 5日
ノーブランド

股下(cm): 64。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 特長: 裾後ろにシャーリングが付いて、履きやすさを維持しながら、シルエットが綺麗に見える。 ウエストは全面ゴム&ひもタイプ。 混率(%): ポリエステル100%。 タイプ: 裾上げ不可。

耐熱・溶剤用手袋 ダイローブ H20
商品点数: 3
出荷目安 5日
ダイヤゴム

仕様: ハイテク用。 長さ(cm): 30。 特長: 厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。磨耗にも強い薄手手袋です。 ダイローブ20の中からさらに厳しい検査基準をクリアしたものです。 内容量: 1パック(5双入)。

スプレーガン(重力式) 小型スプレーガン
商品点数: 2
出荷目安 5日
アネスト岩田

吹付空気圧力(MPa): 0.29。 塗料供給方式: 重力式。 内容量: 1丁。

工進 ハイデルスポンプ
商品点数: 3
出荷目安 5日
工進
工進 ハイデルスポンプ     
実-1 4枚

タンク容量(L): 約2.5。

栓 極小シリコン栓
商品点数: 11
出荷目安 5日
東京硝子器械
栓 極小シリコン栓     
実-1 2枚

内容量: 1袋(10個入)。

MGF Series MGF Series(MGF63-6~)
商品点数: 11
SMC
MGF Series MGF Series(MGF63-6~)     
実-1 1枚

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,MGF Series ->MGF Series(MGF63-6~)。




最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA