| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,520 1,530 1,540 1,550 1,560 1,570 1,580 1,590 1,600 1,612 1,613 1,614 1,615 1,616 1,617 1,618 1,619 1,620 1,621 1,622 1,623 1,624 1,625 1,626 1,627 1,628 1,629 1,630 1,631 1,632 1,633 1,634 1,635 1,636 1,637 1,638 1,639 1,640 1,641 1,650 1,660 1,670 1,680 1,690 1,700 1,710 1,720 1,800 1,900 2,000 2,100 2,172 |
危険物の品名: 第二石油類。 危険物の種別: 第四類。 危険物の含有量: 500g。 有機溶剤中毒予防規則: 第二種有機溶剤。 使用方法: 主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)。 危険等級: 危険等級Ⅱ。 内容量: 1缶(500g)。 タイプ: 3コート用パール原色/KZ(硬化剤)。
チップブレーカー: 低送り。 コーナー数: 1。 材質: 7015。 寸法iW(mm): 3.1。 寸法rε(mm): 0.8。 勝手: Nタイプ。 寸法la(mm): 8.00。 寸法ar(mm): -。 内容量: 1箱(10個入)。 チップシートサイズ: L。
材質: ステンレス鋼線。 胴部形状: リング。 適合釘打機: HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M。 ネイルの線径(外寸)(Φmm): 2.2。 長さ(mm): 50。 連結方式: プラシート。 内容量: 1箱(200本×20巻入)。
適合機種: ER- 110SIV・ER-231S/PC・ER-270S・ER-232S/PC・ER-201S/PC・ER-110SIIIW・ER-250S・ER- 80S・ER-240S・ER-340S FLX・ER-120S・ER-200S/PC・ER-220S・ER-230S/PC・ER-25S。 内容量: 1パック(100枚入)。
外径D(Φmm): 75。 特長: 外周に刃があり、側面は交互に刃を付け溝削り等に用います。 材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。 穴径d(Φmm): 25.4。 刃数: 18。
端子形状: プラグイン端子。 取り付け形状: 標準形。 用途: 制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など。 特長: 小型で高容量。カドミフリー接点。
用途: 自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。 気密シール。 剪断接着強さ(N/mm2): 1.8。 硬度: (ショアA)60。 特長: ・施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。 ・高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。 ・高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。 ・無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。 耐熱温度(°C): 160°C30分。 貯蔵期間: (20°C)6ヶ月。 伸び(%): 300。 引張強度(N/mm2): 1.6。 比重: (20°C)1.5。 指触乾燥時間(分): (20°C、65%)20。
適合: N-826(チップソーシャープナー)、N-825(ホールソーシャープナー)。 粒度: 150。 穴径(Φmm): 20。 厚さ(mm): 6。 内容量: 1枚。 外径(Φmm): 100(乾式用)。
JIS規格: H3250 C6782BD。 材質: 高力黄銅(真中)。 用途: 船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 ※商品に材質識別の為、一部(黒)色を塗っております。 成分: Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5。 特長: アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。 切断方法: バンドソー切断。 内容量: 1枚。 切断公差: (-0、+3)。 タイプ: 丸棒。 外径(Φmm): 55。
回転数(min-1[r.p.m]): 4000~10100。 電源(V): 単相100。 周波数(Hz): 50/60。 仕様: 吸じん/ダストバック付。 特長: 強力タイプ 変速回転(6段) 吸じん機構付。 消費電力(W): 480。 電流(A): 5。 付属品: サンドペーパー#60・#100・#240、スポンジパッド、毛バフ、布バフ、ダストバッグ。 ペーパー径(Φmm): 125。 質量(kg): 1.9。 コード長さ(m): 2。 パット径(Φmm): 123。
用途: 電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に。 注意: ※異種グリースとの混合使用は避けて下さい。 特長: 二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。 使用温度範囲(°C): -15~130。 内容量: 1缶(2.5kg)。
適合: ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B。 対辺(mm): 17。 寸法I(mm): 22.5。 全長(mm): 72。 寸法D1(mm): 40。 差込角(inch): 1。 エスコ品番: EA164FE-17。 質量(g): 682。 寸法D2(mm): 54。 外径(Φmm): 40。
用途: 塗装の光沢復活用 ペイントなどの不純物やタール、ピッチの除去 金属、メッキの汚れ、サビ落とし。 特長: 微粒子でキズあとが残らない研磨剤。 塗装面、メッキ、ホイールなどの汚れ、スリキズ、サビ落としに。 内容量: 1個(65g)。
長さ(m): 2.5。 仕様: 穴あきテープ付。 特長: 施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ! パンチ穴を通してパテが下地に密着! 両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。 下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!。 内容量: 1ケース(100本入)。
コーナー数: 2。 寸法l21(mm): 7。 寸法rε(mm): 0.2。 勝手: Nタイプ。 チップ幅(mm): (最小)6.5、(最大)8。 寸法la(mm): 8.40。 寸法S(mm): 6.05。 寸法S1(mm): 7.40。 内容量: 1箱(10個入)。 寸法l2(mm): 31.5。 チップシートサイズ: L。
保持力(mm/30分): 1.0。 巻戻し力(N/25mm): 5.59。 特長: スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。 色: 白。 粘着力(N/25mm): 7.55。 テープ厚さ(mm): 0.33。 伸び(%): 12。 テープ幅(mm): 50。 テープ長さ(m): 25。 引張強度(N/25mm): 186.3。 基材: スフモス。
材質: 【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム。 特長: お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。 くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。 寸法(mm): 40×76×45。 適合サイズ(Φmm): 円筒型ライト/18~32。 質量(g): 28。
用途: 一般鋼材・ステンレス鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)。 硬度: P。 穴径(Φmm): 25.4。 砥材: AWA。 特長: 少し軟らかめの砥石で、焼け・カエリの少ない切断面が得られます。 内容量: 1箱(25枚入)。
ベアリング・伝導機器,汎用モーター、ギヤードモーター、小型モーター、サーボモーター,変速機,変速機,精機工業所,ギャードモートルMFG500シリーズ,ブレーキ付脚取付 単相100V ->ギャードモートルMFG500シリーズ ブレーキ付脚取付 単相100V。
すくい角R.R.(°): -3。 用途: 鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工。 逃げ角(度): 15。 すくい角A.R.(°): 15。 適合被削材種: 一般鋼および鋳鉄。
材質: 本体/PP、背表紙/紙。 特長: 1冊にまとめて収納できるCD・DVDファイル。取り出しやすいフィンガーホール付き。背ラベルシール付き。検索しやすいインデックスシール付き。リサイクルしやすい単一素材。 幅(mm): 157。 高さ(mm): 279。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)