現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

[ダイヤモンドチップ]ケガキ針 ~ 25.4mm ステンレスパイプ用 エルティー

ケガキ針 [ダイヤモンドチップ]ケガキ針
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA652AB。

SGFFR ホルダ
商品点数: 43
出荷目安 5日
イスカル
SGFFR ホルダ     
実-1 1枚

切削工具,ホルダ,イスカル,型番先頭文字-S,SGFFR ->ホルダ。

ブレーカ GH 旋削用チップ(コーティング) WNMG080412-GH:UE6020
商品点数: 1
出荷目安 5日
三菱マテリアル

材質: UE6020。 内容量: 1箱(10個入)。

HIキャップ HIキャップ
商品点数: 9
出荷目安 5日
積水化学工業
HIキャップ HIキャップ     
実-1 2枚

配管・水廻り設備部材,継手・パイプ,エンビ継手・樹脂バルブ,積水化学工業,エスロンHI継手,HIキャップ ->HIキャップ。

ディスペンサー 小型デジタルディスペンサー
商品点数: 2
武蔵エンジニアリング

科学研究・実験器具,体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト,ディスペンサー ->小型デジタルディスペンサー。

電卓 小型卓上電卓
商品点数: 2
出荷目安 5日
シャープ
電卓 小型卓上電卓     
実-1 1枚

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 100×149.1×27.2。 使用時間: 約7年。 使用電源: 太陽電池&CR2032×1個。 桁数: 10。 質量(g): 122。 機能: 10桁大型表示/マルチ換算機能/税計算/少数桁指定/エコマーク対応。

393.42T ホルダ
商品点数: 6
出荷目安 5日
サンドビック
393.42T ホルダ     
実-1 1枚

切削工具,ツーリング,サンドビック,型番先頭文字-3,393.,393.42T ->ホルダ。

EARTH MAN ACP-100 OL用タンク内圧力メーター
商品点数: 1
EARTH MAN

適合: ACP-100 OL。

名札 吊り下げ名札
商品点数: 1
コクヨ
名札 吊り下げ名札     
実-1 1枚

材質: 本体:再生ポリプロピレン 100%、事故防止パーツ:ポリアミド6(6ナイロン)、吊り下げひも:再生ポリエチレンテレフタート 100%。 仕様: グリーン購入法適合。 長さ(cm): 吊り下げひも:約100。 特長: 表示面はインキなどが付着しにくい再生ポリプロピレン100%を使用していますので、IDカードの磁気面を傷つける心配がありません。 吊り下げタイプなので、クリップやピンが使えない服装にも対応できます。 大きめのケースサイズなのでIDカードはもちろん、イベントなどのチケットや身分証明書を入れるのにも適しています。 中紙の裏面には使用方法、注意書きが記載されています。 表地面の裏に取り出しに便利なスライド窓が付いています。 強い力で引っ張ると、ひもが外れる事故防止パーツ付き。 カードサイズ(mm): 69×97。 種類: 吊り下げひも。

CD-PSX/PMX防水シリーズ クーラントループデジマチックキャリパ
商品点数: 2
ミツトヨ(Mitutoyo)

量子化誤差: ±1カウントを含まず。 最小表示量(mm): 0.01。 最大応答速度: 制限なし。 保護等級: IP67。 器差(mm): ±0.02。 注意: ※初期設定、電池交換時にはORIGN設定(原点設定)を行なってからご使用願います。 設定が出来ていない場合は、エラー表示、異常な数字がでますのでご注意願います。 繰返し精度(mm): 0.01。 特長: 防水機能の保護等級をIP67に向上!耐環境性能を向上し、研削盤などクーラント液がかかるような環境でも安心して使えます。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合せが不要で、すぐに測定が行えます。 デカ文字液晶を採用し一段と読みやすくなりました。 スイッチがひとつのシンプル設計により、測定操作が簡単です。 オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダーを動かせば自動的に電源が入ります。 検査成績書を標準添付してます。(但し、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)。 位置検出方式: 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ。 電源: ボタン形酸化銀電池SR44。 電池寿命: 通常使用状態で約3年。 機能: 原点セット機能、オートパワーON/OFF機能。

TC300・450・600シリーズ (春日電機) 組端子台
商品点数: 3
出荷目安 5日
春日電機

定格絶縁電圧(V): 600。 極数: 1極。

VNC Series VNC Series(VNC2~)
商品点数: 264
SMC
VNC Series VNC Series(VNC2~)     
実-1 1枚

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,VNC Series ->VNC Series(VNC2~)。

ゴムシート・スポンジゴム 波型クッション
商品点数: 7
出荷目安 5日
カーボーイ

特長: 複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。 凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。 厚さ(mm): 約9。 内容量: 1枚。

チェーンカッター(片山チェン) CKタイプ用 カッター受ホルダー
商品点数: 13
出荷目安 5日
片山チェン

特長: CKタイプチェーンカッターの部品です。

トヨタ エアーフィルター
商品点数: 1
エクセル(EXCEL)

メーカー: トヨタ。 主な使用車種: クラウン・アリスト。 適合車種: アルテッツア・ヴェロッサ・マークⅡ クラウン・クラウンマジェスタ・アリスト・プログレ。 他社参考品番(タクティー): V9112-0019。 パーツNo.: 17801-46090。 他社参考品番(モータークラフト): 1Y0C-13-Z40。 仕様: 角形。 注意: 同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 他社参考品番(NITTO): 4TP-1060。 主な適合純正品番: 17801-46090。 他社参考品番(MICRO): WA-1221。 他社参考品番(TOYO): TO-1841F。

非鉄合金・深穴用 スパイラルタップ(EX-B-DH-SFT) 非鉄合金・深穴用 スパイラルタップ(EX-B-DH-SFT)
商品点数: 26
出荷目安 5日
オーエスジー(OSG)

材質: 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE。 ねじれ角(°): 45。 食付Lcf: 2.5P。

チップ(ミルスレッドBSPTねじ) チップ(ミルスレッドBSPTねじ)
商品点数: 7
出荷目安 5日
カーメックス

仕様: 片刃。 特長: 同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。 カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。 ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。 ねじ加工はワンパスで出来ます。 ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。 早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。 特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。 タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。 機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。 ※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。 種別: 内径、外径共通。 タイプ: ミルスレッドねじ切りチップ。

配線チューブ スパイラルチューブ(黒)
商品点数: 10
出荷目安 5日
ノーブランド

色: 黒。

防犯カメラ デジタル録画君
商品点数: 1
オーム電機

セット内容: 本体1台、モニター接続コード 1本、ACアダプター 1個。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 196×130×48。 本体質量(g): 280。 解像度: (静止画)640×480 (動画)320×240。 特長: 防犯カメラ(メーカー問わず)で映された映像の変化を機内に内蔵したソフトが分析し、静止画または動画で記録します。 学習機能により、木の葉などの、常時動くものには作動しません。 市販の2GBまでのSDカードも使用でき、保管もしやすい。(2GB使用なら、静止画約24000枚。10秒の動画約3200回の記録が可能) 一回につき静止画一枚または動画10秒を記録、再生できます。 防犯カメラと手持ちテレビなどのモニターとつなぐだけ。ビデオデッキなどの録画機器不要。 画面を見なくても24時間楽々監視できる。 カメラ二台まで接続OK(録画は選択された1台だけ)。 消費電力(W): 3(待機時2)。 メモリー: 32MBフラッシュメモリー内蔵。 電源: AC100V(50/60Hz)→DC5V/1Aアダプタ使用。 録画時間: (1回)静止画/1枚、動画/10秒。 使用温度範囲(°C): 0~40。

RNYM009型 ハイポニック ホローシャフト三相200V
商品点数: 17
住友重機械工業

特長: ベベルギヤより高減速比が得られるため、減速比全域で高効率です。 ベベルギヤより噛み合い率が大きいため、大伝達容量が可能です。その結果、低騒音、低振動となりました。 歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸墨焼き入れを行っています。 モーター軸とハイポイドピニオンを一体化し、アルミ合金製のケーシングを採用しました。 超寿命グリースの採用で、長期間グリース交換が不要です。また、据え付け角度の制限もありません。 屋外型、特殊電圧、海外規格、ブレーキ付などお客様の様々なニーズにお答えできます。 ハイポイドギヤセットの特長を余すことなく、ギヤモータにビルドイン。ハイポイドギヤセット構造のギヤモータを用いたホローシャフト形の製品そのものが特許の対象となります。

ST32型 サイドカッターアーバー
商品点数: 4
出荷目安 5日
聖和精機

切削工具,ツーリング,聖和,サイドカッターアーバー-SCA型,ストレートシャンク,ST32型 ->サイドカッターアーバー。

ブレーカR-A チップ
商品点数: 1
出荷目安 5日
京セラ
ブレーカR-A チップ     
実-1 1枚

材質: TN60。 特長: (材質) 荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。 内容量: 1箱(10個入)。

熱交換器 チタン冷却蛇管
商品点数: 3
出荷目安 5日
アズワン

板厚(mm): 冷却管:0.5t。 コイル外径(Φmm): 10。 材質: TTH-340W(チタン2種パイプ)。 タケノコ: ホース内径Φ10mm用。 付属品: SUS304製サポート。 冷却水流量(L/min): 4~10。

シャックル 19mm ステンレス製 角頭 シャックス
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA638KJ-19。

E25T 内径用TACバイト ストリームジェットバー
商品点数: 8
出荷目安 5日
タンガロイ

特長: ・ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 ・切りくず排出性に優れたポケット形状。 ・使いやすさの追求。 ・工具寿命延長の実現。 シャンク径d(Φmm): 25。 クランプ: スクリューオン式。 シャンク: 油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)。 寸法l2(mm): 45。

替え糸 [茶] ボビンケース付 糸
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA916J-12。

クランプ 108mm クイッククランプ & スプレーダー
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA533B-108。

DGTR 12B 突切加工用一体型ホルダー
商品点数: 1
出荷目安 5日
イスカル

切削工具,ホルダ,イスカル,型番先頭文字-D,DGTR,DGTR 12B ->突切加工用一体型ホルダー。

ブレーカ MH チップ
商品点数: 9
出荷目安 5日
三菱マテリアル
ブレーカ MH チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個)。

TS給水栓用チーズ TS給水栓用チーズ
商品点数: 5
出荷目安 5日
積水化学工業

配管・水廻り設備部材,継手・パイプ,エンビ継手・樹脂バルブ,積水化学工業,エスロンTS継手,TS給水栓用チーズ ->TS給水栓用チーズ。

ブフナロート(磁製ロート) ろ過ロート 磁製 適合型285mm用
商品点数: 1
出荷目安 5日
東京硝子器械

適合ろ紙Φ(mm): 285用。 TGK品番: 866-31-55-59。

タッパー・密閉容器 サンペール
商品点数: 3
出荷目安 6日
三甲(サンコー)

材質: ポリエチレン。 注意: フタは別売りです。 特長: 強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。

327 カッタ
商品点数: 16
出荷目安 5日
サンドビック
327 カッタ     
実-1 1枚

切削工具,カッター,サンドビック,型番先頭文字-3,327 ->カッタ。

フレキシブルダクト 排気用ポリダクト
商品点数: 1
ノーブランド

寸法(m): 100。 幅(cm): 50(通常時)。 特長: ポータブルファン用ダクトの排気用ポリダクトです。

サンダル 健康サンダル
商品点数: 2
出荷目安 6日
TRUSCO
サンダル 健康サンダル     
実-1 1枚

注意: ※床面の材質によって、サンダル底の黒色が床に付着することがあります。 特長: 速効性・持続性・安全性・多様性すべて備えた中敷きにバイオ消臭剤配合です。 植物性消臭成分(スメラル)で足の雑菌やイヤな臭いも予防します。 中敷のイボイボにより、足の裏のツボを刺激する指圧効果があります。 日本製です。 内容量: 1足。

厚み170mm S50Cスタープレート 厚み170mm
商品点数: 9
大同アミスター

厚さT(mm): 170。 材質: 特殊鋼(S50C)。 仕様: 一般金型用。 特長: 冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。 公差B(mm): +0.3~+0.5。 公差A(mm): +0.3~+0.5。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。

Φ30シリーズ セレクタスイッチ Φ30シリーズ セレクタスイッチ
商品点数: 1
IDEC(和泉電気)

ノッチ角度(°): 45。 材質: 丸リング:金属製(クロームメッキ)。 動作: 各位置停止形。 規格: UL規格(ファイルNo.E68961) CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)。 ハンドル形状: 矢形。 取付穴径(Φmm): 30。 接点構成: 1a1b。 ハンドル色: 黒。 ノッチ数: 3。

CG5・S Series CG5・S Series(CDG5BN63S~)
商品点数: 28
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,CG5・S Series ->CG5・S Series(CDG5BN63S~)。

巻きダンボール エア・クラフト
商品点数: 1
出荷目安 5日
和泉

長さ(m): 30。 用途: 重梱包作業に適してます。 空気粒高(mm): 4。 特長: 通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。 幅(mm): 1200。 構成: ラミネート。 空気粒径(mm): 10。

キーホルダー キーホルダー
商品点数: 1
出荷目安 5日
カール

セット内容: キーホルダー/赤×2、青×2、黄×2、緑×2個入。 特長: カラフルで仕分けしやすいキーホルダー。 名前が書けるネームシート付。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 27×4×35。 質量(g): 3(1個)。 内容量: 1パック(8個入)。

エアコンフィルター ゼオライトWプラス(エアコンフィルター)
商品点数: 41
MICRO

セット内容: フィルター1個、オドカットスプレー1本。 注意: 同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 特長: 3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。 内容量: 1セット。

並目 軟鋼用エスパータップ
商品点数: 2
出荷目安 5日
ヤマワ(YAMAWA)

切削工具,タップ,ハンドタップ,ヤマワ,軟鋼用エスパータップ,並目 ->軟鋼用エスパータップ。

その他(スパナ・レンチ) ライトモーターレンチ
商品点数: 1
トップ工業

最大口開き(mm): 70。 特長: プッシュウォーム機構でガタ無し。30%の軽量化(メーカー比) ウォームを引いて、アゴを素早く開閉。 呼び寸法(mm): 280。 質量(g): 440。

スイッチ ミサイルスイッチカバー
商品点数: 3
エーモン工業

電装・ハーネス,配線関連,スイッチ・リレー・ユニット,スイッチ ->ミサイルスイッチカバー。

15A 接地2P15A防水プラグ
商品点数: 1
明工社
15A 接地2P15A防水プラグ     
実-1 1枚

定格電流(A): 15。 仕様: セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 注意: ※ケーブル・コード挿入孔の寸法は、使用されているケーブル外径寸法の目安です。より安全にご使用いただくため、適用電線を必ずお守りください。 コネクターの凹部とプラグの凸部がしっかり嵌合します。ややきつめですが、防水効果や引っ張られた場合などを考慮した設計となっています。(プラグとコネクターボデーの接続は、コネクターボデーの周囲の部分を拡げる様にしてプラグを差し込むと、容易に接続できます。)。 特長: 工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 極数: 接地2P。

ボールペン替芯 ボールペン替芯 SA7N
商品点数: 3
出荷目安 7日
三菱鉛筆

ボール径(Φmm): 0.7。 適合: SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SA-REWG、SA-GMED、SA-GEW、SG-100-07。 全長(mm): 143.5。 材質(チップ): ステンレス。 質量(g): 1.2。 最大径(Φmm): 3。

HPC42タイプ 2面拘束マイクロンチャック
商品点数: 1
出荷目安 5日
聖和精機

L: 110。 D: 42。 H: 122。 C: 80。

GIP 4.00 チップ
商品点数: 8
出荷目安 5日
イスカル
GIP 4.00 チップ     
実-1 4枚

材質: IC20。 内容量: 1箱(10個入)。

ハウジング・フィルター ケース一体型ROメンブランフィルター
商品点数: 1
アズワン

サイズ(mm): Φ64×350。 特長: ハウジング不要のROメンブレンフィルターです。 付属品: ワンタッチジョイント3個・レストリクター・接続ジョイント(PF1/4×1/4inch)×3・各チューブ1m。 適合チューブ内径(inch): Φ1/4"。 標準流量: 200L/day(水道圧力3.5kg/cm2、水温18°Cにて)。 アズワン品番: 1-5743-01。 型番: ROM75。

ティーズ 25.4mm ステンレスパイプ用 エルティー
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA951EW-3。




最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA