現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

PEグローブ ~ 渦フローセンサ

外エンボス PEグローブ
商品点数: 3
出荷目安 5日
ショーワ
外エンボス PEグローブ     
実-1 1枚

材質: ポリエチレン。 規格: 食品衛生法合格品。 用途: 食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など。 特長: ポリエチレン製使いきり極薄手手袋です。 安価なポリエチレン製使いきり手袋。 幅広い耐薬品性。 外エンボス加工でスベリ止め効果があります。 クリーン度の高い袋入。 左右兼用タイプ。 色: 半透明。 厚さ(mm): 0.028。 内容量: 1パック(100枚入)。 タイプ: 極薄手。

ペットボトル加湿器 ペットボトル加湿器
商品点数: 2
山善

連続使用時間(時間): 約2.5(500mlペットボトル使用時)。 仕様: 空焚き防止機能、アロマオイルポット付。 適合床面積: 木造/~約3畳 プレハブ/~約6畳。 消費電力(W): 150。 タンク容量: 500mlペットボトル迄使用可能。 質量(kg): 0.7。 最大加湿量(mL/h): 200。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 115×170×200。

ユニオンワイ タッチコネクターファイブ ユニオンワイ
商品点数: 5
出荷目安 5日
千代田通商

特長: 難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 適合チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ。

バッテリー関連 バッテリーテスター
商品点数: 1
出荷目安 5日
デンゲン

特長: ●バッテリーの『力』が簡単にわかります。 ●各接続部分(スイッチ類・接点)の接続状態がテストでわかります。(変動率テスト) ●2Vの極間テスト・6V・12Vも出来ます。

MY1H Series MY1H Series(MY1H20G-50-A9~)
商品点数: 16
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,MY1H Series ->MY1H Series(MY1H20G-50-A9~)。

液体吸収剤キット 3M オイルスピルキット JSK3020P
商品点数: 1
出荷目安 5日
住友スリーエム(3M)

特長: オイル、有機溶剤系の流出事故に対応するキットです。 親油性とはっ水性を有したオイル(ぺトロリウム)ソーベントを詰め合わせていますので、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。 容器容量(L): 30。 内容量: 1ドラム。 吸収量: 20L。

その他のメーカー SUASP1BS用延長ダクト
商品点数: 3
出荷目安 5日
ダイキン工業

冷暖房・換気・空調設備,スポットエアコン (スポットクーラー),その他のメーカー ->SUASP1BS用延長ダクト。

小型タイプ (鋼・スチール製) アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
商品点数: 8
出荷目安 5日
スガツネ(LAMP)

材質(底部): エラストマー(黒色)。 用途: 傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。 表面処理: サテン仕上。 材質(カバー): ステンレス鋼(SUS304)。 特長: ールステンレスタイプです。底部にラバー付。 アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面でのゆがみもこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。 斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。 本体と底部との二重構造により、底部が接地したままでも、本体を手で廻し高さを調節することができます。 底部は滑りにくいエラストマー製です。 材質(本体): ステンレス鋼(SUS304)。

本体 ワークドライビングセンター
商品点数: 14
出荷目安 5日
二村機器

用途: 歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。 特長: 本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。 両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。 加工物の着脱がワンタッチで出来ます。 抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。 型式: DK (爪固定)。

温湿度計 インテリア温湿度計
商品点数: 1
A&D

特長: おしゃれなフォルム、シンプルなデザイン 室内温度、湿度を同時に表示 最高、最低温湿度を自動メモリ 大きな液晶表示 暗いところでも触れるとバックライト 向きを自在に変えられる、スタンド付。 付属品: 取扱説明書、モニタ用電池。

TFF限外ろ過 ミリポア PXC030C50
商品点数: 1
出荷目安 5日
日本ミリポア

材質: バイオマックス膜:ポリエーテルスルフォン ウルトラセル膜:再生セルロース。 接続: メス型ルアー。 ろ過面積(cm2): 50。 TGK品番: 719-23-37-42。

交流電流センサー 一般計測用・汎用型
商品点数: 5
出荷目安 5日
ユーアールディ

貫通穴径(Φmm): 12。

ユニオン 10mmx1/4インチ ハーフユニオン
商品点数: 2
出荷目安 5日
エスコ

材質: SUS316。

MTシャンク MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
商品点数: 6
出荷目安 5日
ユキワ精工

特長: 振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。 付属品: フックスパナ。

9.0-9.9 エステック2枚刃エンドミル ショート刃
商品点数: 10
出荷目安 5日
三興製作所(S&K)

切削工具,エンドミル,粉末ハイスエンドミル,S&K (三興製作所),ノンコート,エステック2枚刃ショート刃エンドミル-STEC2T,9.0-9.9 ->エステック2枚刃エンドミル ショート刃。

TPK チップ
商品点数: 2
出荷目安 5日
三菱マテリアル
TPK チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個)。

フレアツール クイックハンドルフレアツール
商品点数: 1
出荷目安 5日
タスコ(TASCO)

適合サイズ: 1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"。 仕様: 新規格(R410A)対応、なまし銅管3/4"(肉厚1.2mm)対応型。 特長: 従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。

VZ3320型 5ポート・VZ3000シリーズ
商品点数: 14
SMC

接続口径: M5×0.8。 切替方式: 3位置クローズドセンタ。 バルブ型式: 直接配管形。

本体(単体) 中量ラック 500kg MMタイプ
商品点数: 16
出荷目安 5日
扶桑金属工業

板厚(mm): 天地板:85、棚板:40。 棚段数: 天地5段。 枠幅(mm): 57。 注意: ※最大積載質量は等分布荷重です。(集中荷重の場合は、耐荷重能力は半滅します。)。 特長: ボルトレスで組立簡単。 色: グリーン。 棚ピッチ(mm): 50。 高さ(mm): 1800。 最大積載量(kg): 2000/棚1間口当り。 耐荷重(kg/段): 500。 タイプ: 単体。

超硬カッター 13x25mm[6mm軸]超硬カッター[アルミ用]
商品点数: 3
出荷目安 5日
エスコ

エスコ便利カタログ,電動工具及び関連工具,超硬カッター ->13x25mm[6mm軸]超硬カッター[アルミ用]。

カプラー 4連カプラーソケット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

使用圧力範囲(MPa): 1。 材質: 合金。 ねじ寸法: メス1/4inchPT(ボディ側)。 エスコ品番: EA140DN-4。 質量(g): 500。

ブレーカ J10 チップ
商品点数: 11
出荷目安 5日
タンガロイ
ブレーカ J10 チップ     
実-1 2枚

内容量: 1箱(10個入)。

スプリング 10.0x36.5mm引きスプリング
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

総巻数(巻): 15.5。 ばね定数(kgf/mm): 0.1902。 材質: ステンレス製。 初張力(N): 10.57。 許容差: B:±0.3、C:±0.2。 長さ(mm): 36.5、許容荷重時:52.5。 エスコ品番: EA952XH-36.5。 許容荷重(kgf): 4.008。 外径(Φmm): 10.0。 直径(Φmm): 1.20。

セット品 コンクリート用ドリルセット
商品点数: 2
出荷目安 5日
SK-11

用途: コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に。 シャンク形状: 丸軸。

ユニットスタンド 平台スタンド
商品点数: 3
出荷目安 6日
アズワン.

科学研究・実験器具,研究関連用品・実験用必需品,架台・スタンド・ホルダー類,ユニットスタンド ->平台スタンド。

FA用ケーブル フラットケーブルスダレタイプ
商品点数: 12
出荷目安 7日
ノーブランド

特性インピーダンス(Ω): 100。 絶縁耐力: AC1000V/分。 安全電流(A): 0.6。 用途: コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 特長: 芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。柔軟性に優れている為に狭い所での使用に最適。 *融着部と非融着部が交互になっています。 UL2651(105°C・300V) VW-1 適合品。 導体抵抗(Ω/km)(20°C): 225。 静電容量: 50PF/m。 導体構成(本/mm): 7/0.127TA。 定格電圧(V): 300。 絶縁体外径(mm): 1。 寸法(mm): 融着部/30、非融着部/70。 導体外径(mm): 0.38。 導体サイズ(mm): AWG28。 ピッチ(mm): 1.27(芯線間)。 使用温度(°C): (高温)105、(低温)-20。 絶縁抵抗(MΩ/km): 10。 材質(絶縁体): PVC(ポリ塩化ビニル)。

木工、内装用接着剤 木工下地造作工事用接着剤
商品点数: 2
セメダイン

用途: 壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着に最適です。 成分: 変成シリコーン樹脂。 特長: 無溶剤、多用途内装用接着剤です。 改正建築基準法(JIS対応): JIS F☆☆☆☆。

ウォッシャー液 スーパーレインエックス GT フッソウォッシャー
商品点数: 1
錦之堂

凍結温度(°C): -30(原液)、-10(2倍希釈)、-6(3倍希釈)。 用途: 自動車用窓洗浄噴射装置に用いる撥水型洗浄液。 特長: ウォッシャー&ワイパーするだけで、クリーニングと同時に雨弾き効果。 フッ素系界面活性剤の採用で、撥水被膜を1.5倍に耐久力アップ 液性はボディにやさしい「中性タイプ」 マイナス30°Cの寒冷地でも使用可能。季節に合わせ希釈すれば、より経済的。 コーティング処理されたガラスのウオッシャー液としても最適です。 内容量: 1本(2L)。

オールステンレスホースバンド オールステンレスホースバンド(14.4mm幅)
商品点数: 25
出荷目安 6日
TRUSCO

2008年トラスコ掲載ページ: 2 1693。 用途: 一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。 産業、航空関係用。 特長: 耐食性にすぐれています。 材質/仕上: スクリュー:SUS305 バンド&ハウジング:SUS302。 内容量: 1箱(10個入)。

HUB USB HUBケーブル
商品点数: 2
エレコム
HUB USB HUBケーブル     
実-1 1枚

コネクタ形状: パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)、 USB 機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×4。

KG Series KG Series(KGC~)
商品点数: 12
SMC
KG Series KG Series(KGC~)     
実-1 1枚

内容量: 1袋(2個入)。

軽天ビス 軽天ビス フレキ付カラー(白)
商品点数: 1
ファスリンク

仕上: ユニクロ。 寸法(mm): 3.5×7×25。 内容量: 1箱(1000本入)。

ノーブランド(激安切削油) 水溶性切削液(エマルジョン)
商品点数: 3
出荷目安 5日
大阪魂

内容量: 1缶(18L)。

R410Aゲージマニホールド サイトグラス付ゲージマニホールドキット
商品点数: 1
出荷目安 5日
タスコ(TASCO)

用途: R410A専用。 仕様: マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン ゲージ取付ネジ/1/8NPT チャージホース/接続口径5/16フレア 常用圧力/5.5MPa。 特長: 冷媒の状態が確認できる高圧耐用サイトグラス付。 大きくて見やすい80Φゲージ。 圧力計・連成計はR410A冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。 付属品: チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース。 連成計(MPa): -0.1~3.8。 接続ポート径: 5/16フレア。 圧力計(MPa): -0.1~5.3。

ER20 SRK ツーリング
商品点数: 8
出荷目安 5日
イスカル
ER20 SRK ツーリング     
実-1 1枚

種類: シュリンクイン ER32コレットホルダ。 外径(Φmm): 20。

生爪 豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕
商品点数: 4
出荷目安 5日
IZS

材質: S45C。 内容量: 1セット(2個入)。

ポンプ・チューブ 吸引/加圧両用ポンプ XX5600001
商品点数: 1
日本ミリポア

TGK品番: 719-00-19-92。

奥行-450mm 追加棚板
商品点数: 1
出荷目安 5日
原田鋼業
奥行-450mm 追加棚板     
実-1 2枚

特記: ※お客様組立商品です。 付属品: 棚受×2個。 色: ニューグレー。 幅(mm): 1500。 奥行(mm): 450。 内容量: 1枚。 タイプ: 中軽量ラック用棚板。

釘 ( 19mm) 丸 釘
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ
釘 ( 19mm) 丸 釘     
実-1 1枚

エスコ品番: EA945VA-19。

キーレスドリルチャック スーパーキーレス ドリームチャック
商品点数: 2
出荷目安 5日
ユキワ精工

注意: ※ジャコブステーバJT33は海外用の規格となります。 特長: 逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。 付属品: フックスパナ(FS13LC 1本付属)。

ECC025E エンドミル
商品点数: 1
出荷目安 5日
イスカル
ECC025E エンドミル     
実-1 1枚

材質: IC300。

ブレーカ なし チップ
商品点数: 7
出荷目安 5日
三菱マテリアル
ブレーカ なし チップ     
実-1 1枚

切削工具,チップ,三菱マテリアルツールズ,型番先頭文字-T,TPGX,TPGX0802,ブレーカ なし ->チップ。

コンデンサーブラシ コンデンサーブラシヘッド(豚毛)
商品点数: 5
出荷目安 5日
タスコ(TASCO)

用途: TA503CS、TA503FS用。 種別: 取替用。 取付ねじ: 1/4。 毛材: 豚毛。

VFS3130型 VFS3000シリーズ
商品点数: 16
SMC
VFS3130型 VFS3000シリーズ     
実-1 1枚

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),電磁弁/ソレノイドバルブ,VFSシリーズ,VFS3000シリーズ,VFS3130型 ->VFS3000シリーズ。

本体(単体) 中量ラック 300kg WGタイプ
商品点数: 16
出荷目安 5日
扶桑金属工業

板厚(mm): 天地板:85、棚板:40。 棚段数: 天地4段。 枠幅(mm): 57。 注意: ※最大積載質量は等分布荷重です。(集中荷重の場合は、耐荷重能力は半滅します。)。 特長: ボルトレスで組立簡単。 色: アイボリー。 棚ピッチ(mm): 50。 高さ(mm): 1200。 最大積載量(kg): 1500/棚1間口当り。 耐荷重(kg/段): 300。 タイプ: 単体。

ケーブルパック ケーブルパック
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA632AC-1。

マスキングテープ 24mmx18m 建築用マスキングテープ
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA944NS-24。

UR型 チップ
商品点数: 21
出荷目安 5日
サンドビック
UR型 チップ     
実-1 1枚

内容量: 1箱(10個入)。

ナット M6 ユニクロ六角ナット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA949GG-6。

東京計装 渦フローセンサ
商品点数: 9
東京計装

電源(V): DC10.8~26.4。 測定流体: 純水、水。 注意: ※水での校正を行っています。水以外の液体では測定誤差や測定レンジ縮小が生じる場合があります。 振動のある配管では誤作動の可能性があります。 最高使用温度(流体温度)°C: 70。 特長: カルマン渦の原理に基づく液体用渦流量計です。 流体流量をDC4~20mAの電流信号またはアンスケールドパルスとして出力します。 最高使用圧力(MPa): 1。 測定精度(%): ±3F.S.。 最大消費電力(W): 1。 材質(接液部): PPS樹脂、フッ素ゴム。




最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA