| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 250 260 270 280 290 300 310 320 330 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 370 380 390 400 410 420 430 440 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 2,000 2,172 |
色: レッド。 サイズ: A4タテ型。 幅(mm): 243。 内容量: 1冊。 特長: 表紙芯材には再生紙100%を採用。 簡単に差し替えができるドッチ式。 都会的なカラーでオフィスにマッチ。 表紙のカラーと同系色のドッチ式とじ具を採用。左右両開き機能で書類の抜き差しや廃棄操作がワンタッチ。 高さ(mm): 307。 穴間隔(mm): 80。 穴数: 2穴。 付属品: カラーインデックス1組。
注意: ※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。 特長: 板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。 厚さ(mm): 22。 内容量: 1枚。
材質: ポリプロピレン。 特長: FA対応コンテナーにとって、底面構造をいかに設計するかが極めて重要なファクターとなります。 容量(L): 7。 色: ブルー。
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,CA2シリーズ,CA2シリーズ(オートスイッチ付き),二山クレビス形,チューブ内径 40mm,シリンダストローク 350(mm) ->エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)。
材質: ステンレス(SUS304)。 用途: 建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品。 厚み(mm): 5。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 成分: C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00。 特長: ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800°Cの温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。 切断方法: 鋸切断。 幅(mm): 65。 内容量: 1枚。 幅公差: 0~-0.74。 切断公差: -0~+3。 タイプ: フラットバー。 板厚公差: 0~-0.30。
特長: 基本スピードは、モーターの同期回転数(50Hz:1500rpm)を基準に計算した値を目安にしています。実際のスピードは負荷の大きさと電源周波数によって変わります。 垂直方向に動かす場合、駆動できる荷重は最大荷重からラック質量を引いた値になります。ガイド等で荷重を受けて水平方向に動かす場合、負荷荷重が最大荷重以下になるようにご使用ください。
用途: 凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 全長(mm): 200。 注意: ※切削液は水溶性の切削液、またはスピンドル油をご使用ください。 ※石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。 特長: 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
注意: ※吸収缶は付属していません。 特長: 面体はボンネット二重構造で排気弁からの有害物質の侵入防止や下方視野の向上が図れます。 国家検定合格番号: 第DN266号。 ガス濃度(%): 0.1以下。 アズワン品番: 1-4547-01。 材質(面体): シリコンゴム。 質量(g): 74±15。 使用吸収缶: KGC-10型シリーズ(別売)。
車輪: ウレタン(ボールB入)。 注意: ※許容荷重は約60%程度でご使用ください。 特長: 優れた静電気障害防止性能。 床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。 スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
適合: ホンダ。 注意: ※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、UVカット、IRカット、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等) ※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。 特長: 高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。 内容量: 1枚。 タイプ: 乗用車。
音圧レベル(dB): 113。 周波数(Hz): (Hi)490、(Lo)410。 入力電圧(V): 12。 特長: 小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。 内容量: 1セット。 タイプ: ダブル。
サイズ: A4 ヨコ型。 色: グレー。 幅(mm): 318。 材質: 表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール。 開閉: 両開き。 高さ(mm): 227。 穴間隔(mm): 80。 穴数: 2穴。 内容量: 1冊。 特長: 左右両開きOK。抜群の操作性! ワンアクションで分別できる、表紙&とじ具。 書類がじゃまにならない、とじ具のまん中操作。 背幅寸法がせまい、省スペースのスリム設計。 書類の収納量の目安となる、残量目盛り付きとじ具。グリーン購入法適合品。 付属品: カラーインデックス1組。
注意: ※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。 特長: 静電気による衣類のまとわりを解消!! イオン ※ノズル付 水系の帯電防止剤です。 静電気による衣服のまとわりつき、脱ぐときにパチパチ音がするのを防ぎます。 衣服の静電気がホコリを吸い寄せるのを防ぎます。 420ML。 内容量: 1本(420mL)。
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,CA2シリーズ,CA2シリーズ(オートスイッチ付き),一山クレビス形,チューブ内径 100mm,シリンダストローク 300(mm) ->エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)。
材質: ステンレス(SUS304)。 用途: 建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品。 厚み(mm): 22。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 成分: C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00。 特長: ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800°Cの温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。 切断方法: 鋸切断。 幅(mm): 75。 内容量: 1枚。 幅公差: 0~-0.74。 切断公差: -0~+3。 タイプ: フラットバー。 板厚公差: 0~-0.52。
用途: 板金、溶接、固定、密着保持工具として強力にグリップする万能工具です。スイベルパッドにより立ち上りのある加工物を角度があっても面受けにて強力にクランプします。 最大開口(mm): 64。 全長(mm): 212。 特長: 自動調整で煩わしい調整作業は不要になり作業効率を格段にUP!リリース作業時も片手で簡単に行えます。グリップ圧力も調整できて幅広い作業に対応できます。マルチプライヤーとして威力を発揮します。 質量(g): 335。
ラックスピード(mm/s): 10。 特長: モーターとラック・ピニオン機構で簡単に直線動作が得られるリニアドモーターに、 無接点コントローラパックをセットしていますので、制御が簡単に行えます。 また、別売のリニアコントローラが直線運動の代表的な動作パターンを内蔵しており、接続、操作が簡単に行えます。 基本スピードは、モーターの同期回転数(50Hz: 1500rpm)を基準にした値を目安にしています。 保持力はモーター部の簡易ブレーキによるものです。表の値は運転時間や温度により変わりますので参考値です。
色: L0.5。 引火点(°C): 178。 密度(g/cm3): 0.909。 エスコ品番: EA130-1。 流動点(°C): -40。 内容量: 1缶。 粘度: 29.5(mm2/s)(40°C)、4.31(mm2/s)(100°C)。
頭部: 焼入れ・焼戻しの熱処理加工 メラミン焼付け塗装(メタリックグレー色)。 全長(mm): 970。 頭部長(mm): 292。 質量(kg): 1.35。 肩幅(mm): 232。
材質: PU(ポリウレタン)製微細連続気孔スポンジ。 特長: 均一・微細な連続気孔により、多量の水や汚れを吸い取ります。 緻密な柔軟性で、拭き取り対象物を傷つけず、自己発塵性もありません。 洗浄により再利用が可能です。 S-101ESD・S-101Cはクリーンパックされています。
用途: クリーンルーム内での使用に。 特長: 環境対策品の紙管なし(ノンコア)タイプ。 新開発のアクリル系粘着剤を使用したため、粗い面にもよくつき、長時間貼ってもはがれにくい。 強粘着でありながら、長時間貼りつけた後でも、のり残りがほとんどありません。 手でより簡単に切れるようになりました。 色: 若葉。 粘着力(N/25mm): 13(対ステンレス)。 テープ厚さ(mm): 0.155。 伸び(%): 20。 テープ幅(mm): 50。 テープ長さ(m): 50。 引張強度(N/25mm): 100。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)