| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 360 370 380 390 400 410 420 430 440 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 490 500 510 520 530 540 550 560 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 2,000 2,172 |
締付範囲(Φmm): 5~80。 特長: フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。 アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。 型式: 中。 TGK品番: 561-54-73-01。
2008年トラスコ掲載ページ: 2 0983。 寸法d(mm): 60。 用途: 石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。 全長(mm): 350。 寸法A(mm): 5。 特長: 軽量で作業効率アップ。 寸法B(mm): 98。 寸法C(mm): 9。 材質/仕上: ベリリウム銅合金。 寸法L(mm): 110。 質量(g): 950。 トラスコ品番: 280-3836。
切断能力(Φmm): 5.0(軟質樹脂)。 仕様: ソフトカバー バネ バネ落下防止ピン付。 特長: 樹脂ゲート切断に! 刃面の傾斜角を大きく(40°)、刃長も長い為プラスチックゲートのツライチ切断が楽にできます。 寸法(mm): 150。 質量(g): 120。
材質: ハイス(HSS)。 用途: 汎用・一般加工。 特長: 一般穴あけ用です。 先端角(°): 118。 給油方式: 外部。 シャンク(MT No.): 1。 被削材: 軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金。
材質(ボディ): 鉄 1.6mm。 アース端子: 銅 端子ネジ M8×16(緑頭)。 保護等級: IP2XD。 仕様: 露出形。 ハンドル: スイングハンドル(キーNo.G200N) 小(PH-89-3)。 材質(基板): 木製 15mm。 内容量: 1面。 材質(フレーム): 鉄 1.6mm。
切削工具,エンドミル,超硬エンドミル,S&K (三興製作所),ノンコート,超硬 2枚刃エンドミル ショート刃-GC2T,8.0-8.9 ->超硬 2枚刃エンドミル ショート刃。
用途: ペイント補修の最終仕上げ用 プラスチック部分の汚れ落とし用。 成分: 陰イオン系界面活性剤・研磨材・石油系溶剤。 特長: メタリック車、新車にも安心して使える超微粒子の研磨剤。 塗装の最終仕上げに最適。 内容量: 1個(50g)。
注意: ※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
用途: 金属部分のサビ落とし用。 注意: ※アルミ製品、亜鉛メッキ製品、ブリキ、美術品、骨董品、貴金属、刀剣、刃物の刃先には使用できません。 特長: 塗って乾かして拭き取るだけ。 液垂れせず、垂直面のサビ取りにも大変便利です。 内容量: 1個(50g)。
サイズ: 100×25×9.53。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 7000。 用途: サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。 特長: 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。 弾性があり、なじみ易い。 最高使用周速度(m/s[m/min]): 37。
コンセント定格: 2P・15A・125V接地付。 定格電流(A): 5。 電線仕様-芯数: 3。 限度電流(A): 15。 仕様: パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ。 コンセント個数: 4。 コンセント形状: 三極(コンセントキャップ付)。 電線長さ(m): 30。 電線太さ(mm2): 2.0。 許容電流(A): 22(電線)。
材質: アルミ。 最大使用荷重(kg): 100。 特長: 多目的に使える便利な足場台。 設置寸法(幅W×奥行D)(mm): 480×1560。 支柱(mm): 46×24。 天板寸法(mm): 1000×300。 天板高さ(m): 0.98。 質量(kg): 6.6。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]): 21(214)。 最大流量(L/min): 80。 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 35(357)。 切換頻度(回分): 300。 粘度範囲(mm2/s): 15~300(作動油)。 作動方式: スプリングオフセット形。 特長: ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。 防塵防水性能: JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)。 保持電力(W): 50Hz:25 60Hz:22。 安全規格: CE、UL、CSA。 取付方式: ガスケット取付形。 質量(kg): 1.4。 温度範囲(°C): -20~70(作動油)。 周囲温度(°C): -20~50。 フィルトレーション: 25ミクロン以下(作動油)。
全長L(mm): 25。 適合: レッドティグトーチ:YT-15TS1、YT-15TS1TAB(C)、YT-15TSF1、1YT-20TS1、1YT-20TSF1、1YT-20TS1TAG、YT-30TSW1、YT-30TSW1TAG 8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW。 タイプ: S。
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,CA2シリーズ,CA2シリーズ(オートスイッチ無し),一山クレビス形,チューブ内径 80mm,シリンダストローク 450(mm) ->エアシリンダCA2シリーズ。
適合: 投光ライトPDF-54U、-54UV、-23U、-23UV用。 注意: ※投光Fライト(23W、54W雲台タイプ)に取り付ける際は、次の2点を別途ご用意ください。六角ボルト:M6、長さ40~45mm、ワッシャー:M6。 特長: 雲台つきで安定した三脚スタンド! 高さ1960mm~890mmまで3段階に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量3kg) 支柱はエアークッション型で急激な落ち込みがなく安全。
特長: ・クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
電気材料(電材),分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー,キャビネット,内外電機,スチール,レインタイトキャビネット ->JO形レインタイトキャビネット水切防水形(木製基板付)。
用途: アルミホイールのよごれ落とし、ツヤ出し。タール、ピッチの除去。 特長: アルミホイールのクリーニングに最適です。ツヤ出し保護成分配合で、拭き取った後、表面をコーティングします。 コンパウンド入り。 付属品: 専用マイクロファイバークロス(約300×300mm)。 内容量: 1個(20g)。 容器: ラミネートチューブ。
注意: ※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
特長: SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。 従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
セット内容: モンキレンチ(H-200):呼び寸法200mm コンビネーションプライヤ(P-200):呼び寸法200mm 強力ニッパ(NI-150):呼び寸法150mm ラジオペンチ(RA-150):呼び寸法150mm ドライバー:(-)75mm、(-)100mm、(+)#1、(+)#2 ウォーターポンププライヤ(WP-250G) カッター ネールハンマ コンベックス:2m ライナースパナ(ヤリ形):8×9、10×12 セットドライバー:7pcs 小物入れ ケース:270×360×70mm。 型式: TTS-500。 TGK品番: 716-54-54-23。
色: うす茶。 塩水噴霧: 500時間。 用途: 自動車のドア内部、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、フロントピラー、センターピラー、ロッカーパネル。 海岸地帯での工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防錆。 塩害防止(塩害ガードの合わせ目部分の防錆処理に最適です)。 使用温度範囲(°C): 100以下。 内容量: 1本(420mL)。 特長: 半乾燥タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 屋内、屋外での湿気、塩分、化学的又は腐蝕性の雰囲気等の悪条件下で、長期間の防錆力を発揮します。
用途: 自動車補修塗装、木工・家具塗装、金属塗装用。 特長: 空気キャップの形状を変更したことで空気キャップへの塗料付着が軽減出来ました。 空気溜りを増加したことで霧化エアを、バッフルを絞ったことでパタンエアを安定供給出来ました。 塗料供給方式: 吸上式。 内容量: 1丁。 取付ネジ径: (塗料):G1/4、(空気):G1/4。
規格: BFE99%以上。 特長: 抗ウイルス加工不織布「フルテクト」とバクテリア捕集効率に優れた「高性能フィルター」のWブロック! 4層構造で、ウイルスの付着した浮遊物の侵入を防ぐとともに、網目に付着すると抗菌剤が瞬時にウイルスに働きかけ速攻で減却する。 鳥インフルエンザウイルス液との接触試験で、10分間で約99.9%のウイルスが減少するという高い抗ウイルス機能があることが証明されており、非常に高性能なマスクです。 ふんわりソフトな肌触り。やわらかな耳ひもだから、長時間使用しても痛くなりにくい快適な着け心地。 サイズ(cm): 9×17.2。 内容量: 1箱(30枚入)。 構造: 4層。 タイプ: 普通サイズ。
スペース: マイナスドライバー0.9、1.2、1.4、2.3、3.0mm・プラスドライバー#00、#0、#1・ピンセット・磁石。 型式: TM-11。 TGK品番: 716-54-54-02。
材質: ヘッドバンド ABS樹脂 ソフトパッド PVC。 用途: 研摩、研削作業、切断作業、道路工事での切削、粉砕作業など騒音の激しい現場作業などに優れた遮音効果を発揮します。 特長: はずさずに人との会話や信号音が聞き取れます。 ソフトなイヤーシールで快適な装着感。 ヘッドバンドが回転するのでバンド部分を頭上、後頭部、下あご等に向けての装着が自由。 耳覆いも上下スライド式。 EN規格認定。 NRR値: 21。
最大流量(L/min): 70。 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 25(255)。 作動方式: スプリングセンタ形。 特長: ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 防塵防水性能: JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)。 取付方式: ガスケット取付形。 質量(kg): 4.2。 温度範囲(°C): -20~70(作動油)。 周囲温度(°C): -20~50。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)