| 107,934 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 300 400 500 510 520 530 540 550 560 570 580 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 630 640 650 660 670 680 690 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 2,000 2,159 |
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,CA2シリーズ,CA2シリーズ(オートスイッチ無し),一山クレビス形,チューブ内径 63mm,シリンダストローク 400(mm) ->エアシリンダCA2シリーズ。
厚さT(mm): 40。 材質: 特殊鋼(S50C)。 仕様: 一般金型用。 特長: 冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。 内容量: 1枚。 タイプ: プレート。
JIS規格: H3250 C6191BE。 材質: アルミ青銅。 用途: 車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。 仕様: 切断方法/バンドソー切断。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 ※商品に材質識別の為、一部(緑)色を塗っております。 成分: Cu(銅)/81.0~88.0 Fe(鉄)/3.0~5.0 AI(アルミニウム)/8.5~11.0 Mn(マンガン)/0.5~2.0 Ni(ニッケル)/0.5~2.0 記入素材=計99.5以上。 特長: 強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。 調質: F(製造したままのもの)。 公差: 切断公差/(-0、+3)。 内容量: 1枚。 タイプ: 丸棒。 外径(Φmm): 85。
2008年トラスコ掲載ページ: 2 1340。 寸法d(mm): 11。 用途: 標準型 専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 焼入硬度: HRC57。 材質/仕上: SK-5。 質量(g): 340。 トラスコ品番: 229-4702。
切削工具,エンドミル,超硬エンドミル,日進工具(NS),ボールエンドミル,無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230,0.25 ->無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)。
供給水温(°C): 0~35。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 480×173×522。 用途: エロンゲート・レギュラーサイズ共用。 電源コード(m): 1.0(漏電保護プラグ、アース線付)。 仕様: 【洗浄】おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節 【快適】暖房便座、着座センサー、便座・便ふたソフト閉止、オートパワー脱臭、脱臭 【清掃性】便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、抗菌 【省エネ】タイマー節電、運転スイッチ、おまかせ節電 【便利】取り付けキット。 タンク容量(L): 0.78。 特長: 節水&節電にこだわった、貯湯式ウォシュレット すっきり形状でお掃除ラクラク!ノズル収納部分にカバー。便座の取付部分の形状をすっきり。暖房便座用のコードを本体に内蔵。 消費電力(W): 【脱臭装置】標準脱臭/約3.6、パワー脱臭/約5.8。 付属品: スパナ、便座外し工具、ロータンク接続用フレキホース、分岐金具。 定格電圧(V): AC100(50/60Hz)。 風量(m3/min): 【脱臭装置】パワーモード/0.16、標準モード/0.09。 給水圧力: 最低必要圧力/0.05MPa(流動時)、最高水圧/0.75MPa(静止時)。 定格消費電力(W): 321。 使用周囲温度(°C): 0~40。 質量(kg): 5.2。 温度調節範囲(°C): 【洗浄装置】(吐水)切、約35~40 【暖房便座】(表面)切、約28~35(おまかせ節電時約26)。 ヒーター容量(W): 【洗浄装置】250(貯湯式) 【暖房便座】50。 吐出水量(L/min): おしり洗浄/約0.29~0.60、ビデ洗浄/0.27~0.55。 安全装置: 【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過上昇防止器、(自動復帰式バイメタル)、空焚防止フロートスイッチ 【暖房便座】温度ヒューズ。
用途: 計測機・OA機器・各種精密機器等。 材質/処理: (アーム・ベース)PC/黒色 (シャフト)SUS/- (クッション)ウレタンゴム/黒色。 特長: 機器の操作面を見やすくするための支持足です。 使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。 許容荷重(N[kgf]): 29.4[3]。 質量(g): 12.5。
特長: 新型ラチェット機構採用、強度が2倍。本締めが可能になりました。 ハンドルにビット2本を収納。 ビット着脱は、簡単・確実なマグネットチャック式。(差込角6.35mm) 左右切替ワンタッチ、片手で操作できます。 本体寸法(mm)全長: 92。 内容量: 1セット。
用途: ブレーキパイプの緩め、締めに。 特長: ブレーキパイプ用の特殊レンチ。パワーフィットで角が減らずにジャストフィット!。 硬度HRC: 40~48。
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,CQ2シリーズ,D型,シリンダー径25φ ->エアシリンダCQ2シリーズ。
ストローク(mm): 75。 特長: ・ワークテーブル+エアシリンダをコンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル 高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現 小/軽量 ・デュアルロードの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。 ・ストロークのアジャストが可能。 ・オートスイッチ取付が可能。 シリンダ内径(Φmm): 16。
特長: ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
JIS規格: H3250 C3604BD。 材質: 快削黄銅(真中)。 用途: ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 商品に材質識別の為、一部(白)色を塗っております。 成分: Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部。 特長: 被削性に優れている。 切断方法: バンドソー切断。 調質: F(製造したままのもの)。 内容量: 1枚。 切断公差: (-0、+3)。 タイプ: 丸棒。 外径(Φmm): 22。
材質(グリップ): クッション性のあるエラストマー樹脂。 材質(軸): SUS420J2。 2008年トラスコ掲載ページ: 2 1143。 用途: 電子部品の組付け、医療機器に。 全長(mm): 100。 特長: 先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適。 材質(本体): 刃物ステンレス鋼。 質量(g): 61。 トラスコ品番: 284-5024。 口開(範囲)(mm): 0~20。 内容量: 1丁。
全長(mm): 50。 特長: SSM-ZX型の高精度小径2枚刃エンドミル。 小径品で6mmシャンク径で把握力を向上。 剛性が高く、高速精密加工用。 刃長(mm): 3.0。 首下長(mm): 5.0。 刃径(Φmm): 2.0。
本体サイズ(mm): 275×205×205。 音圧レベル(dB): 92(出力)。 再生周波数帯域(Hz): ミッドレンジ/50~8k、ツィーター/1k~18k。 特長: 好きな場所にセッティングしてサウンドの臨場感アップに最適なBOXスピーカー 手軽に設置・増設が可能な据え置きタイプ。 インピーダンス(Ω): 4。 定格入力(W): 60。 質量(g): 2000(1個)。 内容量: 1セット(2個)。 瞬間最大入力(W): ミッドレンジ/120、ツィーター/100。
用途: 工作機械等。 材質/処理: (ケース)ABS/茶色 (スライド・ベース)POM/茶色 (ヨーク)SPCC/Br (アーム)SPCC/塗装(茶色) (ロックアーム)SUS304/- (バネ)SWP-B/- (キックバネ)SWP-A/- (ピン)SUS/- (キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)。 特長: ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。 質量(g): 16.3。 保持力N(kgf): 約19.6(2)。
材質: アクリル繊維。 毛丈(mm): 13。 適合塗料: 水性・弱溶剤。 特長: 13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。 内容量: 1袋(10本入)。
注意: ※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。 特長: 全てノンアスベスト材を使用しています。 車種に応じてセミメタリック・ロースチール・ノンスチール(NAO)材を採用しており、 優れた効きと耐磨耗性を実現します。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 146×115×98。 定格電圧 AC V: 100(50/60Hz)。 こて部: 電圧/AC24V 電力/72W。 アース抵抗: 2Ω以下。 電源コード(m): 1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)。 特長: 長寿命・優れた熱回復力の大熱容量タイプ。 鉛フリー対応の高性能温調はんだこて。 クラス最速の温度立ち上がり。電源投入後、約6秒で設定温度に到達しますので、始業時すぐに作業にとりかかれます。 新設計のスライド方式により、こて先交換時に特殊なドライバーや耐熱パッド等の工具が一切必要ありません。 消費電力(W): 80。 本体質量(kg): 1.8(コード除く)。 付属品: こて台、標準こて先。 こて部質量(g): 28(コード除く)。 リーク電圧(mV): 2以下。 温度設定範囲(°C): 50~450。 絶縁抵抗(MΩ): 100以上(DC500V)。 こて部全長(mm): 158(コードアーマー除く)。 コード長さ(m): 1.2(こて部~温度制御部間)。
寸法: 3/8、 1/2、 5/8、 3/4、 7/8。 内容量: 1セット。 特長: ・なまし銅管専用で3 /8 、1 /2 、5 /8 、3 /4 、7 /8 までの曲げ加工が可能。 ・本機は、油を使用せずドライフリクションシステム(特許)により油圧方式と同様に強力な曲げ加工を行います。 ・狭い場所やコーナーでの曲げ加工に便利。 ・取扱いが便利で軽量な為迅速に作業ができます。 ・総重量3.3 kg ケース付。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)