| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 300 400 500 600 610 620 630 640 650 660 670 680 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 720 730 740 750 760 770 780 790 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 2,000 2,172 |
材質: 鋼鉄。 仕様: RoHS対応品(3C)。 表面処理: 3C 3価クロメート。 特長: 省スペースタイプの端子台支持金具です。 傾斜角度(°): 25。 内容量: 1袋(10個入)。
材質: 表鹿の子(東レ JOBBY)。 仕様: 胸ポケット付き 吸湿性・吸汗性、形態安定性 高級本前立仕様 脇スリット入り。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 その他: 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。 特長: 肌触りよく、吸湿性・吸汗性にも富んでいます。洗濯による縮みが少なく、形態安定性に富んでいます。 綿のよさを保ちながらポリエステルで補強しており大変丈夫です。 混率(%): ポリエステル:45、綿:55。 内容量: 1枚。
材質: アルミダイカスト。 用途: 正・逆・上昇下降モータ操作用機器など。 仕様: 中央ヒンジ形。 注意: ケーブル/コンセント/プラグは、付いておりません。 特長: FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。 正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。 防雨、耐油、防滴構造です。 形式: シーソー式。
2008年トラスコ掲載ページ: 3 1076。 用途: 棚などの荷物の落下防止にも便利。 立てかけた棒やパイプ等の結束。 引っ越し荷物の結束。 タンス等の引き出しの結束。 その他、仕事場、工場、レジャー、家庭等での色々な用途に。 特長: ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)。 厚さ(mm): 2。 使用荷重(kg): 150。
特長: 手軽に安全に直線とミシン目が切れる定規つきカッターです。 コンパクトサイズなので机の引き出しにも収納できます。 方眼罫入。 ブリスターパック。 付属品: 替刃(丸刃・ミシン目刃)各1枚。
特長: ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様。 最高使用圧力(MPa): 1.0。 材質(本体): C3604BD・PBT・PP。 使用温度範囲(°C): 空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)。 流体: 空気/一般工業用水。
寸法T(mm): 19。 適合ホース内径(Φmm): 8.5。 材質: 鋼鉄(クロムメッキ)。 用途: エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等。 寸法A(mm): 19。 寸法B1(mm): Φ7.5。 特長: 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。 適合流体: 空気・油・他。 寸法C(mm): 20。 適合ホース外径(Φmm): 12.5。 寸法H(mm): 19。 寸法L(mm): 45。 エスコ品番: EA140E-8.5。 寸法B(Φmm): 7.5。 使用圧力(MPa): 1.47。
用途: 内径・倣い切削。 特長: ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現。 シャンク径d(Φmm): 12。 クランプ: スクリューオン式。 シャンク: 油穴付き鋼シャンク。
特長: 到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり セルフクリーニング機構採用。 出張修理などに便利な手頃なサイズの普及型ハンダ吸取機。 シリンダー容量(cc): 22・18・14。
JIS規格: 適合。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 143×54×142~162。 特長: ノンフレームでレンズがサイドまで回り込んだ大胆なフォルム。この画期的なデザインは非球面のレンズの開発により可能となりました。非球面レンズは、顔面に限りなく近いカーブを持っているので、レンズの周辺部までゆがみがなく、顔との隙間も小さくすることができます。ハードコートくもり止め加工を施した、まさに「SUPER SAFETY GLASSES」の名前にふさわしい2眼型保護めがねです。 材質(レンズ): ペトロイドAFレンズ。 色: ホワイト。 形状: 2眼型。 質量(g): 33。 機能: サイド付き つる長さ調節可能。
粒度: 24。 用途: コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし。 砥材: シリコンカーバイド。 特長: サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。 内容量: 1枚。 直径(Φmm): 100。
注意: ※白煙は粘膜を刺激しますので、吸わないようご注意ください。 特長: 作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
粒度: 120。 穴径(Φmm): 4。 砥材: アルミナ。 特長: 非常に硬い、頑固なバリやビードをラクラク削るために考案された製品です。研磨布でできていますので、作業中に誤って割れてしまうことがありません。部品や金型の細部補修やパンチ後のバリ取りに適しています。研磨する部分が取り替え式ですので、軸は何度でもご使用いただけます。
材質: JIS・G3131 SPHC。 用途: ナットの締付け状態を確認することができる座金です。 表面処理: JIS・H8625。 注意: ※バネ効果を損なう恐れがありますので締め付け過ぎにご注意ください。 木痩せ対応の座金は「トリニティゴム座金」等をご使用ください。 内容量: 1セット。 特長: 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
適合: タッチチューブ、TE/TP/MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ。 特長: 難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
特長: ネジ・ボルトをはじめ、電子部品にいたるまで、あらゆる製品の個数が簡単に計数できます。 NEWセンサ(音叉)の採用により高精度を実現。また、驚異的な耐衝撃性を実現。 シンプル機能で誰でも簡単操作で正確スピーディーに計数作業ができます。 内蔵バッテリー(オプション)で持運び自由。 充電式内蔵バッテリー。 IJ出力(プリンター用)。 RS-232C出力。 ガラス風防。
特長: 機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。 特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75°C)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。 積重ねもできます。 寸法(mm): 190×230×80H。 型式: 本体C。 TGK品番: 717-04-30-33。 適合中仕切: FC-4専用。
使用荷重(kgf): 100。 ベルト幅(mm): 25。 特長: バックル本体が小さく簡単な作業で荷締作業ができるため、レジャー等でよく使用されます。 ベルト長さ(m): 4(巻取側)。
用途: 小枝きり・果樹採取用。 特長: 無段階・簡単伸縮! …どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 補助グリップ付き! …握りやすい形状とスライド機能付きで能率アップ! 軽量! …高級アルミ合金使用。 ノコギリ付き! …高級刃物用鋼を使用したノコギリ付き。 刃長(mm): 70。 付属品: のこぎり×1本。
適合: EA109CH用。 寸法d(mm): 4Φ。 接続ねじ: No.12-24NC(メネジ)。 ブラシ直径(Φmm): 12.7。 寸法A(mm): 154。 寸法B(mm): 100。 寸法e(mm): 8Φ。 寸法C(mm): 44。 エスコ品番: EA109CK-12.7。 材質(ブラシ部): ナイロン。
食付き部の山数: 4山(通り穴用)。 寸法l(mm): 15。 材質: ハイス(高速度鋼)HSS-E。 寸法d(mm): 6。 凸数: 4。 表面処理: TiNコーティング。 特長: タップ振れ精度向上、新型ブランク形状の採用で高速・精密加工に対応。 ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担が軽減され、寿命アップを実現。さらに溶着の発生を抑制、加工トルクの軽減を実現。 食い付き部の最適設計により、各山に懸かる加工負担が軽減、スムーズな盛り上げと長寿命が可能。 ネック付き形状を採用。 ねじ部山頂にラウンド形状を採用、加工めねじの谷割を防ぎ強度アップ。 めねじの種類: メートルねじ。 ねじピッチ: 1。 寸法k(mm): 4.5。 寸法L(mm): 62。 寸法lk(mm): 7。 呼び: M6。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)