| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 300 400 500 600 700 830 840 850 860 870 880 890 900 910 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 960 970 980 990 1,000 1,010 1,020 1,030 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,172 |
特長: 会議や研修、勉強会に大変便利な、スタッキング式会議テーブルです。 天板側面部には、R加工を施したソフトエッジ仕様の会議テーブルです。キャスター付きで楽々移動、収納時には、天板部分を跳ね上げて収納出来るので、省スペースで効率の良い収納が可能です。天板平均耐荷重は約40kgです。 色: ネオホワイト(NW)。
注意: ※ 辺に手を当てますと切れる恐れがありますので用途以外の使用はしないでください。 特長: パテ盆の表面にステンレス板が貼ってありますので、表面の摩耗防止や補強になります。 床に水平に置くことができパテの練り直しや寄せ集めがし易くなっています。
寸法l1(mm): 125。 適合チップ: ひし形55°。 チップ逃げ角(°): 7。 ゲージチップ: DCMT 07 02 04。 クランプシステム: スクリュークランプ。 最小加工径Dm(Φmm): 13。 寸法λs(°): -10。 締付トルク(N・m): 0.9。 寸法f1(mm): 7。 寸法dmm(mm): 10。 切込み角Kr(°): 107.5。 寸法γ(°): 0。
2008年トラスコ掲載ページ: 2 1802。 用途: コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。 表面処理: 光沢メッキ。 特長: 熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。 材質(本体): 鉄(硬鋼線材)。
材質: 高炭素クロム軸受鋼。 特長: 転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。 種別: 開放形。
注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 その他: 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。 特長: 素材に抜群の耐久性とパワフルな静電性(ホワイトカーボン使用)を発揮する交織ツイル使用。 人体や衣類への帯電を抑えて、静電気の危険からガードしてくれる。 しかも、チリや埃をを寄せ付けないので、汚れにくく清潔感あり。 ポリエステル85%綿15%の為、発色が良い。 内容量: 1着。
JIS規格: JIS R 6251。 粒度: #280。 2008年トラスコ掲載ページ: 2 0638。 用途: 車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。 サビ取り、汚れ取り、バリ取り 素地のならし研磨 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 砥粒: アルミナ質研削材。 注意: ※水をつけての使用はできません。 特長: 基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 当商品はJIS規格に基づき厳格な管理体制の下で製造されています。(JIS R 6251 合格) カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 質量(g): 30。 トラスコ品番: 132-1170。 内容量: 1箱(50枚入)。 本体寸法: 230×280mm。
用途: エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など。 特長: 一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。 ベルト上幅(mm): 22.2。 種別: C形。 ベルト高さ(mm): 13.5。
仕様: 切換レバータイプ。 特長: てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。 目量(mm): 0.01。 裏ぶた仕様: 平裏ぶた。 もどり誤差(μm): 3。 測定力(N): 0.4以下。
特長: HPLC分析用イオン交換カラム。 パーティシル10SAXは、核酸の分離ではよく知られています。 パーティシル10SCXは、核酸・アミノ酸・ポリアミン・薬剤・陽イオン物質の分離にすぐれています。 寸法(mm): 4.6×250。 タイプ: パーティシル10 SAX。 TGK品番: 996-42-51-21。
用途: 鉄系金属に。 焼入SC材に。 大理石に。 ガラスに。 磨き石などに。 真ちゅう、アルミ等の切粉による目詰まりが解消されます。 湿潤環境、海浜、海上にても長くご使用頂けます。 仕様: 仕上げ。 特長: 表面硬度HRC65以上。 耐摩耗性、耐蝕性に優れています。 耐久性は、5~10倍。 切粉のはく離性大。 形状: 平。 種別: セラコート。 内容量: 1セット(5本入)。
区分: 化学変化タイプ。 示温部寸法(mm): 5×5。 精度(°C): ±2。 用途: 電子機器等の狭所の温度管理にご利用頂けます。 仕様: 超小型1温表示タイプ 屋内専用。 注意: ※未使用時は設定温度より-20°C程度の冷暗所にて保管して下さい。 ※表面はラミネート加工をしていません。 発色: 白→赤。 特長: 不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れた化学合成インクを採用。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。 外形寸法(mm): 5×5。 有効期限(年): 3(屋内使用)。 内容量: 1ケース(100枚入)。
材質: ACZ330。 特長: 材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。 ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命 従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい 従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。 内容量: 1箱(10個入)。
寸法D1(Φmm): 46。 寸法L1(mm): 34。 注意: ※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。 ※質量はナットを含み、コレットは含みません。 ※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。 特長: BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが250以上のものは貫通穴は開いておりません)。 付属品: ナット。 寸法D2(Φmm): 45.5。
材質: DX140。 用途: 非鉄金属。 粒径(μm): 12.5。 強度(GPa): 1.7。 特長: (材質)非鉄金属、非金属材料の切削加工用。 中粒と微粒ダイヤモンドの混合体。 適度の耐摩耗性と被研削性を兼ねそなえる。 ダイヤモンド含有量(VOL%): 91。 硬さ(Hv): 10000。
レンズ径(Φmm): 130。 特長: 型式-オーライト-F×4 本体にインバーターを内蔵し、照明の光量をボリューム調整(100~40%)できる調光式リニアを取付けました。 フリーアーム式・アーム寸法-1000㎜・照明-蛍光ランプ(FCL20W)インバーター式・重 量-3kg・電 源-AC100V 50/60Hz。 TGK品番: 528-75-32-03。 倍率(倍): 4。
対応ボディー色: オールカラー。 用途: 手仕上げ、ポリッシャー仕上げ両用。 仕様: 特殊ポリマー配合。 特長: 深い光沢で耐久性のある保護膜を作り、新車同様の輝きが得られます。紫外線に対する保護効果があります。 使用方法: 前もって洗浄し、乾燥させます。 【手仕上げの場合】きれいで柔らかなスポンジ又は布を用いて本品を薄く均一に塗り広げます。仕上げワイプ等で光沢が出るまで磨いてください。 【ポリッシャー仕上げの場合】一度に作業する面積は、ドア又はフェンダーの1枚、ボンネット、ルーフの半分を目安にしてください。本品を塗面に薄く広げながらポリッシャー等で磨いてください。仕上げにワイプ等を用いて光沢が出るまで磨いてください。 種類: 液状(白色)。 内容量: 1本(473mL)。
適合チップ: ひし形55°。 チップ逃げ角(°): 0。 クランプシステム: トップおよび穴クランプ(RC)。 寸法λs(°): -9。 勝手: 勝手なし。 寸法f1(mm): 0.5。 切込み角Kr(°): 62.5。 寸法γ(°): -5。
用途: 中空壁用プラグ。 特長: (適合壁厚)11~13mm 汎用樹脂タイプ 石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 内容量: 1袋(4個入)。 タイプ: TB。
外観: 乳白色エマルション。 成分: スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂。 塗布面積(m2/缶): 2.0~3.0(2回塗り)。 液色: 透明(つやあり)。 特長: セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。 リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。 液性: アルカリ性。 乾燥時間(時間): 夏期:約15 冬期:約20。 内容量: 1本(250mL)。
空気消費量(m3/min): 1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 7600(最高)。 その他: トイシは付属していません。 特長: グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
材質: カバーSUS304 バックヨーウSS材メッキ品。 2008年トラスコ掲載ページ: 1 1056。 用途: ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます。 特長: 削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します。 寸法(mm): 130×52×15。
用途: 鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適。 仕様: マグネット付。 特長: 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い! カムアウトを抑制! サビに強い光沢表面仕上げ! 最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。 差込角対辺(mm): 6.35。 内容量: 1袋(2本入)。
サイズ: (L/l)8本組セット200/100。 質量(g/セット): 310。 2008年トラスコ掲載ページ: 2 0626。 特長: 優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 幅(mm): 3。 厚さ(mm): 3.0。 形状: 平。 内容量: 1セット。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)