現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

安全ブレーカ HB型 ~ カラー針金グリーン線経2.6mm

安全ブレーカー 遮断器/ サーキットブレーカ 安全ブレーカ HB型
商品点数: 6
出荷目安 5日
パナソニック電工

端子形状: ソルダーレス 当て金付端子 5.5~8mm2 Φ1.6~Φ2.6。 用途: 住宅分電盤分岐用。 適合締付トルク(N・m[kgf・cm]): 1.6~2.0[16.3~20.4]。 過電流引きはずし方式: 熱動式。 定格遮断容量(kA): 1.5。 フレーム: 30AF。

水中ポンプ(荏原製作所) 水中ポンプ DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ
商品点数: 2
出荷目安 5日
荏原製作所

用途: 小規模合併処理浄化槽の排水 雑排水・設備排水 雨水・湧水排水。 注意: ※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。 腐食性及び爆発性ガス、蒸気がある環境下には、設置しないでください。 本製品は設備排水用水中ポンプです。長時間連続運転あるいは激しい始動反復条件下では使用しないでください。メカニカルシールからの漏れによってポンプが短時間で故障に至る場合があります。 万一のポンプ停止に備えポンプの予備機を設置してください。 運転可能最低水位での運転時間は、10分以内にしてください。 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで変動する場合の連続運転時間は30分以内です。 特長: ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物を通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 出力(kW): 0.4。 付属品: 地上銘板×1、水中ケーブル6m、相フランジ1組。

圧着工具(泉精器製作所) 圧着工具 手動式圧着工具 リングスリーブ用
商品点数: 1
泉精器製作所

全長(mm): 290。 適合範囲: (小)、小、中、大。 特長: 手動片手式圧着工具の中でIS-1 は、リングスリーブ専用の工具となります。リングスリーブ用工具はグリップが黄色に指定されています。 質量(g): 480。 内容量: 1丁。 タイプ: 手動式。

オイルジョッキ 保管用品 オイルジョッキ
商品点数: 5
瑞穂化成工業

仕様: 中栓付。 特長: 液中の異物混入を防ぐため、ノズルキャップの所に網を取り付けました。 D側の口には中栓が付いています。

モメンティブジャパン(GE東芝) 潤滑油/防錆油 絶縁用シリコーンオイルコンパウンド
商品点数: 2
モメンティブジャパン(旧GE東芝)

体積抵抗率(Ωcm): 2.0×1015。 溶解度: 不溶。 絶縁破壊電圧(kV/mm): 8.0。 成分: ポリアルキルシロキサン・シリカ他。 特長: シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く電気絶縁性に優れています。 燃性: 3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当。 引火点(°C): 220。 荷姿: 180gチューブ。 誘電率: 2.80(60Hz)。 発火点(°C): 450。 誘電正接: 0.0002(60Hz)。 臭気: 微臭あり。 混和調度: 220。 使用温度範囲(°C): -50~200。 内容量: 1本(180g)。 比重: 1.03。 基油: -60°C。

汎用リレー オムロン 補助リレー
商品点数: 3
出荷目安 5日
オムロン

制御機器,汎用リレー / ミニパワーリレー,オムロン,汎用リレー ->補助リレー。

熱動継電器形(サーマルリレー式) EEスイッチ 自動点滅器 リード線式 EEスイッチ
商品点数: 1
パナソニック(Panasonic)

JIS規格: 131P。 開閉: (素子)サーマルリレー式。 開閉寿命(回): 3000以上。 仕様: JIS1形 JIS防雨形。 接続方式: リード線式(下面検知型)。 動作照度: 点灯照度:20~80lx(定格電圧、周囲温度20°Cにおいて) 消灯照度:点灯照度の5倍以下(定格電圧、周囲温度20°Cにおいて)。 特長: 照明灯の影響を受けにくい構造。 採光部形状を短く、かつ絞り形状とし採光面を下向きにしました。 そのため灯具の真下(正規取り付け位置)に取り付けた時に照明灯の影響を受けにくくなりました。 取付金具と取付ねじにステンレスを採用。 機構ブロックの耐久性アップを実現。 定格電圧(V): 100。 色: ベージュ。 負荷容量: 3A。 動作電圧: 100V(AC90-110V)。 種類: 熱動継電器形。 使用周囲温度(°C): -10~40。 消費電流(mA): 7以下(定格電圧 1000lx)。 定格周波数(Hz): 50~60両用。

千代田精機(調整器) ガス調整器 LP調整器
商品点数: 1
出荷目安 5日
千代田精機

注意: ※大気温度5°C以下の使用は避けてください。 ※サイフォン式ボンベ等から液体で取出しての使用はできません。 特長: 軽量・コンパクト。 LPGボンベに直接取付けて、切断器、工事用バーナー等に使用できます。 ノンヒーター式。 減圧すると温度降下し、尚かつ強制加温できないガスを大気の熱エネルギーを利用して、安定したガスを供給します。 質量(kg): 0.75。 標準流量(m3/h): 4(標準状態)。 二次側圧力計(MPa): 0~0.25 (一次側圧力計 なし)。

釘 バルブ・継手・配管材料 ALC用釘
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA945SG-45。

ミストセパレータ 空圧補器(SMC) ミストセパレータAFMシリーズ(オートドレンN.C.)
商品点数: 8
出荷目安 6日
SMC

出口側オイルミスト濃度(mg/m3): MAX0.1。 使用流体: 空気。 ろ過度(μm): 0.3。 最低使用圧力(MPa): 0.05。 周囲温度および使用流体温度(°C): -5~60(凍結なきこと)。 最高使用圧力(MPa): 1。 保証耐圧力(MPa): 1.5。

水分計 その他の測定器 赤外線水分計 SD-30
商品点数: 1
出荷目安 5日
サンコウ電子

特長: 最大30gまでの任意の試料をのせて、赤外線を照射させ、重量換算で水分測定を行います。 測定範囲(%): 0~100。

コロニーカウンター 培養関連製品 ターンテーブル電動式
商品点数: 2
出荷目安 6日
アズワン.

科学研究・実験器具,バイオ・食品(菌)関連用品,培養関連製品,コロニーカウンター ->ターンテーブル電動式。

その他レベル 水平器 電子水もり管
商品点数: 1
出荷目安 5日
ZIRCON

電源(V): 9。 精度(mm): ±1.6mm/m。 用途: フェンスの設置や組み立て、テラス建造、排水管・配管工事、型枠の設定、石工事の仕上げ、屋内改築等。 特長: 15mホースのついた電子水もり管(水準器) 一人でできる簡単操作 水準線の所で、大きな連続音(ブザー音)が発生。そのまま水準点を過ぎると、素早いパルス音に変化するのでより正確に位置が合わせられます。 付属品: 15mホース付・ホース洗浄ブラシ。

ミニター 精密グラインダー ラブロン
商品点数: 1
出荷目安 5日
ミニター

適合: ポリターパワーパック(P201/211/221) D.C.パワーパック3ステーションタイプ(C301/311、321) D.C.パワーパック1ステーションタイプ(C101/111、121) D.C.パワーパック1ステーションリモートタイプ(C101A/111A、121A)。 注意: ※ハンドピースを使用するためには必ずパワーパックが必要です。(適合するパワーパックをお使いください。)。 特長: 左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮。 溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。また、コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。 ヘラ状のセンタンツールを使用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。 V溝チャックの採用で軸径φ1.5mm~φ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。 振幅の調整が自在。 質量(g): 300。

溝ゲージ タイヤゲージ タイヤ溝ゲージ
商品点数: 1
MonotaRO

精度(mm): ±0.2。 材質: アルミ、真鍮、ABS。 特長: すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!。 測定範囲(mm): 0~22。 質量(g): 10。 最小目盛(mm): 1。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm): 88×28×13。

ロータンク部品 トイレ ロータンク手洗管ホース
商品点数: 1
出荷目安 5日
カクダイ

材質: PE、NBR。 特長: ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。 TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 端子 / スリーブ 絶縁被覆付棒型圧着端子
商品点数: 2
出荷目安 5日
パナソニック(Panasonic)

耐熱性: 60°C±3°C(3時間放置)。 使用周囲温度(°C): -10~+40。 用途: 住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内臓用として使用してください。 ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 適合電線: より線又はコード。 絶縁抵抗(MΩ): 100以上。 注意: 接続した電線を過大な力で引張ったり、ひねったりしますと、心線又は圧着端子に傷をつけたりしますのでご注意下さい。 適用電線(適用断面積)以外は絶対に使用しないで下さい。 専用工具を使用してかしめてください。 はんだ付けした心線は接続しないで下さい。 過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外などでは使用しないで下さい。 誤って使用しますと、発熱・発火・接触不良等を起こす原因となります。 内容量: 1箱(100個入)。 耐電圧: 1500V/1min。

防犯アラーム 防犯用品 セキュリティーエッグ
商品点数: 2
山真製鋸

特長: セキュリティーエッグは、傾きを感知して警報ブザーが鳴るまったく新しい防犯ブザーです。傾き感知センサーは約5度以上傾くと110デシベルもの警報音が鳴るので、電動工具・コンプレッサー・レーザー測定器など、現場での盗難が多い工具に取り付け盗難対策を図れるほか、貴重品・金庫などの盗難対策、パソコンの盗み見や、データー盗難対策、自宅やオフィスの窓やドア付近に設置すれば侵入者の撃退にも効果的。もちろんピンを抜いて作動する防犯ブザーとしての利用も可能です。 付属品: 特殊粘着剤1本(2回分)・ストラップコード・アドレスシール。

ストップウォッチ/タイマー その他の測定器 ダブルタイマー
商品点数: 3
ドリテック

特長: 同時に二つの時間を設定できる2連式タイマー! 濡れた手でも使える防滴タイプ 作動中のタイマーが画面で確認でき、時間になったらLEDの点滅とアラームで教えてくれる 2画面のタイマーは判別しやすいように、それぞれ、異なる色のLEDと異なる種類の音で時間をお知らせします 厚さ8.2mmの薄型タイプ。 「10分」「1分」「10秒」刻みで簡単セット もとの時間に戻るリピート機能 カウントアップ機能 最大セット時間99分50秒 ひも通し穴付、取付け便利なマグネット式。 最大設定時間: 99分50秒 警鳴時間約1分。

スポイト 分注器・ピペット・ピペッター・スポイト ベローズピペット
商品点数: 2
出荷目安 5日
Kartell(カルテル)

内容量: 1袋(100本入)。

業務用 台所用洗剤 サラヤSS
商品点数: 2
サラヤ

用途: 野菜や食器の洗浄に。 成分: 陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、可溶化剤。 pH: 6~8。 特長: 優れた洗浄力で、食器の油汚れをスッキリ落とします。 経済的にお使いいただけます。 液性: 中性洗剤。

携帯電話関連 OA/PC用品 スリム携帯ケース 横
商品点数: 1
カシムラ

収納サイズ: 縦/112mm以下、横/55mm以下、厚み/25mm以下、ベルト幅/37mm以下。 特長: 薄型携帯に最適な横型携帯ケース。 汎用タイプで幅広い機種に対応。 背面ベルト通しに、便利な脱着パーツ採用。カード用ポケット付。 色: ブラック。 質量(g): 70。

パトライト ベル/ブザー/スピーカー コンパクト埋込み型電子音報知器 BA型
商品点数: 4
パトライト(PATLITE)

サイズ: 80角。 保護構造: IP54(前面部)。 特長: 国際規格IP54の防塵・防噴流構造で、水気や粉塵の多い場所や制御盤・生産設備に最適。 埋込み専用タイプです。 前面部は、防塵・防噴流構造(IP54)を採用しています。 コンパクトながら83dB(at 1m)の大音量タイプです。 外部信号で音色を切り替えできます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。 1タイプには4種類の音が内蔵されています。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 80×80×103。 使用温度範囲(°C): -10~+55(湿度85%以下)。 種別: コンパクト埋込み型電子音報知器。

グリーススプレー エーゼット AZスーパーグリーススプレー ウレアPRO
商品点数: 1
エーゼット

用途: 電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。 成分: ウレアグリース。 内容量: 1本(420mL)。 特長: リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。

滴瓶・スポイト瓶・色素瓶 びん・容器類 バルサム瓶
商品点数: 2
出荷目安 5日
東京硝子器械

容量(mL): 30。

立形(取付穴) 3/8×100φ 汎用圧力計
商品点数: 12
出荷目安 5日
第一計器

特長: ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 種別: 汎用圧力計。 外径(Φmm): 100。

パイプ用支持金具プレスT字脚 立配管金具 パイプ用支持金具プレスT字脚
商品点数: 8
出荷目安 6日
TRUSCO

2008年トラスコ掲載ページ: 2 1660。 用途: 組合わせに色々な用途に使用できます。 仕様: 立管の取付用に使用。 特長: 長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。 厚さ(mm): 3.5。 材質/仕上: 鉄。 寸法W2(mm): 25。

チューブカッター 空調・冷凍 キャピラリーチューブカッタ
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

切断能力(mm): 外径3程度まで。 全長(mm): 140。 特長: キャピラリーチューブ専用カッターです。 エスコ品番: EA202A。

アスファルト吹付け用プレート
商品点数: 6
出荷目安 6日
ユニット

材質: ブリキ板。 用途: 構内や私道など、行き先表示や事故防止に。 特長: スプレーひと吹きで、区画表示がすぐ完成。何度でも繰り返し使用ができます。 フチは折り返して安全面にも配慮。 内容量: 1枚。

ステンレス保管庫 保管庫 薬品保管庫
商品点数: 2
オオモリ

材質: SUS304。 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm): 800×410×620。 特長: 完成品でお届けします。 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm): 855×396×20。 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm): 900×450×900。

緊急用ツール・初期消火 防災商品 エアゾール式簡易消火具 ファイヤーバスター
商品点数: 1
ヤマトプロテック

用途: 天ぷら鍋、カーテン、くずかご、ストーブ、クッション等の火災初期に有効。 仕様: 放射時間/約31秒 消火薬剤等の名称/水(浸潤剤等入り)・窒素。 注意: ※消火の際は全量放射してください。使用後はガス抜きを適切に廃棄してください。 特長: 片手でラクラク使えるコンパクトサイズ。使い方もワンタッチの手軽さ。とっさの時でも素早く使えるバツグンの威力です。 ノズルを火元に向けて放射するのが、消火のコツ。火元に近づかないで約1.5m~約2.5mくらい離れて使ってください。 薬剤は水系で安心。後片づけもラク。 環境に配慮したノンフロン。 使用温度範囲(°C): 0~+40。 内容量(g): 400。

水平器 計測器・測定器・検知器 ポストレベル[柱用・垂直・水平器]
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA721SB。

ホッチキス 文具・事務機器 ホッチキスリムーバー
商品点数: 1
エイシン

注意: ※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。 特長: ワンタッチでホッチキス針を外せます。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 34.2×25×49.2。

コンベヤ付 本体 ゴールドリフター(ローラーコンベヤターンテーブル)
商品点数: 2
東正車輌

用途: 金型や重量物の移動に。 材質(車輪): ゴム。 仕様: 油圧・足踏式。 特長: ローラ面が360°回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。 油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)、フットペダル式、過負荷防止装置、ターンテーブル機能付き(45°毎にストッパーがかかります。ロック解除レバー)。 ピッチ(mm): 55。

窓用サッシ網戸 網戸 フリーサイズ網戸(外付け用)
商品点数: 96
出荷目安 5日
セイキ販売

用途: 外付アルミサッシ用。 注意: ※フリーサイズ網戸は一般戸建住宅用につくられています。公団住宅やマンションなどで網戸レールのない場所には取付け出来ません。また、網戸レールがある場合でも取付け出来ないことがあります。 特長: 上下の高さ調節で納まりピッタリ!! ネットが抜けにくい特許網押さえ!! 高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)。

シャワーヘッド シャワー補修パーツ 低水圧用シャワー
商品点数: 1
TOTO

適合: TMG40L型、TMHG40L型 SAN-EI、カクダイ。 サイズ(mm): 105×60×260。 特長: 水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧シャワー。

トルクドライバ 東日製作所 空転式プレセット形トルクドライバ
商品点数: 6
東日製作所

注意: ※ビットは別売りです。 その他: ビットは別売りです。 特長: 量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付。

10Kシリーズ(ステンレス) 溶接ブラインドフランジ (ステンレス) ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ
商品点数: 12
出荷目安 5日
ノーブランド

材質: SCS13A(SUS304)。 内容量: 1枚。

その他メーカー 強力ニッパー ピアノ線強力ニッパ
商品点数: 1
スリーピークス

寸法D(mm): 12。 材質: SK5。 切断径(より線mm2): 5.5。 切断能力(Φmm) ピアノ線: 2.0。 寸法A(mm): 197。 特長: かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。 寸法B(mm): 52。 切断能力(mm) 硬鋼線: 2.0。 寸法C(mm): 28。 呼び寸法(mm): 190。 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯): 2.0。 柄: ビニールグリップ。 切断能力(Φmm) 鉄線: 2.6。 切断能力(Φmm) 銅線: 3.2。 硬さ: 62~67HRC(刃部)。 質量(g): 265。 寸法E(mm): 20。

NK形 ソリッド形針状ころ軸受 ソリッド形 針状ころ軸受
商品点数: 75
出荷目安 5日
エヌティーエヌ(NTN)

特長: ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。

文化貿易 真空ポンプ フロン回収用大排気量真空ポンプ
商品点数: 2
出荷目安 5日
BBK(文化貿易工業)

仕様: 2ステージ。 特長: 大排気量の真空ポンプで大型パッケージエアコン、大型冷蔵庫、冷凍庫等に適した真空ポンプです。 電源(AC100V): 50/60Hz。 管径: (吸気) 5/16フレア(1/2-20UNF) 1/4フレア(7/16-20UNF)。 到達真空度: 15ミクロン。

サーキットプロテクタ(富士電機) サーキットプロテクタ サーキットプロテクタ CP-T形
商品点数: 5
富士電機

耐電圧性能: AC2000V、1分間。 基準周囲温度(°C): 40。 開閉寿命(回): 10000以上(定格電流通電)。 規格: 海外:UL1077、CSA C22.2 No.235、EN60934、IEC60934。 耐衝撃性能: 490m/s2 (取付面方向およびレール取付の場合294m/s2)。 用途: 産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.。 耐振動性能: 147m/s2 (レール取付の場合59m/s2)。 動作特性: 中速形。 特長: CEマーキング対応品です。 幅が1極当り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ専有スペースを30%も削減しました。 警報スイッチ、補助スイッチ付も準備しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。 UL・CSA・TUV(IEC規格)認証取得済です。 ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤動作がなく、しかもON・OFF表示が明確です。 付属装置: 補助スイッチ(1C接点)、警報スイッチ(1C接点)、主回路用端子カバー、補助回路用端子カバー。 定格遮断容量(A): 1000(at AC240V)、1000(at DC120V)。 定格絶縁電圧(V): AC250、DC125。 引きはずし方式: 流体電磁式。 許容相対湿度(%): 45~85。 極数: 2。 形名: CP3T形。 質量(g): 約160。 外形寸法(mm): 35×67×65。 端子: 主回路:M4ねじセルフアップ 補助回路:M3.5ねじセルフアップ。 動作周囲温度(°C): -10~+60(保管周囲温度-40~+60)ただしと氷結しないこと。

ハウスビーエム ジグソーブレード ジグソー替刃 木材用長刃
商品点数: 1
ハウスビーエム

切断能力(mm): プラスチック/3~55、木材合板/3~70。 全長(mm): 115。 1インチ当たり山数: 9。 有効長(mm): 95。 仕様: マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型。 使用電動機: ジグソー。 シャンク形状: U型。 内容量: 1袋(10枚入)。

純正品 インクカートリッジ(キヤノン対応) BJカートリッジ BC-30e
商品点数: 1
Canon

適合: BJF300/BJF360/BJF600/BJF610/BJF620/BJF660/BJF660V/BJF6000/BJF6100/BJF6600、MultiPASS B-30。 注意: ※ご注文時はインクタンクのみか、カ-トリッジ付きかを写真でよくご確認ください。 特長: グリーン購入法適合品。 色: ヘッドインクセット(ブラック)。 種別: 純正品。

オムロン 温湿度計 シース白金測温抵抗体
商品点数: 2
出荷目安 5日
オムロン

端子形状: リード線直出し形。 リード線: 一般用。 寸法l(mm): 60。 寸法d(mm): 8。 素子: Pt100。 保護管径D(Φmm): 3.2。 特長: 測温体は温度調節器の感熱部として使用。 保護管長L(cm): 15。 JISクラス: クラスB (B級)。 材質(シース): SUS316。 測定温度範囲(°C): -200~+450(乾空気中)。 方式: 3導線式。

キャップ 溶接継手(SGP黒) 溶接式管継手(黒)キャップ
商品点数: 9
出荷目安 5日
ベンカン・ジャパン

配管・水廻り設備部材,継手・パイプ,溶接継手,溶接継手(ベンカン・ジャパン),溶接継手(SGP黒),キャップ ->溶接式管継手(黒)キャップ。

ZSE30/ISE30 Series SMCシリーズ名で検索 ZSE30/ISE30 Series(ISE30A-N~)
商品点数: 8
SMC

コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,SMCシリーズ名で検索,ZSE30/ISE30 Series ->ZSE30/ISE30 Series(ISE30A-N~)。

エアーコンプレッサー エアツール及びコンプレッサー 0.75KW エアー コンプレッサー [50Hz]
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

電動機(定格出力/kW): 0.75・100V(単相)。 用途: 断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。 周波数(Hz): 50。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 915×400×730。 特長: 空冷一段タンクマウント形、給油式、汎用小形コンプレッサです。 特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高い。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小型・軽量・コンパクト設計です。 ・耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。 運転制御方式: 圧力開閉器式。 最高圧力(MPa): 0.93。 空気タンク容量(L): 57。 使用方法: 水平な場所を選び、保守点検のため必要なスペースと明るさを確保し、壁から30cm以上離すようにしてください。 雨の吸込みや湿気、塵挨が少なく風通しの良い場所を選んでください。 夏場でも室温が40度以下の場所を選んでください。 ガス、シンナー、および引火物、爆発物のある場所は避け、換気にも十分な配慮をお願いします。 回転速度(min-1[r.p.m]): 1130。 寸法(mm): 圧縮機:65(シリンダ径)×37(行程)×1(シリンダ数)。 質量(kg): 86(電動機含)。 エスコ品番: EA116FA-50。 吐出し空気量(L/min): 82。

Panasonic純正トーチ TIG用 TIGトーチ(水冷式)
商品点数: 4
出荷目安 5日
パナソニック(Panasonic)

冷却方式: 水冷。 使用率(%): 100。

針金 針金・銅線 カラー針金グリーン線経2.6mm
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO

使用荷重(kgf): 30。 2008年トラスコ掲載ページ: 2 1974。 長さ(m): 約38。 用途: 園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。 規格サイズ(mm): 2.6。 注意: ※針金の切断はニッパなどの専門工具にて切断してください。 重量物の吊下げには使用しないでください。 特長: 緑色のビニールをなまし線に被服しています。 番手: 12。 色: グリーン。 材質/仕上: 鉄/ビニール被覆。 質量(kg): 1。 線径(Φmm): 2.0。 トラスコ品番: 282-5139。




最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA