| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 60 70 80 90 100 110 120 130 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2,000 2,172 |
材質: 粉末ハイス(高速度鋼)。 用途: 穴あけ加工。 表面処理: Cコート。 刃径公差: h8。 加工穴深さ: 5D。 先端角(°): 120。 シャンク径公差: h7。
材質: ポリエステル・レーヨン・アクリル・その他。 糸本数(本): 3本編。 ゲージ数: 8。 特長: サイズ軍手。ぴったりサイズが選べます。 三本編みによる耐久性 8ゲージ編み機による細かい網目で砂・泥・油等の異物が入りにくい。 抗菌防臭加工。 内容量: 1ダース(12双)。
寸法l1(mm): 46。 寸法l21(mm): 70。 加工公差: IT6。 切削油: 内部給油。 加工深さ: 60mm以上。 加工径Dc(Φmm)最小-最大: 3-26。 寸法D1(mm): 50。 寸法D5m(mm): 50。 カップリングサイズ: C5。 最大回転数(rev/min): 20000。 寸法e(mm): 最大/3。 寸法dmm(mm): 12。 質量(kg): 1。 工具径調整(mm): 0.002。
暖房出力(kW): 0.68~2.50。 燃焼継続時間(h): 大火力:14.4 小火力:53.0。 運転音(dB): 33~23。 待機省電力(W): 1.0。 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 393×321×311(置台含む)。 タンク容量(L): 3.5。 特長: コンパクトボディで持ち運びもラク。 ワンタッチ汚れんキャップが付いたスタンダートタイプ。 壁に寄せて置けるから邪魔になりません。 ●パワフル秒速消臭システム ●低騒音ボックス構造 ●給油2段階サイン(給油モニター付き) ●メロディーお知らせ ●お掃除ラクラクフィルター ●ビッグボタンパネル ●24時間タイマー ●対震自動消化 ●消し忘れ消火 ●異物混入防止ルーパ。 暖房の目安(コンクリート): 9畳まで。 燃料消費量(L/h): 0.066~0.243。 暖房の目安(木造): 7畳まで。 質量(kg): 6.9。 消費電力(W)(50/60Hz): 大火力時 80/80 小火力時 49/49 最大(点火時) 390/390。 機能: パワフル秒速消臭システム 低騒音ボックス構造 給油モニター 給油2段階サイン ワンタッチ汚れんキャップ メロディーお知らせ ひかえめ運転 おそうじラクラクフィルター・フッ素コーティングルーバ 24時間タイマー・チャイルドロック・異物混入防止ルーバ・消し忘れ消火・対震自動消火。
材質(車輪): ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入。 特長: 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ,空圧機器(電磁弁・シリンダー等),空圧機器(SMC),エアシリンダ,CA2シリーズ,CA2シリーズ(オートスイッチ付き),軸方向フート形,チューブ内径 50mm,シリンダストローク 100(mm) ->エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)。
空気消費量(m3/min): 0.285。 使用空気圧力(MPa): 0.6。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]): [35000]。 仕様: 長時間の作業でも疲れないソフトグリップ。 注意: ※コレットチャック(Ф3mm、Ф1/4、Ф1/8)はオプションとなります。 特長: 高速回転で芯振れ精度が高く、軽くなめらかな研削を実現します。 小型、軽量で安定した性能を長時間維持します。 熱を持つことが少なく持続性に優れています。 付属品: スパナ11、13各1本。
定格電圧 AC V: 100。 定格電流(A): 15。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 28.5×180×90。 仕様: 衝撃波不動作型。 注意: ※1500ワット以下でご使用ください。 動作時間: 0.1秒以内(高速型)。 コンセント個数: 2。 定格感度電流(mA): 15。 使用温度範囲(°C): -5~+40。
材質(アーム): 黄銅。 材質: 青銅。 用途: 水洗トイレ用。 寸法L1(mm): 34。 特長: ボールタップ。 主にハイタンク用。 ねじ径: PJ1/2。 寸法H(mm): 100。 材質(玉): ポリエチレン。 最高使用温度(°C): 60。 寸法L(mm): 300。 使用圧力(MPa): 0.1~0.49。
全長(m): 20。 定格: 6600V。 規格: JIS C 3609。 特長: おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。 試験電圧(V/1分): 12000。
仕様: 精密測定コードセット(7100)を含んだフルセット。 注意: ※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。 特長: 絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易・精密接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備。 耐電圧: AC5550V/1分間。 付属品: 7103(リモートスイッチ付測定プローブ) 7161(フラットテスト棒/黒)、7131(安全ワニグチクリップ) 8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト) 単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書 7095(アース測定コード 赤20m・黄10m・緑5m) 8032(補助接地棒2本1組 縦215mm×横110mm) 8200-03(コードリール×3個) 9091(コードセット用携帯ケース)。 接地抵抗: 精密測定及び簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)。 使用電圧(V): 1.5(単3乾電池R6P×8)。 質量(g): 約1000(電池含む)。 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm): 130×183×100。 内容量: 1。 適合規格: IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 600V。
長さ(m): 1.2。 仕様: 収縮温度:327°C・連続使用温度:230°C・収縮率:67%。 特長: 外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。 熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
用途: ラス切・ブリキ切・ステンレス用。 全長(mm): 約220。 注意: ※ピアノ線等硬いものは切れません。 特長: 切刃にギザギザがついていますので、切断材が逃げずシャープな切れ味です。 人間工学に基づいて設計された刃先の角度は最も使いやすく、また軽量に仕上げてあるため作業能率が倍増します。 特殊刃物鋼を使用しているので強靭です。 切断能力: ラスアミ・金網・ステンレス鋼 軟鉄(0.8mm相当まで)・ステンレス(0.5mm相当まで)・銅版・ゴム(6mm相当まで)・皮(4mm相当まで) ハリガネ(#16(16mm)相当まで・アルミ線・銅線・ステンレス線(#18(1.2mm)相当まで。
用途: マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm以上)。 注意: ※必ずエンジンを止め、補修箇所が冷えてから使用してください。 特長: ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ。 耐熱温度(°C): 200。 付属品: 保護手袋。 内容量: 1個(17g)。
引張強度(kgf/cm2): 19。 用途: 建築用・一般用 ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。 建築物における各種、内・外装の目地シール。 建築金物類における各種、ジョイント部のシール。 浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 タックフリータイム(分): 20°C:10。 特長: 防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。 主成分: シリコーンポリマー。 伸び(%): 390。 内容量(mL): 333。 内容量: 1本(333mL)。 引裂強度(kg/cm): 5。
規格: JIS C8305。 長さ(m): 3.66。 長さ公差(mm): ±5。 注意: ※厚さが従来の電線管より薄くなっておりますので、曲げ加工と曲げ戻しにはパイプがつぶれないようにご注意ください。 特長: ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)。 適合規格: (PS)E。
用途: 化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒・霜取り用不凍在、融氷剤。 特長: 各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用出来ます。水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 色: ピンク。 主成分: プロピレングリコール。 アズワン品番: 5-5657-01。 内容量: 1個(18kg)。
タップの等級: 2級。 材質: ハイス(高速度鋼)HSS-E、HSS。 規格: Rp。 等級: 2。 めねじの種類: Rp、PS。 喰付き部の山数: 3.5山。 適合被削材種: 中炭素鋼。 タップの種類: 直溝タップ。
JIS規格: JIS K 5621 2種。 用途: 鉄部のさび止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨、物置、屋根。 注意: ※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。 成分: 顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤。 特長: 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。 つやけしに仕上がります。 建築基準法対応塗料 『F☆☆☆』 JIS規格 『JIS K 5621』。 色: あかさび色。 乾燥時間(時間): 約3、冬期約6 塗り重ね間隔1日以上。
適合: I形鋼75・100mm用。 用途: 電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。 注意: ※曲がり走行には、アルミレールとアルミレール用ケーブルカッシャーを推奨します。 特長: 取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。 タイプ: 100型。
型式検定合格番号: 第T60713号。 光源: 36Wツイン管と専用インバーター。 材質: 灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理 前面:硬質ガラス。 使用電球: コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V。 仕様: 屋外用(防雨型)。 注意: ※接続プラグは含まれておりません。 特長: 耐圧防爆構造【d2G4】 縦吊り・横吊りのできるWフック付。 硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。 色温度(K): 5000。 ランプ寿命: 約9000時間(連続点灯時)。 質量(kg): 5.0。 防爆構造: 種類:d(耐圧防爆構造) 爆発等級:2 発火度:G4。 外形寸法(外径×全長)(Фmm×mm): 118×745。
注意: ※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やクーラーキャップ(AC)などをご使用ください。 特長: 不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。 色: アイボリー。 使用環境温度(°C): 5~40°C(作業温度5°Cを下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)。 RoHS規格: 対応。 使用温度(°C): -20~50°C。
望遠鏡:最短視準距離(m): 0.3。 特長: ・明るくシャープな解像力で目標を鮮明に捕捉。 ・あらゆる方向からの水の直接噴流も完全にブロックする耐水構造。 ・直角出しに便利な分度盤。 円型気泡管: 8’/2mm 水平分度: 金属分度、指標読み。 補正範囲(分): ±12。 望遠鏡:倍率: 24x。
材質: MCナイロン(MC901)。 用途: 車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材。 長さ公差(mm): +1.0~+15.0。 注意: ※質量については計算値であり、 実質量と異なる場合があります。 特長: 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ(mm): 500。 種別: 丸棒。 タイプ: 丸棒。
材質: ナイロン66。 用途: 電装品、電装回路の保護に。 注意: ※平型ヒューズ以外は使用しないでください。 ※水のかかるところでの使用は錆び、腐食、ショートの原因になりますのでおやめください。 ※8時間以上の連続使用はしないでください。 ※ホルダーは通気性のより場所に取付けてください。 ※80度以上の場所では使用しないでさい。 ※本製品は自動車用です。 特長: リード線付きで取付けに便利で連結も可能。 使用可能電力: DC12V120W以下DC24V240W以下。 付属コード: 0.75sq10A以下。 質量(g): 91。 内容量: 1袋(10個入)。
吐出圧力(MPa): 9.8。 動力: 空冷4ストロークOHVガソリンエンジン。 ポンプ: 3連プランジャーポンプ(高圧ポンプ)。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 410×730×750。 付属品: 噴射ノズル、高圧ホース(10m)、吸水ホース(3m)、余水ホース(3m)。 出力: 2.8HP(エンジン出力)。 質量(kg): 30。 吐出水量(L/min): 13。 エスコ品番: EA115JE。
電源(V): AC100(50/60Hz)。 検知方式: フロートスイッチ(B/H)。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 229×483×343。 用途: ルームエアコン、冷蔵庫、パッケージエアコン、GHP用。 特長: 大型冷却ファンにより効率UP 低回転でも高排気量を安定供給できます。 起動電圧が少なく安定して回るから熱を持ちにくい。 ルームエアコンから大型機種まで幅広く対応します。 付属品: インレットフィルター1個、容器接続ホース1m×1本。 回収能力(g/min): RRC120(気体)。 騒音レベル(dB(A)): 60。 圧縮機: 400W(1/2HP)オイルレス。 質量(kg): 15.1。 エスコ品番: EA100CA-400。 冷媒: R12・22・134a・502/R410A・404A・407C。
再現性: ±0.1mm。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 69×144×30。 用途: 圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上がり寸法測定による品質管理。金属加工品の仕上げ厚さ検査。各種タンク、容器の製品厚さ検査。腐食検査等。 表示方式: 液晶ディジタル、バックライト付。 被測定材: 鋼、ステンレス、アルミニウム、銅、黄銅、チタン等の金属。ガラス、樹脂等の金属。 特長: 多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。純国産で高性能、低価格を実現。 音速範囲: (調整)1000~12000m/s。 付属品: 探触子、携帯ケース、カプラント、乾電池、5mm厚校正用基準片(本体に付属)取扱説明書、試験成績書。 測定方式: 超音波パルス反射方式。 探触子: Φ13.0mm(Φ11.5mm)。 周波数(MHz): (使用)5。 電源: 単三アルカリ乾電池1本。 表示単位: 0.1mm。 使用温度範囲(°C): -5~50。 ケーブル: (探触子)専用一体型ケーブル1m、LEMOコネクタ付。 質量(g): 本体約150、探触子50。 ローバッテリー表示: LCD内にシンボルマーク表示。
用途: ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分: 第三石油類危険等級Ⅲ。 特長: 水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
最大締付トルク(kgf・cm[N・m]): 400[39.2]。 用途: ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 材質/仕上: 鉄製/クロメートメッキ。 全長(mm): 56。 内容量: 1箱(30本入)。 引抜最大強度(kgf): 210。 特長: 穴あけ不要は当社製品では当たり前になっています。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。 最大外径(mm): 12.5。 ねじ長さ(mm): 15。 ねじ径: 3/8。 付属品: 打ち込みホルダー。
色調: アイボリー。 長さ(mm): 28。 材質: P.E.。 用途: 切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。 仕様: 適合ドレンホース:DH-14、DHQ-14。 注意: ※ドレンホースジョイントは弊社ドレンホース専用です。 ドレンホースは、必ず奥までしっかりと差し込んでください。 構造上、水漏れを生じる恐れがありますので、必ず屋外でご使用ください。 一般のドレンホースと同様にテープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。 内容量: 1パック(1個入)。 特長: 切断したドレンホースを接続するパーツです。 外径(Φmm): 21.9。
用途: お風呂、湯沸かし器などの排気管と壁面のすきまの充てん、煙突・排気管の穴、ひび割れの補修などに最適です。 特長: 超耐熱!排気管まわりの耐火シールに! 1100°Cの耐熱性を持ち、耐熱性の要求される箇所の補修に適しています。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストをまったく含まず、金属・モルタル・煉瓦などの材質によく接着します。 内容量: 1本(150g)。
材質: ガラス管/硬質ガラス、口金/真鍮(ニッケルメッキ)。 用途: 自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 サイズ(mm): 30×6.5。 特長: 口金部にアンペアを表示。 可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]): 0.8~7[8~70]。 定格電流(A): 6.8(200V[50Hz]) 6.2(200V[60Hz]) 6.0(220V[60Hz])。 特長: Vシリーズ ピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 適合流体: 石油系作動油。 出力(kW): 1.5(極数4P)。 形式: Mシリーズモーターポンプ。 ポンプ容量(cm3/rev): 14.8。 質量(kg): 23.5。 制御方式: プレッシャコンペンセータ制御 リモートコントロール制御無。
規格: 10K。 用途: 一般用。 特長: 厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。 厚さ(mm): 3。 使用温度範囲(°C): -40~100。 内容量: 1枚。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)