現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

回転分岐栓 ~ クリホールダウンⅢ

バルブ 止水栓・バルブ 回転分岐栓
商品点数: 1
出荷目安 5日
カクダイ

材質: 黄銅、ABS。

セーバーソー/レシプロソー 切断・曲げ セーバーソー用特殊ボルトM4セット
商品点数: 1
出荷目安 7日
日立工機

適合: CR13VC。 内容量: 1セット。

分析セット バブラー/分析用消耗品 フィルターろ過器
商品点数: 1
出荷目安 5日
東京硝子器械

特長: 少量のサンプルをろ過するときに使用します。 ガラスフィルターロートもしくは、ディスポーザブルディスクフィルターを使用することができます。 ろ過後のサンプルは、Vバイアルフラスコにホールキャップでフタをしてそのまま保存できます。 品名: フィルターろ過器。 TGK品番: 000-10-30-67。

(+)皿頭 十字穴付き小ねじ (+)皿頭小ねじ(三価クロメート白)
商品点数: 64
出荷目安 5日
大阪魂

材質/仕上: 鉄/三価クロメート白。

ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球 交換用電球 シングル球G18 24V(船舶用)
商品点数: 2
出荷目安 5日
STANLEY(スタンレー電気)

適合: 一般(船舶用)。 定格電圧(V): 24。 色: クリア。 ガラス球形式: G18。 内容量: 1箱(10個入)。 タイプ: シングル球。

ガソリン添加剤 添加剤 フュエルシステム スーパーガストリートメント
商品点数: 2
出荷目安 5日
呉工業(クレ)

用途: ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ (ガソリン車専用)。 特長: G-BPAの配合でクリーナー効果がさらにアップ、エンジン性能を回復させる高性能マルチパーパスガソリン燃料添加剤 新配合のG-BPAがシリンダ内の完全燃焼を促進し、エンジンパワーを大幅に回復。さらに排気ガスをよりクリーンにします。 燃料系統を強力に洗浄し、汚れを付着しにくくします。 マフラーへの汚れの付着を防ぎます。 水抜き効果もひときわ高めました。 使用方法: ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。

エアーカットバルブ 空調・冷凍 32&40A エアーカットバルブ
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA455B-1。

遮光シールド(防災面) メガネ ヘルメット取付け金具
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO

適合: ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HW。 2008年トラスコ掲載ページ: 3 0392。 特長: MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。 左右ネジで簡単に取付、取外しができます。 トラスコ品番: 231-6030。 内容量: 1組(2個入)。

全長400mm 真鍮パイプ パイプ電極(黄銅単穴管)
商品点数: 27
出荷目安 5日
オーエスエンジニアリング

成分: Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%。 長さL(mm): 400。 内容量: 1箱(20本入)。

三和電気計器 電流/電圧計 超小型ポケットサイズアナログマルチテスタ
商品点数: 1
三和電気計器

特長: ポケットに収まる小型サイズ! 2種類のバッテリチェックレンジ(1.5V/9V) 国際安全規CEに準拠。 質量(g): 約185。

ねじ込みタイプ グローブ(ダクタイル) グローブ(JIS10K準拠品) バルブ(10SJシリーズ)
商品点数: 9
出荷目安 5日
キッツ

最高許容圧力(MPa): 1.37(-10~120°Cの静流水) 0.98(-10~220°Cの蒸気・空気・ガス・油・脈動水)。

カッター 自動車・機械サービス工具 520mm パッキンカッター
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA576A-520。

乾式 掃除機 粉塵専用集塵機
商品点数: 1
出荷目安 5日
マキタ

電源(V): 単相100。 最大処理風量(m3/min): 強:1.8 弱:1.5。 真空度(kPa[mm水柱]): 強:20.6[2100] 弱:14.7[1500]。 吸込仕事率(W): 強:170 弱:105。 運転音(dB): 強:65 弱:64。 仕様: 口元ロック式、ポッキンプラグ付。 特長: ゴミ捨てスッキリ簡単、ポリ袋集じん!軽量! コンパクト設計の小型タンク、3Pプラグ対応連動コンセント付!。 消費電力(W): 強:1050 弱:670。 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm): 28×5。 電流(A): 強:11 弱:7。 本体質量(kg): 8.1。 付属品: ホース(5m) フロントカフス22・38 ポリ袋10枚入 ホルダ(6個) アクセサリバッグ。 集塵容量(L): 12。 ホース径(Φmm): 28。 モーター出力(W): 強:1050 弱:670。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 335×367×420。 コード長さ(m): 5。

コンセント コスモシリーズワイド21配線器具 コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント
商品点数: 1
出荷目安 6日
パナソニック(Panasonic)

定格: AC125V 15A・20A。 仕様: 送り端子なし。 色: ホワイト。

Panasonic ライト 充電ハロゲンライト(工事用)
商品点数: 1
パナソニック(Panasonic)

本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm): 256×133×131。 連続点灯時間: Nタイプ12V用(EZ9200)/約4時間30分 Hタイプ12V用(EZ9108)/約3時間 Vタイプ12V用(EZ9107)/約3時間 Fタイプ12V用(EZ9106)/約3時間 Eタイプ12V用(EZ9101)/約2時間30分 Cタイプ12V用(EZ9006)/約2時間 Dタイプ12V用(EZ9001)/約2時間。 特長: 明るさ約10,000ルクスの強力なハロゲン球の採用で約100m先が照らせ、点検・確認に最適。(光源より1m前方光軸) 軽々と持ち運べる肩かけベルト付。 置いても使える首振り角度4段階調節可能。 明るさ(lx): 約10,000(光源より1m前方光軸)。 質量(g): 410。

クランプ バイス/クランプ/ハンドプレス ラチェット式ワンタッチクランプ (GH型)
商品点数: 6
ベッセイ

特長: 着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途に威力発揮。

銅管エルボアダプタ 給湯用銅管継手 銅管外ネジソケット
商品点数: 3
出荷目安 5日
ミヤコ

仕様: 給湯用銅管継手。

接着剤 エンビ継手・樹脂バルブ エスロン接着材 NO.100
商品点数: 2
出荷目安 5日
積水化学工業

危険物の品名: 第一石油類。 危険物の種別: 第四類。 仕様: 低粘度速乾性。 付属品: 筆付。 危険等級: 危険等級Ⅱ。

エルボ エアツール及びコンプレッサー 1/4PT×6mm リングエルボ゙
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

材質: 真鍮。 エスコ品番: EA426AH-26。 管外径(Φmm): 6。 PT: 外ねじ:1/4inch。

遠心式フィルター臨床用 カートリッジフィルター フィルターホルダーセット
商品点数: 1
出荷目安 5日
日本ミリポア

材質: サンプルリザーバー: SAN ベース: ポリカーボネート 回収カップ: ポリエチレン O-リング: EPDM。 メンブレン: ウルトラセルYMT 再生セルロースメンブレン、30、000 NMWL。 容量(μL): デバイス容量: 1mL ホールドアップ量: 10 μL。 TGK品番: 719-00-10-36。

ワッペン バッジ、ワッペン、腕章 ビニールワッペン
商品点数: 5
出荷目安 5日
日本緑十字社

付属品: 安全ピン付。 内容量: 1枚。

本体 ナカトミ 排熱ダクト付きクーラー(単相100V、首振り)
商品点数: 1
ナカトミ

スイッチ: ロータリー方式 (停止・弱・強)。 電源(V): 単相100。 除湿水の処理方法: 約5L 排水タンク。 定格電流(A): 強/弱(50Hz):8.7/8.0 強/弱(60Hz):10.3/9.5。 運転音(dB): 最大72。 力率: 50Hz:87% 60Hz:96%。 周波数(Hz): 50/60。 レンジ切替: 強・弱。 仕様: ラクラク移動。 特長: 据付工事不要で屋内外どこでも使用できます。 キャスター付で移動が簡単です。 新冷媒R407Cを採用! 切替スィッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。 吸気・排気の両側にシロッコファンを採用、排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。 ドレン水量は従来機種の約1/3です。軽いミニタンクとなりました。 ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。 排熱ダクトを標準で付属。 本体質量(kg): 40。 付属品: ドレンホース×1個 排熱ダクト×1個 冷風ダクト×1個 冷風用エルボ×1個。 冷房能力(50/60Hz)(kW): 強2.2/強2.5。 寸法(mm): 排熱ダクト:350~450 冷風ダクト:450~550。 圧縮機: 全閉型ロータリーコンプレッサー。 使用冷媒: 新冷媒R407C。 消費電力(W)(50/60Hz): 強 810/1005 弱 770/945。 首振: スイッチ:ON/OFFスイッチ。 電圧(V)(50/60Hz): 100。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 400×430×820 (ダクト含まず)。 外径(Φmm): 排熱ダクト:180 冷風ダクト:120。

単4形 高機能電池 リチウム乾電池
商品点数: 2
エナジャイザー

用途: デジタルカメラ・携帯GPS・LEDライト・カメラ周辺機器・CDプレーヤーなどに。 特長: 高出力のハイテク機器にぴったり! 温度変化にとっても強い! アルカリ電池より1/3も軽い! あらゆる種類の単4電池の中で世界一長持ち!(※ハイテク機器で。ANSI/IEC基準による。2008年6月24日現在) デジタルカメラでアルカリの最大7倍長持ち!(※ANSI高出力デジタルカメラによる/エナジャイザーブランド標準アルカリ乾電池比。ただし使用機器により異なります。)。 高さ(mm): 44.5。 使用温度範囲(°C): -40~60。 質量(g): 7.6。 タイプ: 単4形。 直径(Φmm): 10.5。

ツナギ金具B カナグ部材 ツナギ金具B
商品点数: 4
出荷目安 5日
キトー

物流・保管用品,ワイヤー・スリング・吊具・三脚・バランサー,チェーンスリング,カナグ部材,ツナギ金具B ->ツナギ金具B。

RELIEF 充電工具アクセサリー 12Vバッテリーパック(RDD-03用)
商品点数: 1
出荷目安 6日
RELIEF

適合: RDD-003。 バッテリー電圧(V): 12。 バッテリー容量(Ah): 1.3。 バッテリー: ニッケル水素(Ni-Mh)。

マントルヒーター 加熱・冷却機器 マントルヒーター MS-5
商品点数: 1
出荷目安 5日
東京硝子器械

特長: MSシリーズは、ヒーター表面温度500°Cまで使用できます。 ご指定により200V用も製作いたします。 容量(mL): 500。 電熱容量(W): 300。 スペース: マントルヒーター取扱い注意事項。 型式: MS-5。 TGK品番: 774-60-86-04。

油圧ジャッキ ジャッキ・馬台 ボトルジャッキ
商品点数: 2
大自工業(Meltec)

使用温度範囲(°C): -25~70。

KTC 操縦 M10用ボルトセット
商品点数: 1
出荷目安 5日
KTC

適合: マルチプラーAS301補給部品。 全長(mm): 100。 仕様: M10六角穴付ボルト。

マルチ計測器 電流/電圧計 三相検相器
商品点数: 1
出荷目安 5日
マルチ計測器

特長: 電気設備の保守・工事の際、三相の回転方向(正相・逆相)がLED表示で簡単チェック 三相の各相の欠相がLED表示。 質量(g): 約150。

ボタン形電池 電池 ボタン形アルカリ電池
商品点数: 2
日立マクセル

公称電圧(V): 1.5。 特長: 酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。 使用温度範囲(°C): -10~+60。

スピーカー・ウーファー オーディオ アンプ内蔵シングルウーファーボックス(LEDブルーイルミ)
商品点数: 1
出荷目安 5日
レミックス

本体サイズ(mm): 250×220×245。 最大入力(W): ウーファー/100。 スピーカー: 6.5インチ。 音圧レベル(dB): 90(出力)。 再生周波数帯域(Hz): ウーファー/25~1.5k 、アンプ/25~1.5k。 特長: 6.5インチのシングルウーファーボックス、コンパクトで設置場所にも困らず、手軽に低音域の強化が出来る ブルーのLEDイルミネーション付き アンプ内蔵、配線セット付き。 インピーダンス(Ω): 4。 最大出力(W): アンプ/50。 質量(kg): 4.5。 コード長さ(m): 約6。

フィッシュテープ 配管・配線用具 60m [スチール]フィッシュテープ
商品点数: 1
エスコ

エスコ品番: EA597AF-60。

スプレーのリ のり スプレーのり111
商品点数: 1
出荷目安 6日
住友スリーエム(3M)

色: 黄色。 適合被着体: 金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど。 塗布面積(m): 約50(約4cm幅)。 建築基準法: F☆☆☆☆。 用途: 建築内装材の接着(メラミン化粧板、ステンレス板etc.) 自動車内装材の接着 看板・ディスプレーの製作。 標準重ね塗り回数(回): 2~3。 はく離接着剤強度(kN/m): 3.0。 軟化点(°C): 150(耐熱)。 貼合せ可能時間: (両面)1分~30分。 内容量: 1本(430mL)。 特長: スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 噴射剤: ジメチルエーテル。 吹出しパターン: 幅約4cmの粗い帯状。 不揮発分: 15%。

アズワン商品 コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ 硬質ダクトホースN.S.
商品点数: 4
アズワン.

材質: 特殊オレフィン樹脂。 特長: 左右逆回転させることで、ホースの口径が最大で±50%まで変化します。 送排気のダクト用に適しています。 ホース長さ(m): 5。

高圧エアーダスター(UNITED) エアーガン 高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)
商品点数: 1
出荷目安 5日
UNITED

使用流体: 空気。 用途: 機械・現場の清掃に!!。 仕様: 2.7倍風量ノズル。 特長: 入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。 付属品: 高圧用プラグ付。 最高使用圧力(MPa): 3.0。 材質(本体): アルミダイカスト。 ノズルねじ径: G1/8。

電工工具 機械・工具 差込み型ピン端子
商品点数: 4
エイシン

注意: ※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。 特長: 圧着タイプ。 内容量: 1セット(100個)。

その他 空圧工具アクセサリー シャンクアダプター(スライドロック式)
商品点数: 2
出荷目安 5日
トップ工業

特長: 差込角9.5mm、差込角12.7mmのインパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。 寸法d(Φmm): 18。 寸法L(mm): 12。

リョービ カッター 卓上スチールカッター
商品点数: 2
出荷目安 6日
RYOBI (リョービ)

電源(V): 単相100。 特長: ライニング管、形鋼、鉄筋をシャープに切断 クイックバイス方式で素早いチャッキング 丸材でもガタつかないクランプ式補助バイス採用 クイックバイス スピンドルロック機構。 消費電力(W): 1450。 電流(A): 15。 コード長さ(m): 5。

MonotaRO 除電器 静電気除去ブロアー 交換用フィルター
商品点数: 1
MonotaRO

適合: M-PC(静電気除去ブロアー)。 内容量: 1パック(3枚入)。

メーターボックス用取付板 プラスチック・樹脂 メーターボックス用取付板
商品点数: 2
出荷目安 5日
内外電機

材質: ACS樹脂。 特長: ■プラスチック計器箱の取り付けにご使用ください。 ■仕上りが美しく、どんな住宅にもピッタリフィットします。 ■取り付け作業は簡単で、時間がかかりません。 ■絶縁性に優れ、配電の安全性を高めます。 ■雨水などによる腐食もなく、耐候性を誇ります。

ツイン式 油性マーカー 油性マーカー(太字ツイン)
商品点数: 3
出荷目安 5日
コクヨ

線幅(mm): 太字角芯:約5.0 細字:約1.0。 材質: 軸・キャップ・先栓/R-PP100%。 外寸法(Φ×Hmm): 20×146。 成分: 油性インク(アルコール系)。 種類: ツイン(太字角芯・細字)。

ワイヤリング(電気配線) オーディオ スピーカー用平型端子 スリーブ付(オス・メス)セット
商品点数: 1
出荷目安 5日
エーモン工業

セット内容: Sサイズ、Mサイズ各2セット。 適合ケーブル: AV(S)0.50~1.25sq。 用途: スピーカーへの接続に。 特長: 配線の確実な接続が可能。 使用可能電力: DC12V140W以下/DC24V280W以下。 内容量: 1パック(各2セット入)。 タイプ: オス・メス。

エアフィルタ エアフィルタ エアフィルタ(セパレートタイプ) 大口径型
商品点数: 3
出荷目安 5日
CKD

使用圧力(MPa): 0.1。

横水栓 単水栓 ガーデン専用水栓
商品点数: 2
出荷目安 5日
カクダイ

配管・水廻り設備部材,水廻り部材,カクダイ,水栓金具,単水栓,横水栓 ->ガーデン専用水栓。

スパッタブレードホース・ウレタンブレードホース コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ ブレードホース50m巻
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO

使用流体: 圧縮空気。 全長(m): 50。 肉厚(mm): 2.5。 2008年トラスコ掲載ページ: 1 1415。 最高使用圧力(MPa): 1.5。 用途: 各種エア配管。 材質/仕上: 難燃性ポリウレタン樹脂。 質量(kg): 7.54。 許容曲半径(常温)径(Φ)/mm: 80。 使用温度範囲: -5~60°C(凍結無きこと)。 トラスコ品番: 152-6804。 特長: 三重管ホース 必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。 ホースのみ 難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。 ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。 外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。 内径×外径(Φmm): 11.0×16.0。

マーカー・クレヨン 墨打器/墨差し 消えないマーカー 太
商品点数: 2
不易

測定用品,角度計/水平器、水準器/測量,墨打器/墨差し,マーカー・クレヨン ->消えないマーカー 太。

遮断器用スイッチ・取手 遮断器 (三菱電機) 遮断器用 警報・補助スイッチ
商品点数: 1
出荷目安 5日
三菱電機

スイッチ: 標準。 端子台: 有り:SLT(縦型リード線端子台)付。 取付場所: L:左極取付。 備考: AL、AXのSLT付で2個以上取付けの場合ご指定ください。 型式: ALAX-05SWLS。 フレーム: 30~63Aフレーム用 (NF50-HRWを除く)。

テスター TGK計測機器 ポケットテスター CDM-03
商品点数: 1
カスタム

仕様: 表示:3.5桁LCD表示、最大1999カウント・レンジ切換え:フルオートチェンジ・オーバー表示:最上位桁“1”が点滅・極性表示:自動切換え、“―”のみ表示・電源:LR-44ボタン電池(1.5V)2個・DCV:200mV~500V・ACV:2~500V・抵抗:200Ω~20MΩ。 特長: 手帳型ケース付きの、ポケットサイズ。 導通チェック機能付き。 質量(g): 90。 外形寸法(mm): 54×8×108H。

ホールダウン金物 オリジナル金物 クリホールダウンⅢ
商品点数: 2
出荷目安 5日
栗山百造

使用方法: 1.アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を5本打ち込んでください。 2.引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。 ※取付は、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。 材質: 板部/JIS G 3134 SPFH590相当 ボルト受け部/JIS G 3131SPHC相当。 規格: (財)建材試験センター 品質性能試験 第07A0611号・第07A0612号。 用途: 柱と横架材を緊結する金物です。 表面処理: ダクロタイズド。 特長: M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。 15kNから25kNまで対応できます。 板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。 コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。 ビス5本で簡単施工、作業効率アップ!!。 付属品: 3番四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本。





最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA