| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 360 370 380 390 400 410 420 430 440 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 480 490 500 510 520 530 540 550 560 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 2,000 2,172 |
回転数(min-1[r.p.m]): 200~2000。 特長: ●強力マグネットと内蔵モーターで撹拌します。 ●耐薬品性・耐久性に優れています。 プレート寸法(mm): 190×190。 外寸法(mm): 210×280×125。 質量(kg): 8.4。 アズワン品番: 1-8940-01。 ヒーター容量(W): 800。 撹拌容量(L): H2O:2。 温度範囲(°C): 室温+5~380。 材質(天板): ステンレス(セラミックコーティング加工)。
サイズ: 140。 全長A(mm): 143。 寸法D(mm): 9。 E(°): 65。 特長: 1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。 寸法B(mm): 80。 使用範囲(mm): 軸用:10~40 穴用:10~40。 寸法C(mm): 95。 質量(g): 85。
特長: ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 障害物を回避。手のスペースを確保。 タイプ: ベントアップ。
回転数(min-1[r.p.m]): 3500。 電源(V): 単相100。 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): (開放時)580×285×640 (収納時)502×285×380。 最大切断能力: (90°)丸 120mm、正方形 110×110、長方形 75×168、矩形 118×118 (45°)丸 107mm、正方形 107×107、長方形 111×107、矩形 75×75。 砥石寸法(Φmm)穴径: 25.4。 砥石寸法(Φmm)外径: 355。 用途: 鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に。 特長: 安全な二重絶縁構造 剛性の高いヒンジ構造 クランプ機能が素早く行えるクイックバイス機能付 材料の大きさに合わせて、3段階に位置調整が可能なクランパー付 右0~45°、左0~45°までの角度切りが可能です。 消費電力(W): 1450。 付属品: 切断砥石(外径355×内径25.4mm) 両口スパナ(13×17mm)。
2008年トラスコ掲載ページ: 2 1502。 特長: 両開き2段式。 仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付き。 付属品: 仕切板12枚、スペアキー(1個付)。 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 360×230×280。 材質/仕上: アルミ(表面)、芯材(合板)。 質量(kg): 4.2。 トラスコ品番: 281-8302。
用途: ビル、工場の出入口。 階段、 傾斜通路に。 機械廻り、作業台 に。 フォーク リフト、建設機 械等のステップに。 脚立に。 粘着剤: 合成樹脂系。 特長: 貼るだけで、安心歩行・安全作業。 展性・延性に優れていますので縞鋼板など凹凸面にもよくなじみます。 テープ厚さ(mm): 0.8。 テープ幅(mm): 50。 テープ長さ(m): 5。 基材: アルミ箔。
用途: 造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去。 特長: HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)。 最高回転数(min-1[r.p.m]): 20000。 ねじ径(M×P): 10×1.5。 外径(Φmm): 102。
適合: ステッピングモータ 検出器。 その他: 相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 特長: 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 低慣性とフレキシブル性を追求しました。
制御機器,スイッチ/ 開閉器,押ボタンスイッチ,Φ30シリーズ 押ボタンスイッチ,IDEC(和泉電気),30φ押ボタンスイッチABNシリーズ ->30φ突形フルガード。
ねじ口径(inch): 1/4G。 セット内容: マジックカット用のカム式空気弁です。上部のコロを押すとエアが出ます。 接触駆動電力不要。 材質(ローラー部): ジュラコン。 チューブ径(Φmm): 6。 最小作動加重(kgf): 2.4 (5kgf時)。 外形寸法(mm): 40×25×84。 空気弁: カム式。
色(マンセル値): 5Y8.9/1。 ダクト径(Φmm): 150。 用途: トイレ、洗面所。 開口面積(cm2): 137。 仕様: 電動スライドパネル コードプラグ付 ターボファン 帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル) 凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収 コード取り出し3方向選択可能 ワンタッチ着脱ルーバー 本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付 約7分間の残臭運転機能付 本体カバー。 風量(m3/h)(50/60Hz): 【0Pa】 105/105 【30Pa】 50/53。 注意: ※浴室など湿気の多い所では使用できません。 寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなる場合があります。 オン・オフスイッチとの組合せでは使用できません。 付属品: 木ねじ×4本。 色: シルキーホワイト。 騒音値(dB)(50/60Hz): 31/31。 消費電力(W)(50/60Hz): 8.7/9.0。 質量(kg): 1.3。
用途: 鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 特長: 薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。 シャンク径(Φmm): 6.35。
電源(V): AC100~115V(温度範囲95~500°CではAC100V) 50/60Hz。 電源コード(m): 2.3。 コンセント形状: 3Pタイプ・アダプター無。 温度範囲(°C): 95~500。
仕様: 表示方式:デジタル(LCD、表示最小桁0.5%)・外形寸法:56×130×110Hmm・重量:0.3kg・電源:006P電池(9V)1個。 特長: 高周波容量式(20MHz)・あらかじめ樹種・厚さ・比重・温度の補正値をダイヤルにセットし、木材に軽く押しあてるだけです。 内蔵されたマイコンにより、自動的に補正演算され、どんな種類の木材でも瞬時に水分値が求められます。 型式: HM-520。
注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 特長: 食品や製造業などに幅広く使われている一般的な帽子です。 工場などの作業現場にも使用されています。 混率(%): 綿100。
特長: スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 4本平面ブリッジです。 種類: コンパクト形蛍光ランプ。
用途: R12、R22、R502用。 仕様: ゲージ径/68Φ マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン ゲージ取付ネジ/1/8NPT。 特長: サイトグラス付 圧力計・連成計はR12,R22,R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。 連成計(MPa): -0.1~2.4。 接続ポート径: 1/4フレア。
適合: アーキュリー80,120,150,180。 用途: アーキュリー半自動溶接機補修部品。 注意: ※適合機種をご確認ください。 種別: 0.6~1.2Φ用。 内容: ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)。
材質: ハイス(高速度鋼)HSS-E、表面処理NI(窒化処理)。 規格: STI-SP。 等級: 1b。 めねじの等級: 1b級。 めねじの種類: メートルねじ。 喰付き部の山数: 2.5山。 適合被削材種: 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 タップの種類: スパイラルタップ(右45°)。
注意: ※ご使用の際は「特殊環境下でのチェン選定」「温度選定法」に従ってチェンを選定してください。 必ず最大許容荷重以内で使用してください。 チェン速度は50m/min以下で使用して下さい。 特長: 300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。 付属品: ジョイントリンク1個付。 列数: 1。
スプリングコレット: CS32-(32)。 特記: ※コレット・エンドミルは別売です。 L: 82.6。 柄径(Φ): NT40。 D: 32。 H: 70。 柄長: 5/8-11UNC。 C: 83。
外幅寸法(mm): 560。 特長: 縮めておけば場所を取りません。 車輪付きで移動が簡単にできます。 高さ調整自由自在、アジャストボルトで微調整も可能です。 ローラー・フレームはユニクロメッキ付きで美麗です。
材質: 超硬合金。 表面処理: WXコーティング。 特長: 1本で前加工無しの突っ込み加工後、連続して溝加工を可能としたエンドミルです。 マガジンの工具本数を削減出来ます。 ねじれ角(°): 45。
材質/処理: 鋼/光沢クロメート処理 ABS樹脂/ブラック。 特長: 資料やフロッピーが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けで取り付けられるトレーユニットです。 スライドレールは、手間にスライドさせた時ブレーキ機能が付いています。 付属品: ねじ、スライドレール×2本、スライドレール用ブラケット×4個 十字穴付トラス小ねじ(M4×5)×4本 十字穴付トラスタッピンねじ(4×12)×8本。
用途: R407C/E、R404A、R507A、R134a用。 仕様: シールキャップ付。 注意: ※HCFC用と混同を避けるため、茶色の帯を入れています。 接続口: 1/4フレア。 取付ねじ: W26、山14。
使用温度範囲(°C): -20~80。 注意: ※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。 ※常用トルクおよび最大トルクは周囲温度が高くなると低下します。 特長: オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。 タイプ: セットスクリュータイプ。 付属品: セットスクリュー。
電源コード: 1.9m 3P(変換アダプタ付)。 イオンバランス: 0±15V。 材質: ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール。 オゾン発生量: 0.001ppm以下。 入力電圧(V): AC100V 50/60Hz。 仕様: 入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手。 注意: ※コンプレッサーは付属しておりません。 特長: イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。 寸法(mm): 194×29×142。 質量: ガン/185g、コントロールユニット/4kg(2.1mケーブル含む)。 アズワン品番: 9-1004-11。
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm): 119×247×310。 材質: ポリプロピレン。 特長: タテ・ヨコ使えるA4サイズのファイルスタンド。 A4ファイル(背幅26mm)が4冊収納出来ます。 収納数: 目安/A4ファイル(背幅26mm)4冊。 付属品: インデックスシール付。 質量(g): 260。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)