現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

B-Ⅰ 下方圧え型トグルクランプ ~ 5.0型ワンセグ付きナビ

角田興業トグルクランプ トグルクランプ/ハンドバイス B-Ⅰ 下方圧え型トグルクランプ
商品点数: 2
出荷目安 5日
角田興業

全長(mm): 260。 質量(g): 520。 種別: ハンドル横型。

ユニオン バルブ・継手・配管材料 R1/2xG1/2 片ナットユニオン
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA432LE-44。

吸収缶 重松製作所 CA-606シリーズ吸収缶
商品点数: 1
出荷目安 5日
重松製作所

ガスの種類: 吸収缶CA-606青酸ガス用。

糸鋸刃 自動車・機械サービス工具 # 2 金属用糸鋸刃
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

山数: 17.5cm。 全長(mm): 130。 断面寸法(mm): 0.70×0.34。 エスコ品番: EA522VC-8。

ブレーカ GH TNMG2204 旋削用チップ(コーティング) TNMG220412-GH:US7020
商品点数: 1
出荷目安 5日
三菱マテリアル

材質: US7020。 内容量: 1箱(10個入)。

1連はしご アルインコ 1連はしご AX-SE
商品点数: 5
出荷目安 5日
アルインコ

材質: アルミ。 踏ざん間隔(mm): 345。 特長: 壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。 最大使用荷重(kgf[N]): 100[1000]。 正面踏ざん有効幅(mm): 352。

スクレパー ハサミ/カッター/鋸 ステンレス刃付スクレーパー
商品点数: 2
出荷目安 5日
儀助

用途: シール・サビ・ペンキ剥しに。 特長: 握りやすく、力の入れやすい形状のハンドル 錆に強いステンレス製 硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。 材質(頭): ステンレス420J2。

レンチ 配管・配線用具 250mm 絶縁グリップモンキーレンチ
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

全長(mm): 250。 口幅(mm): 29。 使用温度(°C): -20~70。 エスコ品番: EA530H-250。 質量(g): 560。

HG(ダイシン) 発電機/変圧器 発電機
商品点数: 2
出荷目安 5日
HG

標準装備品: 交流サーキットブレーカー、オイルアラート。 エンジンメーカー: B&S M12。 燃料タンク容量(L): 無鉛ガソリン16.0/13(満タン/赤ゲージ)。 特長: 大型燃料タンクの採用で約8時間の長時間運転が可能。 定格電圧(V): 100。 電圧調整方式: コンデンサ方式。 エンジン形式: 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン。 質量(kg): 40.5。 全長×全幅W×全高(mm): 545×420×485。 エンジン総排気量(cm3 ): 206。 エンジン最大出力(kVA[PS]): 4.1[5.5]/4000min-1。

プロトラクター 角度計/水平器、水準器/測量 プロトラクター No.193 ステンレス仕上
商品点数: 6
出荷目安 5日
新潟精機

用途: 治具及び機械等に取付けて角度の測定に。

スーパーツール ロングソケットタイプ(爪式) 両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式)
商品点数: 5
出荷目安 5日
スーパーツール

特長: C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。

掛矢(カケヤ) ハンマー/ポンチ/バール/てこ 掛矢金輪入
商品点数: 1
浅香工業

建築道具・作業工具,ハンマー/ポンチ/バール/てこ,掛矢(カケヤ) ->掛矢金輪入。

マグネットベース 部品 マグネットベース部品MB-B用支柱
商品点数: 1
出荷目安 7日
カネテック

支柱寸法(径×長さL)(mm): φ10×165。 特長: マグネットベースMB-B用部品。

その他作業工具 作業工具 超硬・硬鋼刃スクレーパーセット
商品点数: 2
出荷目安 5日
KTC

用途: エンジン部ガスケット剥がし。 汚れ落とし。(KZ3-18)。 注意: ※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないでください。 内容量: 1セット(2本組)。 特長: 熱で硬化したガスケットもラクにムラなく削り、美しい面に仕上げられます。また、耐摩耗性にもすぐれています。KTCの技術で熱処理されているので、耐久性に優れ一度の刃先研削で長時間使用できます。(KZ3-18)。

キャップ 栓・キャップ類 シリコンスポイト栓
商品点数: 2
出荷目安 6日
アズワン.

内容量: 1袋(10個入)。

その他 タッチパネル / 表示器 検知帯用ステッカ F03-15
商品点数: 1
出荷目安 5日
オムロン

材質: SUS304。 内容量: 1パック(30個入)。

その他メーカー 鉄粉/鉄片回収用品 パワーマグネットスティック
商品点数: 1
MonotaRO

全長(mm): 400。 特長: 散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。 外径(Φmm): 26。

自在キャスター 200Φ 台車用キャスター 自在キャスター 200Φ
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO

許容荷重(kg): 250。 取付座(mm): 140×140。 特長: 三価クロムメッキ処理。 取付高(mm): 250。 取付ピッチ: 115×115。 材質/仕上: SPCC SBR。 車輪径(Φmm): 200。

日東電工 手で切れないタイプ 包装用粘着ダンプロンテープ No.375
商品点数: 4
出荷目安 5日
日東電工

保持力(mm/30分): 0.5。 巻戻し力(N/25mm): 3.53。 粘着力(N/25mm): 7.22。 テープ厚さ(mm): 0.09。 伸び(%): 160。 テープ長さ(m): 50。 引張強度(N/25mm): 166.7。

超硬ロータリーカッター-DD オナーロイ 超硬ロータリーカッター
商品点数: 7
オナーロイ

研磨材,軸付研磨,ロータリーバー,オナーロイ,超硬ロータリーカッター-DD ->超硬ロータリーカッター。

運搬・足場 倉庫・運送関連 ハンドパレットトラック
商品点数: 1
エイシン

注意: ※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。 特長: 機械の運搬にも便利な最低位35mmの低床タイプ。 能力700kg 今までツメが入らなかったスペースにもラクに入ります。 仕様 ●サイズ/全長1,540×幅550×高さ1,170mm ●フォーク長さ/1,145mm●フォーク外幅/550mm ●フォーク内幅/250mm●フォーク厚さ/25mm ●フォーク幅/150mm●最低位/35mm ●最高位/100mm●キャスター径/前輪Φ33mm・後輪Φ145mm ●本体材質/スチール●キャスター材質/前輪スチール・後輪ナイロン●重量/84kg。

オルファ カッター 鉄の爪25ミリ替刃
商品点数: 1
オルファ

材質: SK-120。 刃厚(mm): 0.3。 適合替刃・カッター: 7B。 刃長(mm): 25。 幅(mm): 25。 種別: カッター替刃。 内容量: 1箱(10枚入)。

クワ アウトドア用品 片 手 鍬
商品点数: 2
出荷目安 5日
エスコ

エスコ便利カタログ,アウトドア用品,クワ ->片 手 鍬。

純正品 FAX用 トナーカートリッジ FX-7
商品点数: 1
出荷目安 5日
Canon

適合: キャノファックス L500。 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時): 4500。 特長: FAX用。 色: ブラック。 種別: 純正品。

ハンダ吸取線 はんだ関連用品 はんだ吸取線 WICK
商品点数: 5
出荷目安 5日
白光

全長(m): 1.5。 用途: スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。 特長: フラックスの入っていないタイプ。

ピアスビス バルブ・継手・配管材料 4x30mm ピアスビス [ナベ頭]
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA949EP-430N。

ゲージマニホールドセット 空調・冷凍 [R407c] ポンプアダプター付マニホールド
商品点数: 1
エスコ

適合: R407C/R404A用。 特長: 流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉 フッキング安定性を向上させたスクエアフック ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ 凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き 振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ 冷媒の状態が確認できるサイトグラス ほこり・スラッジの付着防止ホースフック 冷媒回収・充填に便利なサービスポート。 付属品: サイトグラス付 チャージホース1/4inch×100cm:3本 コントロールバルブ2個 真空ポンプアダプター ボンベアダプター ケース付。 接続口径: UNF7/16-20(1/4inch)。 連成計(MPa): -0.1~2.5(0点調整付)。 エスコ品番: EA101LR-4。 圧力計(MPa): -0.1~3.5(0点調整付)。 外径(Φmm): 68(ゲージ)。

クーラーボックス、箱、容器 加熱・冷却・クーラーボックス フリーズボックス
商品点数: 1
出荷目安 5日
アズワン

材質: ピュアパック原紙。 サイズ(mm): 147×147×53。 特長: 吸水しないピュア原紙使用のため、低温保管後もチューブの取出しが容易です。 チューブ径(Φmm): 10~12。 チューブ架数(本): 10×10。 アズワン品番: 1-9414-01。 内容量: 1箱(20個入)。

エンジニア 精密ドライバー (-)精密ドライバーセット
商品点数: 1
エンジニア

セット内容: DK-31:(-)0.9×0.2 DK-32:(-)1.2×0.25 DK-33:(-)1.8×0.3 DK-34:(-)2.3×0.35 DK-35:(-)3.0×0.4 DK-36:(-)3.5×0.5。 特長: 6本組精密マイナスドライバーセット。 ケース寸法(mm): 93×134×21。 質量(g): 150(ケース含む)。 内容量: 1セット。

レンチ 配管・配線用具 スパッドレンチ
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA546XB。

スリーエッチ ホイスト スーパーホイスト
商品点数: 1
スリーエッチ

特長: メーカー独自のバリアブルスタビライザー及びプラネタリーギヤ式減速機構により重量バランスがよく、吊荷の揺れを最小限に押さえます。 足場フック付ですので広範囲にご使用いただけます。 ご家庭でも使用できます。 操作スイッチはメーカー独自の形状により、手の小さい女性の方でも扱いやすくなっています。 電磁ブレーキ及び電子制動回路の組合せで安全確実です。またオーバーロードリミッター付ですのでオーバー荷重を察知し故障や事故を未然に防ぎます。 450W高効率整流子モーターの採用により低価格高性能を実現しました。(100kg時16m/分、80kg時20m/分)。 揚程(m): 25。 定格荷重(kg): 100。

サニタリー商品 建築金物 タオルバー 16角
商品点数: 5
出荷目安 5日
ACE(エース)

仕上: 研磨・クロームメッキ。 材質: SUS304・ZDC。

振盪器 撹拌・振盪機器 ビッグローター
商品点数: 1
出荷目安 5日
アズワン

回転数(min-1[r.p.m]): 6~120。 ローラー間隔(mm): 45~100(可変幅55)。 耐荷重(kg): 2.5。 電源コード(m): 2.5。 特長: 回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。 2Lまでの容器をミキシングできます。 モーター: インダクションモーター。 撹拌方式: シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌。 プラグ: アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付。 ローラーサイズ(mm): 400。 寸法(mm): 500×205×230。 電源: AC100V 50/60Hz 1A。 質量(kg): 13.5。 アズワン品番: 1-5174-01。 振盪数: 上下:3~60回/min。 タイマー: 30分。

撹拌機器用オプション・羽根 撹拌・振盪機器 PTFE撹拌シャフト
商品点数: 6
出荷目安 6日
アズワン

材質: フッ素樹脂(PTFE)。 仕様: シャフト。

SK-11、ジーフォース コンプレッサー、エアータンク エアーコンプレッサー
商品点数: 1
SK-11

本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 660×360×615。 乾燥質量(kg): 36。 最高使用圧力: 8気圧。 特長: 家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付。

ワーキングステップ TRUSCO 低床式アルミ製ステップ
商品点数: 2
出荷目安 6日
TRUSCO

2008年トラスコ掲載ページ: 2 1538。 用途: 軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。 最大使用荷重(kg): 100。 特長: 高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。 材質/仕上: 本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム。

nepros ソケットレンチ用ソケット (9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角)
商品点数: 17
出荷目安 5日
nepros

作業工具,ソケット/ソケットレンチ,ソケットレンチ用ソケット,nepros ->(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角)。

一般 屋内用 すべり止めテープ SF
商品点数: 9
出荷目安 5日
もりや産業

用途: フロアー・階段のスリップ防止に。 特長: 水に弱いので、屋外では使用できません。 テープ長さ(m): 5。 基材: 特殊三層軟質ビニール。

バルブ 空調・冷凍 1/4インチ パネルマウントボールバルブ(3ウェイ)
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA496EC-2。

日東工器 サンダー/ポリッシャー パームオービタルサンダー
商品点数: 1
日東工器

空気消費量(m3/min): 0.42。 用途: 板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 11000。 オービット径(Φmm): 5。 使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 0.59[6]。 特長: グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。 付属品: 研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚 カプラ:HA-65SN×1個 スパナ:17mm×1本。 質量(kg): 0.73。 種別: 空気式研磨機。

クリーナー 接着剤・テープ類 シールはがし液
商品点数: 1
出荷目安 5日
エスコ

エスコ品番: EA935L-6。 内容量: 20g。

Gロック タジマツール Gロックプラス19
商品点数: 2
出荷目安 5日
TJMデザイン(タジマツール)

JIS規格: 1級。 目盛: 両面目盛(メートル目盛のみ)。 長さ(m): 5.5。 仕様: ヨンゴーゴーピッチ表示付。 材質(カバー): エラストマー樹脂。 特長: ステンレスバネ使用(SUS301) ストラップ付、大型ベルトクリップ付 0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付 フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース ショックアブソーバー付。 製品質量(g): 270。 材質(テープ): SK85(旧SK5)。 テープ幅(mm): 19。 材質(ケース): ABS樹脂。

純正品 インクカートリッジ(エプソン対応) インクカートリッジ エプソン IC37 (純正品)
商品点数: 8
出荷目安 5日
EPSON

適合: PX-5500。 適合機種メーカー: EPSON。 特長: 9色セットのフォトブラック/マットブラックはICBK33/ICMB33になります。 種別: 純正品。

鉋(かんな) 大工道具 替刃式鉋替刃
商品点数: 4
ホーライ

種別: 替刃。

トヨトミ 業務用ヒーター/ストーブ 大型ストーブ用ムービングスタンド(4輪ストッパー付)
商品点数: 1
出荷目安 7日
トヨトミ

注意: ※燃焼中はストッパーをロックし、動かないようにしてください。 特長: これがあればストーブの移動はラクラク簡単。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 100×444×649。

20A 極数 2P プラグ 引掛形2P
商品点数: 2
出荷目安 5日
アメリカン電機

定格電流(A): 20。 特長: 非防水タイプ。

圧力計アクセサリー 圧力計 ジョイント(ステンレス製)メスG1/2×オスR3/8
商品点数: 1
出荷目安 5日
ノーブランド

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 100[1000]。 材質: SGD41-D,SUS316。 取付ねじ(d2): G3/8。 寸法F(mm): 18。 耐圧力(MPa[kgf/cm2]): 150[1500]。 寸法A(mm): 40。 特長: 異種ネジ、異径ネジ、パイプ接続用に用います。 取付ねじ(d1): G1/2。 寸法B×C六角(mm): 27×31.2。 寸法E(mm): 18。

ブレーカ R-K ノーズR 0.4 チップ
商品点数: 12
出荷目安 5日
サンドビック

内容量: 1箱(10個入)。

カーナビ AVC(カーナビ/ドライブレコーダーなど) 5.0型ワンセグ付きナビ
商品点数: 1
出荷目安 5日
ユピテル

電源電圧(V): DC12(マイナスアース車専用)。 本体質量(g): 205(専用バッテリー含む)。 表示: (地図) 現在地表示、スクロール表示(3モード(タップ/ドラッグ/連続スクロール)、検索地点表示、縮尺切替10m~200km(14段階)、詳細市街地図(都市部のみ)、文字サイズ選択(「でっか字」/「普通」切替え可能)、渋滞ぬけみちルート表示(50m、100m、200mスケール時に表示)、高速道2画面表示(ハイウェイモード)(表示/非表示選択可能)、3Dランドマーク表示(GS、コンビニ、銀行、ファミレス等表示/非表示選択可能)、企業アイコン表示(表示/非表示選択可能)、オービス情報、駐禁エリア・路線地図上表示(表示/非表示選択可能)、制限速度表示警告機能(ハイウェイモード時)、昼夜画面切替(オート・昼・夜・外)。 仕様: 地図情報[(株)昭文社/キャンバスマップル(株)]地図データ(2009年春版)。 消費電流(mA): 最大600以下(充電電流を除く)。 特長: 賢く導き、しっかり守る。 見やすい地図でカンタン操作 警報機能で、うっかり違反も抑止!。 機能: (地点検索) タッチ・ルート探索、フリーワード検索(約500万件)、電話番号検索(約780万件、ハローページ掲載分[個人宅除く])、住所検索(約3600万件)市区町村/街区/番地/号まで、ジャンル検索(施設検索)(約230万件)、周辺施設検索(約230万件)、登録地点検索(100件)、まっぷるコード(MGコード)検索(約8万件)、履歴検索(50件) (地点登録) 登録件数(100件)、自宅登録、固定式オービス登録(「マイエリア機能」で登録可能) (ルート案内) 自宅に帰る案内(帰路探索)、マップマッチング機能、経由地設定(5箇所)、細街路探索、ぬけみち探索、探索ルート4モード(おすすめ、有料優先、一般優先、距離優先)、オートリルート、現在地表示(住所名称/道路名称/緯度経度選択可能)、交差点拡大表示、交差点名表示、推奨走行レーン表示、ETCレーン表示(走行レーンイラスト表示)、分岐案内(ジャンクションガイド)高速道路及び都市高速道路で3D表示、都市高速入口表示(3Dイラスト表示)、高速道SA・PA内施設案内表示、右左折案内、ランドマーク表示(アイコン表示)、ルート案内中の地図スクロール、音声案内(声優 鈴木麻里子)、有料道路料金案内(有料道路の通行料金の合計金額)、走行軌跡表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、地図方向(ノースアップ/ヘディングアップ選択可能)、シミュレーション(模擬走行) (自車位置) GPSユニット高感度GPSレシーバー採用、GPS受信表示、方位表示、高度表示、緯度・経度表示。 本体寸法(mm): 135×90×15(突起部除く)。 ディスプレイ: 5インチワイドTFT 液晶タッチパネル 解像度(WQVGA480×272ドット) 表示色(65536色) マルチ画面表示機能(ワンセグ表示) ミュージックプレーヤー ピクチャービューア。 付属品: 専用バッテリー×1、5Vコンバーター付シガープラグコード(約3m)×1、専用スタンド×1、クッション×1、本体カバー×1、取扱説明書・保証書×1。




最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA