| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2,000 2,172 |
注意: ※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 特長: O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。 故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
注意: 同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 特長: 分割式ドライブシャフトブーツで作業時間を大幅短縮。 スペーサーを使用することで、ブーツの接合部からはみ出した接着剤がシャフト及びシャフト本体に直接付着し、シャフトが回転し始めた場合でも、その箇所から裂けてしまうのを防ぐことが出来ます。 内容量: 1セット。
注意: ※ブレーキパットの交換作業は、必ず認証を受けた整備業者に委託してください。 ※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。 特長: 創業47年の伝統のもと最新のヨーロッパ・アメリカ・日本のテクノロジーを使用し、ISO/TS16949(2003)取得工場で生産の優良品です。 内容量: 1箱(4枚)。
保証期間: 2年又は2万km。 基本交換部品: アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス。 注意: ※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。 2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。 ※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。 ※必ず純正品番をご確認下さい。 特長: リビルト部品とは再生という意味で、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換したリサイクル部品になります。 中古部品の使用できる資源を最大限に有効活用することで環境保全にも貢献し、且つコストダウンも実現しています。 組付部品は全て新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で信頼性の確かな品質と低価格を実現!。
用途: お部屋の温度と湿度の測定。 注意: ※汚れた場合、シンナー等の揮発油やアルコール類では拭かないで下さい。本機は絶対に分解しないで下さい。本機は防水構造ではありません。水の掛かる場所で使用しないで下さい。 特長: お部屋の温度と湿度を同時に表示。一目で読み取れる大きな表示のデジタル温湿度計です。
用途: 工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 特長: 液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。 材質/仕上: 塩化ビニール樹脂。 使用温度範囲(°C): 0~60:厚生労働省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)。
AWS規格: A5.1 E7016該当。 JIS規格: Z3212 D5016。 用途: 造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。 被覆系: 低水素系。 内容量: 1箱(5kg×4箱入)。 特長: 490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。 タイプ: 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用。
2008年トラスコ掲載ページ: 3 0646。 盤面(縦×横)(mm)縦×横: 450×600。 仕様: 粉受付、マグネット対応。 特長: 危険予知活動表です。 付属品: カラーマグネット4P・ラーフル1Pマーカーペン黒・1P。 色: 白。 質量(kg): 2.5。 トラスコ品番: 504-2623。 内容量: 1枚。
電源(V): AC100(50/60Hz)。 本体寸法(mm)幅: 229。 最大板厚(mm): ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9) ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9) ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)。 定格電流(A): 7.0(電気ドリル)。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 700(電気ドリル)。 仕様: 電動式・環状刃物 ワンタッチ刃物交換方式 位置調整機構付 回転330°・前後スライド20mm。 本体寸法(mm)高さ: 435。 特長: 軽量・汎用・手動タイプ。 マグネット部寸法(mm): 92×172。 本体寸法(mm)奥行: 414。 付属品: ジェットブローチφ22×35L:1本 パイロットピンA2:1本 六角棒スパナ2.5mm:1本 チェーン:1本 スパナ7×8mm:1本 切削油0.5L:1缶 工具箱:1箱。 マグネット消費電力(W): 34。 定格消費電力(W): 680。 質量(kg): 16。 種別: 携帯式磁器応用穴あけ機。 マグネット最大磁力(N[kgf]): 7056[720]。 キャブタイヤコード(m): 5(1.25mm2、3芯)。 穴あけ能力(mm): ジェットブローチワンタッチタイプ35L:φ17.5~φ30 ハイブローチワンタッチタイプ12L:φ14~φ15 ハイブローチワンタッチタイプ25L:φ16~φ30。
用途: 板金パテ使用後のポリパテに使用。 注意: ※硬化剤 F-10(別売品)とセットでご使用ください。 特長: 細目/研磨性に優れる細目、下地補修用パテ へら付性が良い。 乾燥性が良い。 密着性が良い。 内容量: 1缶(3.2kg)。
危険物の品名: 第4石油類。 化学物質等安全データシート: 。 用途: リフトやダンプなどの油圧部分に。 危険物の種別: 第4類。 特長: 耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。 危険等級: 危険等級Ⅲ。 内容量: 1缶(4L)。 粘度: ISO VG32。
用途: ・サイホン現象の防止。・オーバーフィード現象の解消。 ・渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 仕様: 標準設定圧力/0.15MPa。 特長: オーバーフィ-ド現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出すのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。 材質(本体): PVC。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 50[500]。 材質: C3604BD。 取付ねじ(d2): R1/4。 寸法F(mm): 16。 耐圧力(MPa[kgf/cm2]): 75[750]。 寸法A(mm): 34。 特長: 異種ネジ、異径ネジ、パイプ接続用に用います。 取付ねじ(d1): G1/4。 寸法B×C六角(mm): 19×21.9。 寸法E(mm): 14。
ホイール: (適合仕様) 【リム直径】12インチ~24インチ(304.8mm~609.6mm)【リム幅】1.5/18インチ(38.1~457.2mm)【最大タイヤ径】650mm【最大質量】65kg。 表示内容: 【ウエイト量】ノーマルモード/最小5g、ファインモード/1g毎表示 【ウエイト取付位置】LED点灯【バランス追い込み終了表示】0g。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 700×850×1160。 表示: 2面同時デジタル表示。 校正: キャリブレーション専用100gウエイトによる自動校正。 その他: ※お客様組立て品です。 特長: 5種類の測定モード、自動校正機能付 作業性向上とコストパフォーマンスを追及したモデルです。 回転速度(min-1[r.p.m]): 測定バランス/180。 測定時間(秒): 8。 測定モード: DYN・STA・ALU1・ALU2・ALU3。 取付方式: (ホイール)フロント/バックコーン兼用式。 電源(単相/V): 200(50/60Hz) 750W。 質量(kg): 118。 入力: ディスタンス・ダイヤ・ワイド +/-キーにて入力。
全長(m): 2.5。 用途: 電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。 注意: ※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。 ※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。 特長: ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
注意: ※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 特長: 劣化したO2センサーを交換すると、燃費の改善・排気ガス中の有害物質を減少・エンジン性能の回復に繋がります。
用途: ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 仕様: ノズル付。 成分: 石油系溶剤。噴射剤(LPG・CO2) 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ。 特長: AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!。 内容量: 1本(840mL)。
タップの等級: 2級。 材質: ハイス(高速度鋼)HSS-E、HSS。 規格: RC。 等級: 2。 めねじの種類: Rc、PT。 喰付き部の山数: 2.5山。 適合被削材種: 中炭素鋼。 タップの種類: 直溝タップ。
絶縁方式: 2重絶縁。 電源(V): 単相100。 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 191×222×440。 定格電流(A): 12.7。 許容温度(°C): 40(水温)。 用途: 自動車・オートバイの洗浄に 農機具の洗浄に エントランスや外壁の洗浄に 門柱の洗浄に。 特長: 高圧洗浄機で汚れを洗い流す! 強力な吐出圧(水道水の20倍)の高圧水により、こびりついた頑固な汚れも簡単洗浄。 バリアブルノズルランス付。 耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプを採用。 給水コネクタに給水ホースを取付けるだけで直ぐに使えるワンタッチコネクタ付。 通常ホースを使用し洗浄するより、節水効果がある。 消費電力(W): 1200。 本体質量(kg): 5.9。 付属品: ガン(高圧ホース5m付) バリアブルノズルランス 洗剤噴射ノズル 吸水コネクタ ノズルクリーナピン ワンタッチジョイント アクセサリーホルダ。 コード長さ(m): 2.5。 最大吐出量(L/min): 6.0(水量)。 最大吐出圧力(MPa): 7.5。
全長(m): 100。 用途: 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。 注意: 0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(Eマーク表示なし)。 特長: 外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。 定格電圧(V): 300以下。 適合規格: <PS>E。
用途: 下駄箱、ロッカー、ロッカールーム、ホテル、病院、バックヤード、ガソリンスタンド、その他あらゆる臭いの気になる場所に。 特長: 広いスペースでの消臭効果に優れる(約10~12畳)。 方式: 化学消臭+物理的消臭。
材質(ボディ): 黄銅。 使用流体: 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)。 作動区分: ノーマルクローズ形(通電時開形)。 耐熱クラス: B。 取付姿勢: 自在。 弁座漏れ(cm3/min): 0(JIS漏れ基準)。 コイルハウジング: グロメットリード線。 雰囲気: 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所。 特長: 水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。 弁構造: 直動式ポペット。 耐圧(MPa): 25(水圧)。 最高使用圧力(MPa): 5 (流体:蒸気の場合1)。 ポート数: 2。 流体温度(°C): -10~60(凍結ないこと)。 周囲温度(°C): -20~60。 材質(シール): ニトリルゴム。
用途: 標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵。 特長: 耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。 厚さ(mm): 2.0。 内容量: 1枚。
NLGIグレード: 1。 滴点(°C): 240。 稠度: 340~370。 用途: 各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 特長: 毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油。 使用温度範囲(°C): -20~160°C(連続)。 グリース記号: SF05。 石鹸基: ポリ尿素。
用途: 船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・熔接箇所などの補修・防錆に。 乾燥時間(分): 20度/指蝕10~15、半硬化約60。 特長: 亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防触・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200°C 最高300°C)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。 耐熱温度(°C): 常用/200、最高/300。 標準塗り面積(2回塗り)(m2): 1~1.3。
ファン径(cm): 45。 特記: ※理由ありです:在庫処分品です。 用途: 工場内の換気、粉塵の排除、機械の冷却、家畜舎内の換気、乾燥、集会場や倉庫などの換気等。 周波数(Hz): 50/60。 特長: 高温でも使用できます(周囲温度50度) 風量は3段階の調整式です 低騒音設計のファンです 保護ガード付きです 自動断電装置付きのモーターで、安全性を高めています。 風量(m3/min): 125:50Hz 140:60Hz。 全高(cm): 125~138。 電圧(V): 100。 最大風速(m/min)(50/60Hz): 273:50Hz 304:60Hz。 質量(kg): 7.7。 消費電力(W)(50/60Hz): 122/148。 首振角度(°): 90。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 515×1200×1250。 コード長さ(m): 2.3。
注意: ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。 特長: コンクリート専用アンカー 取りはずし不要箇所へに施工に最適なネジなしアンカー 器材の上から施工可能 芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了がひと目でわかり、施工管理ができる。 最大引抜強度KN(kgf): 0.58(59)(コンクリート)。 ドリル径(Φmm): 4.3。
用途: 水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用。 特長: 各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。 作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。 優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。 引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。 耐熱温度(°C): -100~+260。 厚さ(mm): 0.10。 テープ幅(mm): 13。 基材: 未焼成の四ふっ化エチレン樹脂(PTFE)。
適合: フランジ厚:3~24 リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 吊りボルト:W3/8。 ねじ寸法: 六角M8×45(くぼみ先) 六角M8×35。 寸法A(mm): 35。 特長: 引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。 寸法B(mm): 20。 許容静荷重: 980N[100kgf] ボルトの締付けトルクは5.88N・m[60kgf・cm]。
適合: (オイル)●トヨタ/オートフルードD-Ⅱ、Ⅲ・オートフルードスペシャル(W)・オートフルード タイプT、T-Ⅳ・オートフルード タイプWS・CVTフルードTC・ギアオイルV160 ●ニッサン/マチックフルードC、D、J・CVTフルードNS-1・CVTフルードNS-2・ミッションオイルBNR34スペシャル ●ホンダ/ホンダATF-Z1 ●ミツビシ/ダイヤクイーンATF SPⅢ・ダイヤクイーンATF SK/AW・三菱ATFⅡ・ふそうATF ●マツダ/ATF M-Ⅲ・ATF S-1、N-1、F-1・ATF M-Ⅴ ●イスズ/ベスコATFⅢ ●ダイハツ/アミックスDⅢマルチ・アミックスDⅢ-SP ●スバル/スバル ATF・スバル ECVTフルード・スバル i-CVTフルード ●スズキ/スズキ ATF 5D06・スズキ ATF 3314、3317・スズキ ATF 2384K、2326 ●ヒノ/ブルーリボン ATF。 注意: ※旧規格DEXRON-Ⅲ(G)、(F)、DEXRON Ⅱ-E、DEXRON Ⅱ-D、DEXRON、FORD TYPE F等、その他の各自動車メーカーの旧純正油が指定されていても問題なく使用できます。ハーフトロイダル式CVT(日産名/エクストロイドCVT)の純正油「KTF-1」には対応しておりません。 ATやCVTのオイル交換は、2万km毎または2年を目安に。(日本の気候、道路(交通)事情を考慮し、条件の異なる軽自動車~大型車まで広範囲を無理なくカバーできるのが2万kmまたは2年という意味です。)。 特長: AT、CVT、パワステ兼用 ●Automatic Transmission/従来のAT~最新式の電子制御トルコン付7速ATまで対応。GM社の最新規格DEXRON-Ⅲ、H-ライセンスにも合格。中・大型のトラック、バスATにも最適。最大手GM/Allisonの技術承認も取得。国産のみならず、高級外国車のATにも無理なく対応。 ●Power Steering/乗用車から中・大型車までの油圧式パワーステアリングに対応。 ●Steel Belt Drive CVT/エンジン排気量2000cc以上の金属ベルト式CVTシステムで差が出る!。 内容量: 1缶(18.9L)。
保証期間: 1年又は1万km。 基本交換部品: ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ。 注意: ※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。 2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。 ※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。 ※必ず純正品番をご確認下さい。 特長: リビルト部品とは再生という意味で、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換したリサイクル部品になります。 中古部品の使用できる資源を最大限に有効活用することで環境保全にも貢献し、且つコストダウンも実現しています。 組付部品は全て新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で信頼性の確かな品質と低価格を実現!。
用途: 金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。 特長: 急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。 完全硬化時間: 2時間(25°C)。 色: 主剤/こはく 硬化剤/淡黄色。 主成分: エポキシ樹脂。 質量(g): 30。 内容量: 1セット(A剤+B剤30g)。 可使時間(分/25°C): 5。
用途: 給油式べビコン。 注意: ※省エネ効果、性能劣化、事故の防止のために給油式ベビコンには必ずべビコン用純正オイルをご使用ください。 特長: 省エネ効果が図れる純正オイル 特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。 防錆性能がすぐれています。 カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
定格電流(A): 20。 特長: セフティーワッシャー付。防雨形。 適合電線サイズ: 3.5~5.5mm2。 定格電圧(V): 250。 適合電線: CT(ゴムキャブコード)。 適合規格: E。
注意: ※CVTには使えません。AT車のうち、ホンダマルチマチック、トヨタ多段変速AT(5速以上)、2008年8月以降のクラウン、セルシオ、ランドクルーザー100、プリウスには使えません。 特長: アイシン精機は、トヨタ自動車グループの部品会社で、アイシンの優秀なATは、世界中のカーメーカーに採用されています。 このATFは、アイシン精機の純正品で、旧デキシロン規格の最高級3Hに相当します。 汎用性が高く、ほとんどの国産車のAT(CVT、ホンダマルチマチック、トヨタWS以外)に適用できます。 内容量: 1缶(20L)。
用途: 外径測定機です。 器差(mm): ±0.1。 特長: 携帯に便利なサイズです。測定子先端が丸いので、球面測定にも便利です。脚形状から管厚測定に効果を発揮します。 測定範囲(mm): 0~10。 目量(mm): 0.05。 質量(g): 155。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)