| 107,934 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,360 1,370 1,380 1,390 1,400 1,410 1,420 1,430 1,440 1,449 1,450 1,451 1,452 1,453 1,454 1,455 1,456 1,457 1,458 1,459 1,460 1,461 1,462 1,463 1,464 1,465 1,466 1,467 1,468 1,469 1,470 1,471 1,472 1,473 1,474 1,475 1,476 1,477 1,478 1,480 1,490 1,500 1,510 1,520 1,530 1,540 1,550 1,560 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,159 |
内径(inch): 1/4。 口金具長さ(L)(mm): 56。 用途: 一般油圧配管用。 流体温度範囲(°C): -40~+100。 ホース外径(Φmm): 13.8。 特長: 高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。 適合流体: 鉱物性作動油。 寸法X(mm): 19。 ねじ径: G1/4。 接続部ねじ: 管用平行雌ねじ(雄30°シート)。 質量(g/m): ホース/250。 補強層: 1W。 最小破壊圧力(MPa): 82.0。 寸法Y(mm): 17。 最高使用圧力(MPa): 20.5。 最小曲げ半径(mm): 70。 ホース内径(Φmm): 6.3。 推奨雰囲気温度(°C): -40~+70。
材質: ABS樹脂。 仕様: 屋内・屋外兼用形。 特長: 防水プラボックス 木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。 海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。 色: ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)。 内容量: 1面。
2008年トラスコ掲載ページ: 2 1856。 用途: 左用。 耐荷重(kg): 55(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)。 仕様: ヘアーライン仕上げ。 寸法A1(mm): 62.0。 寸法A(mm): 127。 寸法B(mm): 56。 寸法C(mm): 3t。 材質/仕上: ステンレス(SUS304)。 質量(g): 397。 寸法D2(Φmm): 18.0。 トラスコ品番: 233-6286。
注意: ※ご注文はFAXにてお願いします。
適合: コンタマシン。 全長(m): 16。 材質: コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo。 用途: 炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼。 特長: やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。 幅(mm): 5。 厚さ(mm): 0.65。
エイシン型式: EC-8015CPS。 注意: ※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。 特長: あると便利なショートパーツのセットです。サイズ6種類、合計280PCSセット。 ケース付き (内容〉 ●ピン径Φ1.5×長さ25mm×75本 ●ピン径Φ2.5×長さ25mm×75本 ●ピン径Φ2.5×長さ30mm×50本 ●ピン径Φ3.0×長さ30mm×40本 ●ピン径Φ3.0×長さ50mm×25本 ●ピン径Φ4.0×長さ60mm×15本。 内容量: 1セット。
内径(inch): 3/8。 口金具長さ(L)(mm): 62。 材質: 内管/耐油性合成ゴム 外被/耐磨耗耐候性合成ゴム 口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理。 用途: 一般油圧配管用。 流体温度範囲(°C): -40~+100。 ホース外径(Φmm): 16.2。 注意: ※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。 特長: 高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。 適合流体: 鉱物性作動油。 寸法X(mm): 22。 ねじ径: G3/8。 接続部ねじ: 管用平行雌ねじ(雌30°シート)。 質量(g/m): ホース/330。 補強層: 1W。 最小破壊圧力(MPa): 28.0。 寸法Y(mm): 19。 最高使用圧力(MPa): 7.0。 最小曲げ半径(mm): 75。 寸法E(mm): 29。 ホース内径(Φmm): 9.5。 推奨雰囲気温度(°C): -40~+70。
締付能力(普通ボルト): M4~M10。 充電時間(分): 40。 回転数min-1[回/分]: 0~2100。 六角軸二面幅(mm): 6.35。 蓄電池電圧(V): 10.8。 蓄電池タイプ: リチウムイオン。 蓄電池形名: BLC1015。 締付能力(高力ボルト): M4~M8。 用途: 小ねじ・木ねじなどの締付け、ゆるめ。 質量(kg): 1。 全長(mm): 280。 ヘッド高さ(mm): 53。 蓄電池容量(Ah): 1.5。 締付能力(小ねじ): 4~8mm。 特長: 日立独自の電池残量多重保護回路内蔵(3つの保護回路により、安全性の確保と電池充放電回数約1,000回の長寿命化を実現!) コンパクトヘッド(ヘッド高さ53mmで狭所作業に威力を発揮!クラス最小・最軽量!) 高輝度LEDライト(暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載) 電池残量警告ランプ(電池残量が少なくなると点灯します)。 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 30[306]。 充電器形名: UC10SFL。 打撃数(min-1[回/分]): 0~3000。 付属品: 充電器、No.2プラスビット。
材質: ステンレス(SUS304)。 用途: 建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品。 厚み(mm): 8。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 成分: C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00。 特長: ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800°Cの温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。 切断方法: 鋸切断。 幅(mm): 100。 種別: 熱間圧延品。 内容量: 1枚。 幅公差: ±1.5。 切断公差: -0~+3。 タイプ: フラットバー。 板厚公差: ±0.5。
注意: 設置時にインク残量が0表示になる場合がございます。その場合はカートリッジを本体から取り外して、チップ部分をティッシュなどの柔らかいもので拭いてください。 適合機種メーカー: EPSON。 特長: 純正品同様、プリンターに取り付けるだけですぐに使用できます。 種別: 互換品。
形状: 細丸。 2008年トラスコ掲載ページ: 2 0211。 質量(g): 60。 仕様: 両切を丸に囲うし先を鉛筆の様に尖らせた製品。 加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。 トラスコ品番: 273-1011。 注意: ※アルミ、樹脂・プラスチック・ガラス・木材等には使用しません。 内容量: 1パック(10本入)。 特長: 1200°Cまで消えません。 細い線を引く時に最適。
材質: ステンレス(SUS304)。 用途: 建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品。 厚み(mm): 25。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 成分: C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00。 特長: ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800°Cの温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。 切断方法: 鋸切断。 幅(mm): 32。 種別: 熱間圧延品。 内容量: 1枚。 幅公差: ±0.8。 切断公差: -0~+3。 タイプ: フラットバー。 板厚公差: ±0.8。
メーカー: ミツビシ。 主な使用車種: ディアマンテ。 適合車種: ディアマンテ。 他社参考品番(タクティー): V9112-M006。 パーツNo.: MR571474。 他社参考品番(モータークラフト): 1Y4V-13-Z40。 仕様: 角形。 注意: 同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 他社参考品番(NITTO): 4S-1058。 主な適合純正品番: MR571474。 他社参考品番(MICRO): WA-7637。 他社参考品番(TOYO): TO-4681。
定格電圧(V): AC100。 定格電流(A): 15。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm): 40×65×28。 定格不動作電流(mA): 7.5。 定格感度電流(mA): 15。 用途: 洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなど。 仕様: 地絡保護専用、屋内専用、衝撃波不動作型。 注意: ※1500ワット以下でお使いください。 ※必ず機器のアースを行ってください。 動作時間: 0.1秒以内(高速型)。 特長: 機器・機材使用時の感電防止。 コンセント個数: 2。
材質: ステンレス(SUS304)。 用途: 建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品。 厚み(mm): 5。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 成分: C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00。 特長: ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800°Cの温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。 切断方法: 鋸切断。 幅(mm): 65。 種別: ショットブラスト品。 内容量: 1枚。 幅公差: ±1.2。 切断公差: -0~+3。 タイプ: フラットバー。 板厚公差: ±0.5。
寸法l(mm): 9。 寸法s(mm): 3.97。 材質: GC4215。 逃げ角(度): 11。 寸法rε(mm): 0.2。 形状: ひし形80°。 穴の有無: あり。 寸法iC(mm): 9.525。 内容量: 1箱(10個入)。
特長: ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
メーカー: マツダ。 主な使用車種: ルーチェ。 適合車種: カスタムキャブ・ルーチェ。 他社参考品番(タクティー): -。 パーツNo.: FE1H-13-Z40。 他社参考品番(モータークラフト): -。 仕様: 同心円。 注意: 同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。 他社参考品番(NITTO): 4ML-1006。 主な適合純正品番: FE1H-13-Z40。 他社参考品番(MICRO): WA-8518。 他社参考品番(TOYO): TO-5710F。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)