| 108,586 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
豊富な品揃え
|
| ページ: 1 100 200 300 400 500 600 700 870 880 890 900 910 920 930 940 950 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 990 1,000 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,172 |
潤滑油: 新日本石油エピノックグリースAP(N)。 材質: アウタメンバ・センタメンバ・インナメンバ/SPCC リテーナ/SECC ボール(インナメンバ側)Φ3/16”炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32”炭素剛球。 表面処理: アウタメンバ・センタメンバ・インナメンバ/電気亜鉛メッキ。 特長: 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。 取付ねじ: M4バインド又はトラス小ネジ。
毛丈(mm): 24。 全長(mm): 235。 材質(柄部): 木。 行数: 4。 寸法・サイズ(mm): 12×73(ブラシ)。 エスコ品番: EA109B-32。 線径(Φmm): 0.15。 材質(ブラシ部): 真鍮。
用途: バックヤードで予備在庫の保管~整理車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管物置内の整理簡易工具箱として小規模事務所での備品整理。 仕様: バックル付。 特長: 透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。 色: 透明。 材質/仕上: ポリプロピレン。
仕様: トータルロック付。 特長: 取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。 車輪は防塵カバー付です。 取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。 取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm): 76×57(87×60)。
リード線: VFF0.75mm20.5m付(標準)。 材質(外被): PVC(ポリ塩化ビニール)。 接触抵抗(Ω): 1.0以下(動作圧以上の時)。 定格電流(A): 1。 用途: 動きドア、医療テーブル、機械種端など。 全長(mm): 1000。 仕様: ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ。 特長: 外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 ねじ径: 皿ねじM3~M4推奨。 耐電圧: AC500V(1分間)。 付属品: F・両Aチャンネルともあり。 定格電圧(V): AC/DC28。 防水仕様: 密封防滴形(IP-54相当)。 耐荷重N(kgf): 1470(150)(Φ100押圧板1分間)。 使用温度範囲(°C): -10~+60。 絶縁抵抗(MΩ): 100以上(DC500メガーにて)。 寿命: 接点/100万回(リレー24V-0.3A負荷)。
用途: ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断、内装工事用見切縁、水切定木等巾があって、やや硬さのあるものの切断に適します。幅60mmまでの配線ダクトが一度切りできます。 種別: カッター。
改正建築基準法(JIS対応): JIS F☆☆☆☆ (JIS K 6804)。 成分: 酢酸ビニル樹脂エマルジョン形。 内容量: 1袋(3kg)。 環境対応: 住宅環境対策品。 ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 特長: 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 乾燥すると透明になり、刃物を痛めずに切削加工ができます。 安心!強力! お得な詰め替え用。 用途: 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 建築内装・家具・建具用に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]): [4500]。 注意: ※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。
特長: 軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。 間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。 棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。 収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。 固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 13000。 穴径(Φmm): 15。 砥材: アルミナ。 特長: 研磨布を折りたたんでディスク状に加工しています。ディスクの表・裏・外周部分で、同時に研削研磨作業が行えます。1枚づつ個別包装されています。 研磨材の構造: 研磨布。 寸法(mm): 直径:100、穴径:15。 種別: どこでも。 内容量: 5枚。 直径(Φmm): 100。
適合: ロータリハンマドリル(DH18DSL)、ディスクグラインダ(G18DSL)、ブロワ(RB18DSL)、ジグソー(CJ18DSL)、セーバソー(CR18DSL)。 バッテリー電圧(V): 18。 仕様: 冷却対応。 蓄電池容量(Ah): 3.0。 バッテリー: リチウムイオン。
材質: 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE。 表面処理: TiNコーティング。 特長: スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削(2倍)が可能で、耐久性も大幅に向上し(3~9倍)、高能率ねじ立てができます。
仕様: コロ付。 注意: ※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。 特長: 超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。 ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。 ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
最高使用圧力(MPa): 0.98。 用途: 食品、飲料水等加工装置 化粧品製造装置、器具 理化・医科装置、器具 化学プラント、半導体機器などに 機器、装置とのカラーコーディネイト、狭いスペースでの効率的な配管、及び、耐蝕性を必要とする箇所などに。 材質(本体): SUS304製(SCS13)アルミダイカスト。 特長: ホースニップル一体型 バルブと継手一体型のコンパクトなボールバルブです。 ハンドルの回転方向が自由に設定出来、A栓、B栓仕様も可能です。 耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。 流速、流量、圧力損失は極少です。
材質: SUS304。 呼び径(A): 20A。 厚み(mm): 3.0。 呼び径(B): 3/4。 特長: 規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。 ねじ規格: 管用テーパおねじを要する外ねじタイプ。
用途: 住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用。 成分: 非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤。 特長: 泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。 廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。 有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。 手肌にもやさしい弱アルカリ性。 液性: 弱アルカリ性。
刃幅(mm): 10。 注意: ※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。 寸法(mm): 80×9×0.4。 種別: 替刃。 内容量: 1パック(10枚)。 タイプ: S。
サイズ: 小。 用途: V-2A、V-2B、V-3A用。 特長: バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。 型式: HC-4。 TGK品番: 717-04-40-01。
材質: オーウィッシュ。 注意: ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 その他: 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。 名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。 特長: 縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい! ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。 吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。 帯電防止素材。 混率(%): ポリエステル/80、綿/20。 内容量: 1枚。 タイプ: 名入れ可。
セット内容: ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個。 長さ(m): 1.8(ロッド)。 仕様: 安全引張荷重/100kg。 注意: ※曲げてご使用の場合は復元可能な曲げ半径20cm以上の曲げでご使用下さい。 特長: 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 ロッド径(Φmm): 7.5。 内容量: 1セット(3本入)。
用途: スピーディーな作業に。 仕様: 逆さ噴きOK。 特長: 速乾性でガンコな油汚れ、樹脂分、金属粉等をすばやく落とします。 オイル交換時のオイル漏れ箇所の洗浄等にもお使いください。 内容量: 1本(840mL)。
希釈溶液: 2801溶剤。 肉盛性: 普通。 耐薬品性: 耐水性%(95°C):+1.0 耐ガソリン性%(50°C):-2.4 耐油性%(100°C):+3.4。 用途: その他一般シール剤。 耐冷熱性MPa[kgf/cm2]: 7.5(75)。 粘度(25°C)(Pa・s[P]): 6.9(69)。 液色: 黄色粘稠液状。 特長: 耐ガソリン性に優れています。 耐水、耐油性に優れています。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。 不揮発分: 79%。 粘着性: 有り。 主成分: 変性アルキッド樹脂。 種類: 溶剤タイプ。 乾燥後の状態: 不乾性。 ゴム弾性の有無: なし。 耐圧性MPa[kgf/cm2]: 25°C:9.5(95) 80°C:7.5(75) 150°C:6.5(65)。 使用温度範囲(°C): -40~150。 取り外し性: 困難。 内容量: 1本(200g)。 比重: 1.33(25°C)。
リニアニティ: <±0.1div(管面中央にて振幅2divの波形を垂直方向に移動したときの振幅変化量)。 最大入力電圧: 300V(DC+ACピーク)、1kHz以下。 位相差: ≦3°C。 消費電力: 約40VA、35W(最大)。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 310×140×455.8。 用途: 屋内用。 周波数(Hz): 50/60。 感度: 垂直軸:5mV~5V/div、10レンジ1-2-5ステップ X-Y動作:垂直軸と同じ(X軸/CH1、Y軸/CH2) Z軸入力:5Vp-p。 特長: 高輝度CRT/加速電圧2kVの高輝度CRTを使用しております。高速の掃引でもクリアーな波形観測できます。 ALTトリガ/入力波形のトリガをCH交互に切替えることで、異なる2種類の波形を、安定して同時表示できます。 TV同期/同期セパレータ回路を使用しTV-H信号、TV-H信号を自動トリガできます。 CH1出力/CH1出力BNC端子(50Ω負荷)がリアパネルに装備されています。周波数カウンタ等への接続に使用できます。 CH1をX軸、CH2をY軸としてX-Y表示ができます。位相差、周波数比の測定などに利用できます。 チョップ周波数(kHz): 約250。 付属品: 電源コード×1本、取扱説明書×1冊、プローブ(×1/×10)×2本。 動作環境: 最大高度2000m 【周囲温度】 仕様保証温度範囲/10°C~35°C 最大動作温度範囲/0°C~40°C 相対湿度/85%RH(最大)結露なきこと 汚染度/2。 トリガー: CH2反転/反転時の移動量(管面中央にて) モード/AUTO、NORM、TV-H、TV-V 結合/AC:20~20MHz 感度/20Hz~2MHz:0.5div(ALT:2div、外部:0.2V)。 電圧(V): AC100/115/230 ±10%。 デューティー比: CAL/48:52以内。 動作モード: CH1/CH1単現象 CH2/CH2単現象 DUAL(CHOP)/2現象(CH1、CH2両CH表示) ADD/CH1、CH2の加算波形(CH2 NV時は減算)。 確度: 水平軸/±3%。 質量(kg): 約8。 画面サイズ: CRT/8×10div(有効サイズ)。 周波数帯域(Hz): DC~20(x5MAG:DC~7)。 波形: CAL/方形波、正極性。 入力抵抗: 約1MΩ//(約25pF) 約47kΩ(Z軸入力)。 型式: CRT/6インチ角型内面目盛付き。 保存温湿度範囲: -10~70、70%RH(最大)。
JIS規格: H5121 CAC406C。 材質: 砲金(BC6)。 用途: パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。 注意: ※長さは1mm単位で注文をお願いします。 成分: Cu(胴)/83.5~87.0 Sn(錫)/4~6 Zn(亜鉛)/4~6 Pb(鉛)/4~6 Ni(ニッケル)/1以下 Fe(鉄)0.3以下 Sb(アンチモン)/0.2以下 Al(アルミニウム)/0.01以下 Si(けい素)/0.01以下。 特長: 砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。 切断方法: バンドソー切断。 内容量: 1枚。 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm): 183×157。 切断公差: (-0、+5)。 タイプ: パイプ。 外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm): 180×160。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)