特長: 水性・油性どちらの塗料も使用できます。 家庭用100V電源で使用できます。 コンプレッサーは不要です。 洗浄・散布など塗料以外のスプレーも可能です。 吐出量(mL/min): 300。 吐出量調節方式: コントロールノブ。
吐出量調節方式: コントロールノブ。 最大吐出圧(MPa[kgf/cm2]): 15[150]。 特長: 機械の塗装、建築の内外塗装、工場の営繕塗装に最適な小型塗装機です。 コンプレッサー不要・100V電源で使用可能。水性塗料も油性塗料もOKです。 持ち運びに便利なアタッシュケースが付いています。
用途: 外壁の塗装、トタン屋根・スレート屋根の塗装、シャッター塗装に。 高粘度塗料の使用や広い面積の塗装に最適、自動車エンジンの洗浄、柱の害虫駆除、農薬の散布。 最大吐出圧(MPa[kgf/cm2]): 15(150)。 特長: コントロールノブ:吹き付け量の微調整ができます。 ノズルヘッド:塗料を霧化させるためのノズルで、ここから塗料を吹き付けます。手で簡単に交換できます。 ロックナット:塗装後、このロックナットを手で取り外すと簡単に分解洗浄できます。 スイッチ:スイッチを押すと「ブー」という音とともに塗料が霧化され、塗装が開始されます。 塗料コンテナー:塗料800mLが入るカップが付いています。カップ一杯で約6.6mm2(畳4枚分)が塗装できます。 吐出量調節方式: コントロールノブ。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)