摘要: 万能接着充填補修剤。 用途: 金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、木材、プラスチック、FRPなどの接着。 特長: エポキシ樹脂を主成分とした汎用型の接着充填補修剤です。 強力な接着力、優れた耐薬品性、耐水性、耐油性、機械的強度、低収縮性などの特性を持っています。 比較的ゆっくり硬化します。 内容量: 1セット(100g)。
硬化速度: 25°C 約5分 硬化開始 約30分 実用強度 5°C 約20時間 実用強度。 用途: 低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。 硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。 各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)。 特長: エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5°Cでも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同僚ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます。 種別: 低温硬化型接着剤。 内容量: 1セット(200g)。
外観: 本剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明。 硬化速度: 25°C×24時間または120°C×1時間。 特記: ※家庭用には使用しないで下さい。 用途: 一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着。 主剤(g): 80。 仕様: 混合比:100:25(本剤:硬化剤)。 特長: エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200°C)での接着性に優れています。また、120°C×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。 硬化剤(g): 20。 可使時間(分): 70。 内容量: 1セット(100g)。
摘要: 緊急補修用接着剤。 用途: 機械、装置などの緊急接着補修。パイプ、タンク、カバーなどの亀裂の補修や穴埋め。 特長: エポキシ樹脂を主成分とした超速硬化型の緊急補修用接着剤です。特に、緊急を要する修理に威力を発揮します。 25°Cで10~30分で実用強度になります。 内容量: 1セット(500g)。
危険物の品名: 第三石油類。 用途: 金属・ゴム・硬質プラスチックでできている模型 釣具の製作 修理や家庭用品・自動車部品などの接着補修に。 危険物の種別: 第四類。 危険物の含有量: 20g。 特長: 金属・ゴム・硬質プラスチック用。 付属品: 保管パック入り。 危険等級: 危険等級Ⅲ。 内容量: 1本(20g)。
特長: エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の補修剤です。水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。 下水道管や硬質塩ビパイプの接着補修などの水もれ防止にも効果的です。 内容量: 1kg。
用途: 壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着に最適です。 成分: 変成シリコーン樹脂。 特長: 無溶剤、多用途内装用接着剤です。 改正建築基準法(JIS対応): JIS F☆☆☆☆。
用途: 水中、湿潤面での接着充填補修。硬質塩ビ配管の接着。コンクリートの亀裂や穴埋め補修。 特長: エポキシ樹脂を主成分とした、パテ状の水中硬化型接着剤です。湿潤面や水中でも強力な接着力を発揮します。 種別: 本剤。 内容量: 1缶(1kg)。
用途: 水中、湿潤面での接着充填補修。硬質塩ビ配管の接着。コンクリートの亀裂や穴埋め補修。 特長: エポキシ樹脂を主成分とした、パテ状の水中硬化型接着剤です。湿潤面や水中でも強力な接着力を発揮します。 種別: 硬化剤。 内容量: 1缶(1kg)。
用途: FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。 色: アイボリーホワイト。 内容量: 1セット(A剤+B剤 100g)。
用途: ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。 成分: エポキシ樹脂系。 特長: 2液混合型。耐水性。耐熱性。 内容量: 1セット(A剤+B剤 8g)。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)