現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせフォーム

PANDO さび止め潤滑剤, PANDO モリブデン系焼付防止剤, PANDO 電子機器クリーナー, PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ

液状ガスケット1209
商品点数: 1
スリーボンド
液状ガスケット1209     
実-1 2枚

表面乾燥時間(min): 10。 用途: その他一般シール剤。 粘度(25°C)(Pa・s[P]): 140(1400)。 液色: 黒色パテ状。 特長: シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。 揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。 銅、銅合金を腐食しません。 スランプ流動性: 非流動性。 未硬化時耐圧性MPa[kgf/cm2]: クリアランス0.1mm:0.20(2.0) クリアランス0.2mm:0.14(1.4) クリアランス0.5mm:0.06(0.6)。 剪断接着力 MPa[kgf/cm2]: 1.4(14)(硬化後)。 硬化時耐圧性MPa[kgf/cm2]: 25°C:10(100)以上 80°C:10(100)以上 150°C:10(100)以上。 主成分: シリコーン。 種類: 無溶剤タイプ(シリコーン系)。 伸び(%): 300(硬化後)。 使用温度範囲(°C): -60~250(300)。 硬度(JIS A): 37(硬化後)。 取り外し性: 良。 内容量: 1本(100g)。 反応形態: 脱アセトン。 引張強度(MPa[kgf/cm2]): 2.4(24)(硬化後)。 比重: 1.05(25°C)。

液状ガスケット1207C
商品点数: 1
スリーボンド
液状ガスケット1207C     
実-1 2枚

用途: その他一般シール剤。 液色: 赤褐色ペースト状。 特長: 粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120°Cの高温化におかれても硬化します。 使用温度範囲(°C): -60~200(250)。 内容量: 1本(150g)。

液状ガスケット1101
商品点数: 2
スリーボンド
液状ガスケット1101     
実-1 3枚

用途: その他一般シール剤。 液色: 赤褐色ペースト状。 特長: 耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。 使用温度範囲(°C): -40~80。 取り外し性: 良。 比重: 1.42(25°C)。

液状ガスケット1102
商品点数: 1
出荷目安 5日
スリーボンド
液状ガスケット1102     
実-1 1枚

用途: その他一般シール剤。 液色: 黄色粘稠液状。 特長: 耐ガソリン性に優れています。 耐水、耐油性に優れています。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの“もれ”を防止します。 使用温度範囲(°C): -40~150。 内容量: 1缶(1kg)。

PANDO 電子機器クリーナー
商品点数: 1
スリーボンド
PANDO 電子機器クリーナー     
実-1 1枚

危険物の品名: 第一石油類。 用途: 電子機器の洗浄。 危険物の種別: 第四類。 成分: エタノール、シクロペンタン、噴射剤。 危険物の含有量: 420ml。 特長: エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。 危険等級: 危険等級Ⅱ。 内容量: 1本(420mL)。 備考: PANDO29D。

脱脂洗浄剤・速乾性
商品点数: 1
スリーボンド
脱脂洗浄剤・速乾性     
実-1 2枚

危険物の品名: 第一石油類。 用途: 塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄。 危険物の種別: 第四類。 成分: n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤。 特長: 機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。 アズワン品番: 1-6383-01。 内容量: 1本(420mL)。

接点導電復活剤
商品点数: 2
出荷目安 5日
スリーボンド
接点導電復活剤     
実-1 2枚

危険物の品名: 第四石油類。 用途: スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど。 危険物の種別: 第四類。 特長: 特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。 危険等級: 危険等級Ⅲ。 粘度: 550。

帯電防止剤
商品点数: 1
スリーボンド
帯電防止剤     
実-1 1枚

外観: 無色透明。 危険物の品名: アルコ-ル類。 用途: 自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。 危険物の種別: 第四類。 注意: ※家庭用には使用しないで下さい。 危険物の含有量: 250g。 特長: 繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!。 危険等級: 危険等級Ⅱ。 内容量: 1本(250g)。 比重: 0.79。

瞬間接着剤
商品点数: 1
出荷目安 5日
スリーボンド
瞬間接着剤     
実-1 1枚

外観: 無色。 用途: 耐衝撃性・耐熱性の要求される自動車・輸送機部品。 耐衝撃性・耐熱性の要求される電気・電子部品。 モーター・ベアリング等の振動のかかる部位の接着。 スピーカーコーンやマグネット等のスピーカー部品の接着。 自動車等の窓枠材(ウエザーストリップ)の接着。 ゴムシール、フィルター等の自動車機械部品の接着。 注意: ※軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。 特長: 耐衝撃性、耐熱性に優れています。 各種金属に対する接着性に優れています。 作業工程の迅速化、合理化がはかれます。 広範囲の材料を強力に接着します。 内容量: 1本(50g)。

スリーボンド1743F刷毛付瞬間接着剤
商品点数: 1
スリーボンド

危険物の品名: 第三石油類。 用途: 電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。 危険物の種別: 第四類。 危険物の含有量: 4g。 液色: 透明。 特長: 瞬時に接着します。 だれでも簡単に使用できます。 室温で強力に接着します。 作業工程の迅速化、合理化がはかれます。 粘度(mPa・s[cP]): 100(100)。 危険等級: 危険等級Ⅲ。 種類: 刷毛付容器タイプ。 内容量: 1本(4g)。 比重: 1.05。

瞬間接着剤
商品点数: 2
出荷目安 5日
スリーボンド
瞬間接着剤     
実-1 1枚

外観: 無色。 用途: 電子機器、電気機器、自動車、航空機、光学機器、釣具、玩具、楽器、運動競技用具、装身具、装飾品、木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されております。 特長: 被着材の一方の表面に薄く液を伸ばし、被着剤同士を貼りあわせ指先で軽く押さえるだけで瞬時に、しかも強力に接着します! どなたでも簡単に使用出来ます。室温で強力に接着します。 作業工程の合理化、迅速化がはかれます。

工業用補修剤(水中硬化タイプ)
商品点数: 1
出荷目安 5日
スリーボンド

特長: エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の補修剤です。水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。 下水道管や硬質塩ビパイプの接着補修などの水もれ防止にも効果的です。 内容量: 1kg。

スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤
商品点数: 1
スリーボンド

危険物の種別: 非危険物。 危険物の品名: 指定可燃物(可燃性固体類)。 内容量: 1本(140g)。 液色: 白色ペースト状。 特長: 日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。 種類: 無溶剤脱アルコール型。 伸び(%): 700。 比重: 1.45(硬化物)。 用途: 給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着など。 引張強度(MPa): 2.5。

PANDO さび止め潤滑剤
商品点数: 1
スリーボンド
PANDO さび止め潤滑剤     
実-1 1枚

危険物の品名: 第二石油類。 用途: 機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆。 危険物の種別: 第四類。 成分: 鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG。 危険物の含有量: 420ml。 特長: 強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。 危険等級: 危険等級Ⅲ。 内容量: 1本(420mL)。

グリース状防錆潤滑剤
商品点数: 1
スリーボンド
グリース状防錆潤滑剤     
実-1 1枚

用途: 機械、工具、治具全般。 成分: 鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG。 特長: スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。 特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。 また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません エアゾール式。 内容量: 1本(340mL)。

PANDO モリブデン系焼付防止剤
商品点数: 1
スリーボンド

用途: 機械の摺動部、回転部、ねじ部に。 使用温度範囲(°C): -50~400。 成分: 二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPG。 内容量: 1本(420mL)。 特長: 摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。

二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤
商品点数: 1
スリーボンド

摘要: 黒色エアゾール式。 用途: 機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。 微動腐蝕の防止に。 成分: 二硫化モリブデン、合成油グリース。 特長: 優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。 使用ガス: LPG。 使用温度範囲(°C): -60~400。 内容量: 1本(420mL)。

PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ
商品点数: 1
スリーボンド

用途: 機械、部品、工具、治具。 特長: グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 内容量: 420mL。

シリコーングリース1856
商品点数: 1
出荷目安 5日
スリーボンド
シリコーングリース1856     
実-1 1枚

摘要: エアゾール式。 用途: 自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。 仕様: 酸化安定性:5psi以下(150°C、50hr) 混和安定度:最高360 低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30°C) 遊離酸または遊離アルカリ:中性。 特長: 広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。 使用温度範囲: -30~170°C。 内容量: 1本(100mL)。

浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤
商品点数: 2
スリーボンド

危険物の品名: 第二石油類。 用途: オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター 自動車関係 各種機械類、部品類、工具類。 固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。 危険物の種別: 第四類。 成分: 鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG。 特長: 防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。 オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。




最近見た商品
閲覧履歴がありません


キャンペーン


モバイル

JADMA