| 46,269 件の商品がヒットしています。 |
|
取扱商品例(ランダムに表示):
カテゴリ
|
商品
|
メーカー
|
価格
|
節約
|
| ページ: 1 100 200 300 400 500 630 640 650 660 670 680 690 700 710 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 750 760 770 780 790 800 810 820 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 2,000 2,314 |
用途: 低圧用。 注意: 使用電圧600V以下・試験電圧3,000V/1分間。 特長: 600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。 使用電圧(V): 600以下。 内容量: 1双。 試験電圧(V/1分): 3000。
用途: 高圧用。 仕様: 袖口が斜めカット。 注意: ※使用に際しては、保護革手袋の併用が必要です。 特長: 7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。 使用電圧(V): 7000以下。 内容量: 1双。 試験電圧(V/1分): 20000。
全長(mm): 270。 特長: 600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。 中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。 使用電圧(V): 600以下。 内容量: 1双。 試験電圧(V/1分): 3000。
特長: 7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等において、作業者の感電事故防止と安全かつ快適作業をしていただくために考案したものです。 柔軟性に富み、しかも強靭です。 電気絶縁性にすぐれています。 耐寒性が抜群です。 軽量で快適な着ごこちです。 内容量: 1着。
仕様: 安全リリーフ弁、密閉タイプ。 注意: 水・油等液体の場合は最高温度が120°Cになります。 特長: 蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。 形式: 揚程式。
呼び径(A): 20。 接続: JIS R3/4×JIS Rc1/2。 呼び径(B): 3/4。 特長: 主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。 適合流体: 冷温水。 圧力(kPa): (吹き始め)約95、(吹き止り)87以上。 最高温度(°C): 100。 質量(kg): 0.27。 材質(弁箱): 青銅。 材質(ダイヤフラム): 耐熱耐水合成ゴム。
一次側圧力(kPa): 100~750。 材質: (ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム。 設定圧力範囲(kPa): (標準)80±6。 呼び径(A): 20。 取付方向: 水平・垂直兼用。 材質(ストレーナ): (網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂。 接続: JIS Rc3/4。 呼び径(B): 3/4。 仕様: (開放流量)30L/min以上 (逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下 (負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下。 特長: 主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。 適合流体: 冷温水。 形式: 水道用減圧弁。 最高温度(°C): 60。 質量(kg): 0.906。 網目(ストレーナ): 60メッシュ。 材質(弁箱): 青銅。
寸法H1(mm): 47。 接続: JIS Rc。 仕様: 内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵。 特長: 小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。 圧力調整がハンドル操作で工具不要です。 ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。 圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。 寸法H(mm): 191。 最高温度(°C): 210。 種類: 直動式ベローズ。 材質(本体): 青銅。
仕様: 内部検出、弁リーク0。 特長: 直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。 接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。 圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。 密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
接続: JIS 10K FFフランジ。 仕様: 内部検出、ストレーナ内蔵。 特長: これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。 最高温度(°C): 220。 種類: パイロット式ピストン。 材質(本体): 球状黒鉛鋳鉄(FCD450)。
特長: 水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。 効果は半永久的でメンテナンスフリーです。 水道法基準適合品。 材質(本体): 黄銅。
接続: (入口)JIS R、(出口)JIS Rc。 特長: ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。 コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。 最高温度(°C): 90。 材質(本体): ステンレス鋼。
接続: JIS Rc。 注意: ※外気との温度差が40°C以上ある場合は保温してください。 寸法d1(mm): Rc3/8。 特長: 作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。 寸法C(mm): 114。 コーティング: ナイロン11(本体内外面)。 最高温度(°C): 60(断続使用時90)。 材質(本体): 球状黒鉛鋳鉄(FCD450)。
材質(バケット): ステンレス鋼。 寸法H1(mm): 87。 材質(弁体・弁座): 焼入れクローム鋼。 材質(ストレーナ): (内蔵)ステンレス鋼。 流れ方向: 横→横。 接続: JIS Rc。 仕様: ストレーナ内蔵。 注意: ※内蔵式チェッキ弁、サーミックベントはどちらか一方しか取付けできません。 寸法A(mm): 95.2。 特長: 独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。 適合流体: 蒸気ドレン。 最高圧力(MPa): 1.05。 寸法H(mm): 154。 形式: バケット式。 最高温度(°C): 220。 材質(本体): ねずみ鋳鉄。 質量(kg): 2.5。 寸法L(mm): 127。
接続: JIS Rc。 仕様: ストレーナ内蔵。 特長: 空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。 形式: ディスク式。 最高温度(°C): 220。 材質(本体): 球状黒鉛鋳鉄(FCD450)。 寸法L(mm): 90。
特長: 差圧『0』作動で主に気体・液体に対応できます。 弁部は合成ゴムを使用している為、漏れはありません。 水平・垂直取付自由で、小型・軽量にもかかわらず高流量(Cv値)が得られます。 形式: パイロット式。 電圧: AC100V・200V兼用。
受付時間:土・日・祝日を除く8:00~18:00
表示価格はすべて税別価格です |
ご利用規約|会社概要|IR情報|「特定商取引に関する法律」に基づく表示|プライバシー・ポリシー|サイトマップ
Copyright 2000-2010 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)