BMW: HP2 Megamoto [1170cc] 2008-2012年式

ABS

BMW: HP2 Megamoto [1170cc] 2008−2012年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122EF 空油冷
フレームNo - 〜 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,350
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2012 パイクスピークレプリカ
オンロード性能を高めたモデル。
エンジンはR1200RのOHCタイプ搭載。
車検証上のエンジン型式はエンデューロと同じ122EF、バランサーシャフト付き。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.72(550)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
DCR8EIX 1個 分離 12 16 75

2. スパークプラグ(D〜) NGK

販売価格(税別) ¥479
0営業日後以内
NGK スパークプラグ(D〜) 1個
レビュー: 4.63(113)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 パーツNo. RED BOOK VOL.14春号 農業資材・園芸用品編
DCPR8E 1個 一体型 - 381

3. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-180E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-180E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
35080 1個 R1100GS 1994-1999年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ