【BMW】 R100R ROADSTER [1000cc] 1991-1996年式 (MICHELIN(ミシュラン),K&N)のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

BMW: R100R ROADSTER [1000cc] 1991-1996年式

BMW: R100R ROADSTER [1000cc] 1991−1996年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空冷
フレームNo - 〜 排気量 980
タイヤ
110/80 V 18 58V TL 140/80 V 17 69V TL
バッテリー / 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6ES 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 218
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 〜 1996 R100GSとパワーユニット、フレーム、Motorradパラレバーサスペンション、クロススポークホイールなどを共通とするオンロードモデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥1,090
2営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.76(21)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) 適合車種 外径(mm)
KN-161 1個 セルロース 129 BMW Rシリーズ・R100RT(85-96) Rシリーズ・R80R(93-95) Rシリーズ・R90S(69-76) 41

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) ¥13,650
3営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
BM-0300 1個 R100GS(87-95) R80GS(80-95) R80RT(85-95)

3. SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Vレンジ) MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Vレンジ) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。バイアスタイヤを採用している多くのモデルに対応、安定したグリップ力と耐摩耗性能、ハンドリングの向上を追求。独自の「ニューバイアスプライベルト」に新素材を使用し、操縦性が一層向上。前後パターンデザインを最適化し排水性能、耐摩耗性能の向上を追求。あらゆる路面状況(ドライ・ウェット・寒冷時)において耐摩耗性能を落とすことなくグリップ力を高めるラバー・コンパウンドを採用。各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用です。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
028420 1本 18 110/80-18 58V TL/TT

4. SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Vレンジ) MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Vレンジ) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。バイアスタイヤを採用している多くのモデルに対応、安定したグリップ力と耐摩耗性能、ハンドリングの向上を追求。独自の「ニューバイアスプライベルト」に新素材を使用し、操縦性が一層向上。前後パターンデザインを最適化し排水性能、耐摩耗性能の向上を追求。あらゆる路面状況(ドライ・ウェット・寒冷時)において耐摩耗性能を落とすことなくグリップ力を高めるラバー・コンパウンドを採用。各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用です。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
028480 1本 17 140/80-17 69V TL/TT

戻る ページ 1 次へ