BMW: HP2 Megamoto [1170cc] 2008-2012年式

ABS

BMW: HP2 Megamoto [1170cc] 2008−2012年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122EF 空油冷
フレームNo - 〜 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,350
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2012 パイクスピークレプリカ
オンロード性能を高めたモデル。
エンジンはR1200RのOHCタイプ搭載。
車検証上のエンジン型式はエンデューロと同じ122EF、バランサーシャフト付き。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. マキシスM6029 120/70ZR17 58W DAYTONA

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
DAYTONA マキシスM6029 120/70ZR17 58W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパでの走行を基準に高性能スポーツバイク用タイヤを開発しました。特徴的なプロファイルとトレッドパターンは思いどおりのハンドリングと安定性を確保、さらにクイックなコーナリングを提供します。ケブラーベルトを採用したラジアル構造で高速でのタイヤの均一性を確保します。SuperMaxxはクイックで正確なコーナリングと安定性を提供します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 主な適合車種
79734 1個 TL1000S 1997-2000年式:フロントに使用

2. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-180E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-180E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
35080 1個 R1100GS 1994-1999年式:リアに使用

3. マキシスM6029 180/55ZR17 73W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスM6029 180/55ZR17 73W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパでの走行を基準に高性能スポーツバイク用タイヤを開発しました。特徴的なプロファイルとトレッドパターンは思いどおりのハンドリングと安定性を確保、さらにクイックなコーナリングを提供します。ケブラーベルトを採用したラジアル構造で高速でのタイヤの均一性を確保します。SuperMaxxはクイックで正確なコーナリングと安定性を提供します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 主な適合車種
79736 1個 バンディット1200 2000-2005年式:リアに使用

4. マキシスタイヤMA-3DS 180/55ZR17 DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスタイヤMA-3DS 180/55ZR17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライグリップ・レイングリップ・耐久性の異なる性能を高次元で実現する為、タイヤショルダー部表面に独自の「ダイヤモンドカットパターン」を採用し、より一層グリップ力を上げ、微細な小孔テクノロジーを取り入れ、ドライ状態での優れた静止能力を引き出すための表面合成力とウェット時のグリップ力を実現しました。高張力カーカス機構は、高速時における安定性を確保しながら、カーカス強度を高め、極端な負荷状態でも均一性が継続できる継ぎ目のない”単一らせん状ケブラーベルト”を採用しています。新設計の強固なサイドウォールは、ハンドリングとスポーツ性能に妥協することなく、独自の負荷のもとでツーリングに最適な操作特性を維持継続できるようにしています。カーボンブラックとシリカをバランスよく配合することでドライグリップと耐久性を確保しつつ低温時、ウェット時の性能を向上させています。チューブレスタイプ。〈MAXXIS従来品MA-PSとの比較〉。ドライ路面時の静止摩擦力15%UP。ウェット路面時の制御力10%UP。タイヤバンク角35度時に10%以上の接地面積UP。転がり抵抗を軽減することでスムーズな乗り心地

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 主な適合車種
75965 1個 バンディット1200 2000-2005年式:リアに使用

5. マキシスMA-3DS 120/70ZR17 58W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-3DS 120/70ZR17 58W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライグリップ・レイングリップ・耐久性の異なる性能を高次元で実現する為、タイヤショルダー部表面に独自の「ダイヤモンドカットパターン」を採用し、より一層グリップ力を上げ、微細な小孔テクノロジーを取り入れ、ドライ状態での優れた静止能力を引き出すための表面合成力とウェット時のグリップ力を実現しました。高張力カーカス機構は、高速時における安定性を確保しながら、カーカス強度を高め、極端な負荷状態でも均一性が継続できる継ぎ目のない”単一らせん状ケブラーベルト”を採用しています。新設計の強固なサイドウォールは、ハンドリングとスポーツ性能に妥協することなく、独自の負荷のもとでツーリングに最適な操作特性を維持継続できるようにしています。カーボンブラックとシリカをバランスよく配合することでドライグリップと耐久性を確保しつつ低温時、ウェット時の性能を向上させています。チューブレスタイプ。〈MAXXIS従来品MA-PSとの比較〉。ドライ路面時の静止摩擦力15%UP。ウェット路面時の制御力10%UP。タイヤバンク角35度時に10%以上の接地面積UP。転がり抵抗を軽減することでスムーズな乗り心地

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 主な適合車種
75964 1個 汎用

6. マキシスMA-PS 120/70ZR17 58W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-PS 120/70ZR17 58W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能ラジアルタイヤMA-PSは、走りを極めるライダーのために設計しています。革新的なトレッドデザインでハンドリングとコーナリング性を向上しています。シリカコンパウンドの配合により最高のトラクションを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 主な適合車種
79730 1個 バンディット1200 2000-2005年式:フロントに使用

7. マキシスMA-PS 180/55ZR17 73W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-PS 180/55ZR17 73W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能ラジアルタイヤMA-PSは、走りを極めるライダーのために設計しています。革新的なトレッドデザインでハンドリングとコーナリング性を向上しています。シリカコンパウンドの配合により最高のトラクションを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 主な適合車種
79731 1個 バンディット1200 2000-2005年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ