BMW: S1000XR [1000cc] 2015-2018年式

レースABS FI

BMW: S1000XR [1000cc] 2015−2018年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - 〜 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 190/55 ZR 17
バッテリー / 全長 2,183
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
/ 本数
全幅 890
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考
全高 1,480
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 〜 2018 カラー変更
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
・オーシャンブルーメタリックマット
・レーシングレッド
2015 〜 2017 エンジンはS1000Rと共通(日本仕様はS1000Rより4psアップした160ps)。
ABSプロ、DTC、ダイナミックESA(電子制御サスペンション)、クルーズコントロール標準装備。
アップライトなライディングポジションを一体化。
プロライディングモードプロ(モード切り替えにダイナミックおよびダイナミックプロが追加)。
カラー設定
・レーシングレッド
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.14(111)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96733 1セット(3枚) アルミ 1.5 16.2 20

2. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質はアルミ材。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) サイズ 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96713 1個 1.5 M16 16.2 20

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.14(111)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96738 1セット(10枚) アルミ 1.5 16.2 20

4. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥259
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 主な適合車種
BM-08710 1枚 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc

戻る ページ 1 次へ