BMW: K1200RS [1200cc] 1997-2000年式

前期型

BMW: K1200RS [1200cc] 1997−2000年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - 〜 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー / 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 290
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 〜 2000

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. BLCOVER PREMIUM2 DAYTONA

販売価格(税別) ¥15,900
2営業日後以内
DAYTONA BLCOVER PREMIUM2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リニューアルされた、ブラックカバープレミアム2。暗闇で目立たない黒。オールブラック生地仕様。ツーリングBOX使用状況に合わせて、自在に形状を変えて使用可能。エアーベント機構。通気性を良好にするエアーベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出します。縫目のシーム処理採用。水の浸入を防止。(※完全防水ではありません。雨量、使用状況によっては車体が濡れることがあります。)。二重構造生地。生地を見直し、耐候性、耐熱性を向上(※デイトナ社比)。。車体が接触する部分はすべて二重構造生地を使用。カバーを被せた際に傷が付かないよう、上面は柔らかい生地を貼り合わせ、側面はエンジン、マフラーの熱で溶けないように耐熱温度の高い生地を貼り合わせました。生地表面に特殊処理が施してある為、万が一カバーに着火しても燃え広がることがなく安心です。大型ロック対応。前後に大型ロック用チェーンホール付き。カバーをめくってチェーンロックする必要はありません。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 主な適合車種
77168 1個 CB1300SF/SB・CB500/750・VTR1000F/SP その他

2. ブラックカバー シンプル DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA ブラックカバー シンプル 1枚
レビュー: 3.80(15)

【特長】通気性を良好にするエアベント機構。湿気をためない。大型チェーンロック対応。カバーをめくってチェーンロックをする必要がありません(前後)。後ろからカバーの裾を絞ることでめくれを防止します。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
74455 1枚 4L 全長/255、全高/155、全幅/115、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 241

3. ブラックカバー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA ブラックカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】闇夜で目立たないブラックバイクカバー!!難燃性のある生地を使用した、防湿性に配慮した商品です。前後縛りひも、前後にチェーンロック用ホールを配置。収納袋一体型のバイクカバー、使いやすさをメインに、ぬい目のすべてにシームテープ処理をし、防水性を高めました。難燃性のある生地(耐熱温度300℃)を使用しております。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm)
72134 1枚 4L 全長/255、全高/155、全幅/115、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58

戻る ページ 1 次へ