ドゥカティ: SUPERBIKE 1098R [1098cc] 2008-2009年式

国内 ■1098R・1098R Troy Bayliss Edition

ドゥカティ: SUPERBIKE 1098R [1098cc] 2008−2009年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH702AB 原動機型式 水冷
フレームNo - 〜 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 〜 2009 Troy Bayliss Edition
・1098Rをベースに特別色。
・フォークトップブリッジのプレートにシリアルナンバー刻印。
・保管用の美しいケースに収められたサインプレート付属。
カラー設定
・レッド
2008 〜 2009 サーキット走行仕様と公道走行仕様の2モデル。
車名は1098だが、排気量は1198.4cc。オーリンズ製サスペンション
アルミ鍛造マルケジーニホイール。
カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. REGINA 525/ZRP/100 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別) ¥18,900
4営業日後以内
REGINA REGINA 525/ZRP/100 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート用の最高グレードのハイパワーバイク対応Zリングシールチェーン。レジーナ特許のZリングはグリスのシール性が高く、近年ハイパワー化したスポーツバイクにも高性能を発揮します。ショットピーニングを施した高合金鋼のピン&ゴールドブレード、ソリッドブッシュローラーを組み合わせることどメカニカル応力抵抗に優れています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90180 1個 525 100 シールタイプ:Zタイプ ZRP

戻る ページ 1 次へ