ドゥカティ: Monster 620 [620cc] 2006-2006年式

FI

ドゥカティ: Monster 620 [620cc] 2006−2006年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - 〜 排気量 618
タイヤ
120/60 ZR 17 160/60 ZR 17
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 48 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 794
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,138
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 〜 2006 -05までとブレーキパッド形状違う。

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. PILOT ROAD 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥16,900
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感。5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ リム径(inch) タイプ 適合部位
708120 1本 120/60ZR17 M/C 17 TL F

2. PILOT ROAD 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥26,900
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感。5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ リム径(inch) タイプ 適合部位
708150 1本 160/60ZR17 M/C 17 TL R

3. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥17,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
38290 1本 120/60ZR17 M/C (55W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの ZXR400 1991-1995年式:フロントに使用

4. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥25,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
38320 1本 160/60ZR17 M/C (69W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの ZXR400 1991-1995年式:リアに使用

5. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥25,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023660 1本 17 160/60ZR17 69W TL

6. SPORT TOU-RING PILOT ROAD3 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ROAD3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。各サイズともチューブレスタイプです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
033600 1本 17 120/60ZR17 55W TL

7. SPORT TOU-RING PILOT ROAD3 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥23,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ROAD3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。各サイズともチューブレスタイプです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
033650 1本 17 160/60ZR17 69W TL

8. POWER RS MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥31,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER RS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース活動からフィードバックされたコンパウンドによる卓越したグリップ力と独特の走行体験をお楽しみください。レーシング仕様のフロントタイヤがコーナリング時に必要なステアリング特性を最適化し、正確なフィードバックをもたらします。リアタイヤは路面にかかる圧力を最適化する内部構造を採用。特許を取得したMICHELIN アダプティブ ケーシング テクノロジー プラス(MICHELIN ACT+)が、ストレートでもコーナーリングでもミシュランがお届けする「ミシュラン・トータル・パフォーマンス」にふさわしい安定性を提供します。スポーツバイク用タイヤの信頼性を決定する要因には、グリップ力、コントロール性のほか、ブレーキング時のハンドリングの安定性や、アクセルをワイドに開けた時のスタビリティーの向上が重要です。ミシュランは、MTCテストにおいてこれらすべての部門で高い評価を獲得しました。(2016年10月、ボックスベルクおよびノイウハウゼン(ドイツ)のサーキットでモトラッドテストセンターが実施したテスト結果。同テストでは、120/70ZR17、190/55ZR17タイヤを装着したBMW S1000RRを使用し、ミシュランの新しいPower RSを装着。)。ミシュランの最新技術であるMICHELIN アダプティブ ケーシング テクノロジー プラス(MICHELIN ACT+)はシングルカーカスの採用により、トレッドセンター部を柔軟なケーシング構造にすることで剛性を最適化。トレッドショルダー部はシングルカーカスの折り返しによってコーナーリング時に優れた安定性を発揮する最適な剛性を確保しました。MICHELIN Power RSは、濡れた路面において従来モデルのMICHELIN Pilot Power 3と比較して高いウェットグリップ性能を実現しました。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 適合部位
704510 1本 160/60ZR17 17 TL リア

9. PILOT POWER 3 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥27,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
037530 1本 160/60ZR17 M/C (69W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの ZXR400 1991-1995年式:リアに使用

10. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
069510 1本 17 120/60ZR17 55W TL

11. POWER RS MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥20,900
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER RS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース活動からフィードバックされたコンパウンドによる卓越したグリップ力と独特の走行体験をお楽しみください。レーシング仕様のフロントタイヤがコーナリング時に必要なステアリング特性を最適化し、正確なフィードバックをもたらします。リアタイヤは路面にかかる圧力を最適化する内部構造を採用。特許を取得したMICHELIN アダプティブ ケーシング テクノロジー プラス(MICHELIN ACT+)が、ストレートでもコーナーリングでもミシュランがお届けする「ミシュラン・トータル・パフォーマンス」にふさわしい安定性を提供します。スポーツバイク用タイヤの信頼性を決定する要因には、グリップ力、コントロール性のほか、ブレーキング時のハンドリングの安定性や、アクセルをワイドに開けた時のスタビリティーの向上が重要です。ミシュランは、MTCテストにおいてこれらすべての部門で高い評価を獲得しました。(2016年10月、ボックスベルクおよびノイウハウゼン(ドイツ)のサーキットでモトラッドテストセンターが実施したテスト結果。同テストでは、120/70ZR17、190/55ZR17タイヤを装着したBMW S1000RRを使用し、ミシュランの新しいPower RSを装着。)。ミシュランの最新技術であるMICHELIN アダプティブ ケーシング テクノロジー プラス(MICHELIN ACT+)はシングルカーカスの採用により、トレッドセンター部を柔軟なケーシング構造にすることで剛性を最適化。トレッドショルダー部はシングルカーカスの折り返しによってコーナーリング時に優れた安定性を発揮する最適な剛性を確保しました。MICHELIN Power RSは、濡れた路面において従来モデルのMICHELIN Pilot Power 3と比較して高いウェットグリップ性能を実現しました。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 適合部位
704540 1本 120/60ZR17 17 TL フロント

12. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

13. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74275 1個

14. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74274 1個

15. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74278 1個

16. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

17. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74279 1個

18. PILOT POWER 3 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名 主な適合車種
037510 1本 120/60ZR17 M/C (55W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの ZXR400 1991-1995年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ