ドゥカティ: 851 Superbike Kit [851cc] 1988-1988年式

1型 レース仕様

ドゥカティ: 851 Superbike Kit [851cc] 1988−1988年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - 〜 排気量 851
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
R2525-9 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 〜 1988 限定207台
エンジン圧縮比が若干高め。
スリックタイヤ採用。
スイングアーム下側に補強ブリッジ追加。
車両乾燥重量がstradaよりやや軽量。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件〜7件

並び替え:

1. シールチェーン GBレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥12,900
4営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GBレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】怒濤のパワーと、数々の栄冠を支えたワークスクオリティ。8耐では定番の520レーシングチェーン。超低フリクションで加速力アップ。長期間安定して完全シール。群を抜いた伸び(摩耗)の少なさ。GBシリーズはレース専用部品ならではのクオリティー。チェーン本体の重量と低フリクションは公道用とはまったくの別物です。【用途】大排気量ロードレース用

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm) ピン長L(mm)
GB520XWR 100L 1本 15.875 XW 6.35 20.8

2. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900300 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)

3. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900310 1個 PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)・Dio110

4. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥3,290
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

5. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥3,290
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

6. シールチェーン VGレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン VGレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたショック吸収力で、タイヤのトラクションをキープ!。極薄UWリング採用(チェーンラインの狭い旧車種OK!)。優れた低フリクションで(ST-D対比実測で平均3〜5PSUP!)加速力アップ!。タイムアップにかかせない1本!【用途】中・大排気量ロードレース用

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール
VG520FW-R-100L 1本 520 UW

7. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ 適合ジョイント
520RX-100L 1本 520 鉄色 RX CLF(カシメ式(標準装着品))、CL(クリップ式)

戻る ページ 1 次へ