ドゥカティ: Monster 696 [696cc] 2014-2014年式

FI ABS

ドゥカティ: Monster 696 [696cc] 2014−2014年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - 〜 排気量 696
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
IXU24 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,129
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 〜 2014 カラー設定
・ストーンホワイト(白)
・ダークステルス(黒)
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥11,938
0営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.62(21)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
520ZVM-X-110ZB G&G 1本 520 ゴールド 15.875 ZJ

2. レース用チェーン ERシリーズ ジョイント DID

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ ジョイント 1個
レビュー: 5.00(6)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 適合ジョイント 継手 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
520ERV3 ZJ G&G 1個 ゴールド ZJ かしめタイプ 171

3. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥11,043
0営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.62(21)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
520ZVM-X-110ZB S&S 1本 520 シルバー 15.875 ZJ

4. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERV3-110ZB G&G 1本 520 ゴールド 110 CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合

5. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥15,408
5営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.62(21)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ZVM-X-108ZB G&G 1本 520 ゴールド 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

6. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥14,439
5営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.62(21)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ZVM-X-108ZB S&S 1本 520 シルバー 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

7. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERV3-108 G&G 1本 520 ゴールド 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

8. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,712
5営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.62(21)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 適合ジョイント リンク数 メッキ
520ZVM-X-110ZB 1本 スチール ZJ 110L なし

戻る ページ 1 次へ