ドゥカティ: Hypermotard 821 [821cc] 2013-2015年式

FI ABS(9MP)+DTC

ドゥカティ: Hypermotard 821 [821cc] 2013−2015年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - 〜 排気量 821
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 〜 2015 カラー設定
・レッド
・ダークステルス
2013 〜 2013 テスタストレッタ11°採用。
・RbW8ライド・バイ・ワイヤ)による3種のライディングモード。
・ABS、DTC 装備。
・日本仕様は低いシート採用。
・エンジンはイタリア仕様から変更なし。(110HP採用)
カラー設定
・レッド
・ダークステルス

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC701B 1個 ブルー HONDA・TRIUMPH各車

2. オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC701BK 1個 ブラック HONDA・TRIUMPH各車

3. オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC701R 1個 レッド HONDA・TRIUMPH各車

4. オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC704/2BK 1個 ブラック KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92)

5. オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC704/2G 1個 ゴールド KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92)

6. オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC704/2S 1個 シルバー KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92)

7. オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC704/2P 1個 パープル KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92)

8. オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC701P 1個 パープル HONDA・TRIUMPH各車

9. オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC701S 1個 シルバー HONDA・TRIUMPH各車

10. オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ HONDA・TRIUMPH各車 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC701G 1個 ゴールド HONDA・TRIUMPH各車

11. オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC704/2B 1個 ブルー KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92)

12. オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DURA-BOLT オイルフィラーキャップ KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアルミニウム製オイルフィラーキャップ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
DBC704/2R 1個 レッド KAWASAKI ZX9R・ZXR750(90-92)

戻る ページ 1 次へ