ドゥカティ: SS900 [1000cc] 1999-2002年式

FI

ドゥカティ: SS900 [1000cc] 1999−2002年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - 〜 排気量 904
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー / 全長 2,030
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 〜 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. R 550-17 WHT [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 WHT [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28590101Q 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

2. R 550-17 Gメタ [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 Gメタ [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28593101 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

3. R 550-17 ブロンズ [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 ブロンズ [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28594101Q 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

4. R 550-17 ブロンズ [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 ブロンズ [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28594101 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

5. R 550-17 GLD [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 GLD [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28595101 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

6. R 550-17 WHT [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 WHT [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28590101 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

7. R 550-17 BLK [TYPE-M] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 BLK [TYPE-M] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28591101 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

8. R 550-17 BLK [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 BLK [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28591101Q 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

9. R 550-17 Gメタ [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 Gメタ [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28593101Q 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

10. R 550-17 GLD [TYPE-M Gコート] マグネシウム GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 550-17 GLD [TYPE-M Gコート] マグネシウム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28595101Q 1本 DUCATI M900 93-01/900SS 94-97/SS900 98-03

戻る ページ 1 次へ