ドゥカティ: Sport 1000S [992cc] 2009-2009年式

ドゥカティ: Sport 1000S [992cc] 2009−2009年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - 〜 排気量 992
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 180/55 ZR 17 73V TL
バッテリー / 全長
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
/ 本数
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 〜 2009

適合車種からパーツを絞込み検索

213件中 201件〜213件

並び替え:

201. HYPER SPORT POWER ONE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) HYPER SPORT POWER ONE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道で優れたハンドリングを発揮することとサーキット走行会などでより速く走ることを目標に開発された「POWER ONE」は、そのコンパウンドからトレッドデザインにいたる、すべての点で最新テクノロジーを注ぎ込んだ高性能モーターサイクル用タイヤです。バンク状態でのグリップ向上。コーナリング中に深いリーン角と大きなグリップ力を実現するために、「POWER ONE」はより幅広い接地面を確保しています。40°〜60°の深いリーン角でも高いグリップを得るために、タイヤは約95%までスリックに近づけました。1973年にミシュランがレース用タイヤのために開発したニア・スリック・テクノロジー(NST)の採用で、「POWER ONE」のボイドレシオ(溝面積の割合)は約5%にすぎません。「POWER ONE」は公道で使用できるミシュランの二輪製品としては最もスリックに近いタイヤです。グルーブを減らし、中央部とショルダー部では完全になくすことで、接地面積を最大化しています。スタート直後から膝を擦れるほどのウォームアップ特性。グリップ力を発揮する温度域までできるだけ早く温まるように設計されています。サーキット走行などで、走りはじめてすぐにグリップ力を発揮し、最大リーン角まで倒し込むことができるタイヤを目指しました。この性能を実現するために、ミシュランはグループの持つ革新的なコンパウンド開発能力を集結し、MotoGPタイヤの血統を受け継ぐ100%化学合成原料を使用したシンセティック・コンパウンド・テクノロジー(SCT)を採用しています。グリップと耐久性の両立。「POWER ONE」には、タイヤの異なる部分がそれぞれ最適なパフォーマンスを発揮するようなテクノロジーが盛りこまれています。トレッドのゴムは、中央部に加減速時の強烈なストレスに耐えられるようなハードコンパウンドを使い、側面は寿命とコーナリング中のグリップのバランスを最適にするためにミディアムソフトのコンパウンドを配合しています。この手法を可能にしたのが2コンパウンド・テクノロジー(2CT)です。トレッド中央部と側面で異なる種類のゴムを使うことを可能にしています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
071040 1本 17 120/70ZR17 58W TL

202. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74275 1個

203. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)
取扱終了
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
74274 1個

204. マキシスMA-PS 180/55ZR17 73W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-PS 180/55ZR17 73W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能ラジアルタイヤMA-PSは、走りを極めるライダーのために設計しています。革新的なトレッドデザインでハンドリングとコーナリング性を向上しています。シリカコンパウンドの配合により最高のトラクションを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 主な適合車種
79731 1個 バンディット1200 2000-2005年式:リアに使用

205. オンロードラジアルタイヤ D616 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D616 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
273373 1本 17 180/55ZR17 R 73W TL

206. SPORTMAX ROADSMART DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROADSMART 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパと日本での共同開発。ヨーロッパ特有の超高速走行や峠越えなど過酷な走行条件をものともしないタフなグランドツーリング性能を実現。さらに3分割マルチプルトレッド構造の採用でスポーツ性能を強化。グランドツーリング系バイクの性能をあらゆる場面で発揮させるプレミアムスポーツツーリングラジアル。<コンパウンド>ゴム配合シミュレーションを駆使した、RSコンパウンドを採用。耐摩耗性ポリマーの採用により高負荷な状況での耐摩耗性を向上させるとともにシリカを高充填することでウエットグリップ性能も向上しました。また、3分割マルチプルトレッド構造を採用し、ショルダー部にはよりグリップ指向のRSSHコンパウンドを配置。スポーツ走行時のグリップ性能を強化するとともに総合性能をアップしました。<構造>フロントは深溝パターンとシングルラジアス・プロファイルの採用でニュートラルな旋回性能を実現。リアはサイドウォール形状をラウンド化した、バルーン形状プロファイルを採用することでバンク時の接地圧分布を適正化。これによりコーナリングでの接地感が向上しました。フロント、リアともにHES-JLB構造を採用。重量車での超高速走行にも耐える高い高速安定性と衝撃吸収性を発揮します。さらにフロントのカーカスには高モジュラス素材を採用することでスポーツ走行でのライントレース性能を向上します。<パターン>ハイドロプレーニングシミュレーションにより生まれた、ロングラテラルグループを採用。優れた排水性を実現してウエットグリップを確保しました。またトレッド剛性を高めることでハンドリングレスポンスを向上。スポーツライディングに対応した旋回性能を実現します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
276553 1本 17 180/55ZR17 R 73W TL

207. SPORTMAX GPR-200 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GPR-200 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新世代JLB構造の採用でストレートで要求されるドライ&ウエット性能はもとより、ロングライフ性能を高次元でバランスよく実現しました。癖のないオールマイティな特性により初心者からベテランまで、乗り手を選ばないオールラウンドツーリングラジアル。<コンパウンド>専用開発のSG-20コンパウンドを採用。スポーツ走行に対応するドライグリップ性能を確保しながら優れた耐摩耗性能を実現します。またグリップ指向ポリマーの採用により、路面温度が低い状況下でも安定したグリップ力を発揮する事が可能になりウエット性能が向上しました。<構造>フロントは2カットブレーカー構造を採用して軽快で応答性に優れたハンドリングを実現。リアにはHES-JLB構造を採用。柔軟性が増したことで衝撃吸収性が高まり接地感が向上、優れたリアリティを発揮します。また、同時に接地面積の増大が可能となりグリップ感が向上しました。またプロファイルはフロント/リア共にシングルラジアスを採用することでクセの無いハンドリングを実現しました。<パターン>フロントには排水性とパターン剛性を両立するクレセントセンターグループを採用。優れたレイン性能を確保しながら初期旋回性能を向上しました。またパターン剛性の最適化を行うことで中間バンク角のリニアリティが大幅に向上しました。リアにはランド比をセンターからショルダーにかけて徐々に上げるデザインを採用。優れたリニアリティを発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
281785 1本 17 120/70ZR17 F 58W T/L

208. オンロードラジアルタイヤ D218 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D218 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
265737 1本 17 120/70ZR17 F 58W TL

209. オンロードラジアルタイヤ D218 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D218 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
265301 1本 17 180/55ZR17 R 73W TL

210. SPORTMAX α13H DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13H 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304547 1本 17 120/70R17 MC 58H TL

211. SPORTMAX GP Unbeaten-03 R3 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GP Unbeaten-03 R3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
306711 1本 17 120/70ZR17 MC 58W TL

212. SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GP Unbeaten-03 R2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレース(ST600等)やリッタークラスのスーパースポーツ車両でのサーキット走行に対応するためにMoto2やJSB1000で培ったレーシング技術をフィードバック。勝利を狙うライダーのためのプロダクションレース対応レーシングスポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
306715 1本 17 180/55ZR17 MC 73W TL

213. SPORTMAX α13Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304521 1本 17 120/70ZR17 MC 58W TL

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ