ホンダ: TLR200 [200cc] 1983-1987年式

MD09 ■モデル名:TLR200D

ホンダ: TLR200 [200cc] 1983−1987年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD09 原動機型式 MD09E 単気筒 空冷
フレームNo MD09 - 1000017 〜 排気量 194
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.00 - 18 4PR WT
バッテリー 6N2-2A 全長 2,080
スプロケット
13 44 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,105
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 35w/35w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
295
レベル
(mm)
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 〜 1987 MD09 1000017 〜 TLR200D
空冷4stエンジン搭載トライアル/Rデュアルサス/BOXタイプ左出しマフラー装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. REGINA 520/ORT2/100 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別) ¥9,990
4営業日後以内
REGINA REGINA 520/ORT2/100 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングユースに最適なOリングシールチェーン。ショットピーニングを施したピン&ゴールドプレート、ソリッドローラーを組み合わせることで長距離を走行してもシールによる潤滑性能を保持し、伸びにくい構造です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90005 1個 520 100 シールタイプ:Oリングタイプ ORT2

戻る ページ 1 次へ