ホンダ: トランザルプ [400cc] 1991-1993年式

ND06 ■モデル名:XL400VN

ホンダ: トランザルプ [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ND06 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo ND06 - 1000001 〜 排気量 399
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー YB12A-B 全長 2,265
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 875
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,310
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
549
レベル
(mm)
125
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 〜 1993 ND06 1000001 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) ¥289
4営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 3.30(10)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) ¥279
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 3.30(10)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK370-450-40 1個 18291-MM5-860 Shadow Slasher/NC40

3. パッドセット,リヤー 06435KFK016 ホンダ

販売価格(税別) ¥4,480
3営業日後以内
ホンダ パッドセット,リヤー 06435KFK016 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(NTB)
06435KFK016 1個 06435-KFK-006 フォーサイトSE 1999-2000年式:リアに使用 79784 A6-006HN

戻る ページ 1 次へ