ホンダ: XLR250Rバハ [250cc] 1988-1989年式

MD22 ■モデル名:XLR250R3J

ホンダ: XLR250Rバハ [250cc] 1988−1989年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD22 原動機型式 MD17E 単気筒 空冷
フレームNo MD22 - 1000001 〜 1103909 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,165
スプロケット
16 50 二次減速比 3.130
プラグ
DP8Z 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 124
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
516
レベル
(mm)
143
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.25 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 〜 1989 MD22 1000001 〜 1007524 2型STD(XLR250RK)のバハラリーレプリカ仕様
35Wデュアルヘッドライト
ツートンFフェンダー(レッド/ホワイト)
オイルクーラー装備

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 ホンダ

販売価格(税別) ¥620
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 1個
レビュー: 5.00(2)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410KYJ902 1個 15410KYJ901 CRF250L 67934 CRF250L

2. オイルフィルター 15412HM5A10 ホンダ

販売価格(税別) ¥600
3営業日後以内
ホンダ オイルフィルター 15412HM5A10 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15412HM5A10 1個 15412KF0000、15412KF0010、15412KF0020、15412KF0315 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934

3. パッドセット フロント 06455KY7405 ホンダ

販売価格(税別) ¥4,030
3営業日後以内
ホンダ パッドセット フロント 06455KY7405 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(NTB)
06455KY7405 1個 AX-1 1989-1998年式:フロントに使用 79787 A6-021HN

4. SCORPION MT90 A/T PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥8,290
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION MT90 A/T 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】オンロードからオフロードまで、幅広いシチュエーションに対応するスーパートレール。V字パターンが舗装路での優れたブレーキ性能と直進性、排水性を実現し、偏摩擦も抑制。ブロックパターンと深いトレッド溝(リア/9mm)が、ダートで優れたトラクションを発揮。リアの連結されたセンターブロックが、高速走行時のブロック耐久性を向上。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1005200 1本 21 90/90-21 54S TT

5. MT21 RALLYCROSS PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥9,490
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) MT21 RALLYCROSS 1本
レビュー: 4.50(2)

【特長】ダート、グラベルで優れた走破性と耐久性を発揮、本格ラリー競技や林道ツーリングに最適。過酷な状況でもブロックの破損を最小限にとどめる、耐カット性を重視したコンパウンドを採用。センターブロックを連結させたトレッドパターンが舗装路でのグリップと耐久性を確保。軽量で高剛性のナイロンカーカスが長寿命を実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
341100 1本 21 90/90-21 54R TT

6. MT21 RALLYCROSS PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) MT21 RALLYCROSS 1本
レビュー: 4.50(2)

【特長】ダート、グラベルで優れた走破性と耐久性を発揮、本格ラリー競技や林道ツーリングに最適。過酷な状況でもブロックの破損を最小限にとどめる、耐カット性を重視したコンパウンドを採用。センターブロックを連結させたトレッドパターンが舗装路でのグリップと耐久性を確保。軽量で高剛性のナイロンカーカスが長寿命を実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
342400 1本 18 120/90-18 65R TT

戻る ページ 1 次へ