【ホンダ】 NSR50 [50cc] 1989-1992年式 (アラデン)のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

ホンダ: NSR50 [50cc] 1989-1992年式

AC10 ■モデル名:NSR50K1/2/3/L/N1/2

ホンダ: NSR50 [50cc] 1989−1992年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2サイクル単気筒 水冷
フレームNo AC10 - 1200001 〜 1212686 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー YB2.5L-C-2 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
備考
重量 78
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 〜 1991 AC10 1300001 〜 1316050 1990/1月
特別仕様
1990/3月
カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド(HRCワークスカラー)
・ブラック×ミディアムグレーメタリック
1989 〜 1989 AC10 1200001 〜 1212686 フェアリングデザインを低く幅広く、2次減速比変更2.857→3.00、新設計マフラー、スラントアッパーカウル装備、チャンバー形状変更(ダウン→アップタイプ)、など。
カラー設定
・マックスグレーメタリック
・ロスホワイト×レット
・ロスホワイト×ブルー
1992 〜 1992 AC10 1400001 〜 1408397 カラー変更
ブラッシュパターン
・ホワイト×レッド
・ブラック×レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

販売価格 ¥4,690
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(防炎タイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】☆燃えにくい防災仕様タイプ!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付!。カバー前部目印の赤タグ付。。(財)日本防炎協会認定品【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B5B 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング ホンダ/ジュリオ、NSR(50.80)、XR80R、ゴリラ、モンキー、タクト、ボーカル、フラッシュ、シャリー(50.70)、カレン、ジャスト、ジョルノ、パル、クレアスクーピー、トゥディ、ダックス(50.70)、ビート、イブ、Gダッシュ、DJ-1、ハミング
ヤマハ/YSR(50.80)、ミント、ジョグ(50.80.90)、エクセル、サリアン、タウニィ、ビーノ、パッソル、チャンプ(50.80)、TZM50、ポシェ、アプリオ、RX80、チャピィ、BJ、EC-02
スズキ/アドレス(50.90)、CY-50、ギャグ、ハイ、モード、ラン、ラブ、カーナ、セピア、チョイノリ、モレ、ランディー、スージー、エポ、レッツ、ストリートマジック50、ヴェルデ
カワサキ/KS-I、KS-II、KSR-I、KSR-II、KSR110
PIAGGIO/ZIP(50.125)
CIAO-P KYMCO/sooner50
SYM/uMi(50.110)
50〜90

2. 防炎バイクカバー アラデン

販売価格 ¥2,590
4営業日後以内
アラデン 防炎バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】(公財)日本防炎協会認定品です。あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 適合寸法(m) 仕様
BAB-T4 1枚 ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 車長/1.20〜1.70 カウル付・カウルレス兼用 シルバー

3. ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン

販売価格 ¥2,990
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。盗難防止!。前後カギ穴付で、盗難防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付。カバー前部目印の赤タグ付。【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B5 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水コーティング ホンダ/ジュリオ、NSR(50.80)、XR80R、ゴリラ、モンキー、タクト、ボーカル、フラッシュ、シャリー(50.70)、カレン、ジャスト、ジョルノ、パル、クレアスクーピー、トゥディ、ダックス(50.70)、ビート、イブ、Gダッシュ、DJ-1、ハミング
ヤマハ/YSR(50.80)、ミント、ジョグ(50.80.90)、エクセル、サリアン、タウニィ、ビーノ、パッソル、チャンプ(50.80)、TZM50、ポシェ、アプリオ、RX80、チャピィ、BJ、EC-02
スズキ/アドレス(50.90)、CY-50、ギャグ、ハイ、モード、ラン、ラブ、カーナ、セピア、チョイノリ、モレ、ランディー、スージー、エポ、レッツ、ストリートマジック50、ヴェルデ
カワサキ/KS-I、KS-II、KSR-I、KSR-II、KSR110
PIAGGIO/ZIP(50.125)
CIAO-P KYMCO/sooner50
SYM/uMi(50.110)
50〜90

4. オートバイクカバー アラデン

販売価格 ¥1,490
4営業日後以内
アラデン オートバイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 サイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
AB-S 1枚 ポリエステル100%・平織り生地 シルバー S 320×260×40

戻る ページ 1 次へ