ホンダ: アフリカツイン750 [750cc] 1993-2000年式

RD07 ■モデル名:XRV750P/R/S/T

ホンダ: アフリカツイン750 [750cc] 1993−2000年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD07 原動機型式 RD04E V型2気筒 水冷
フレームNo RD07 - 1000001 〜 排気量 742
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 140/80 R 17 69H WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,320
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考 93-95年 122リンク
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 234
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
635
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 〜 1995 RD07 〜 カラー変更
1993 〜 1993 RD07 1000001 〜 1993/10月 モデルチェンジ
肉厚シート(75→90mm)、厚めシート高を865mm、シート下部に小物収納ペース(約4L)、Rラジアルタイヤ化。
エンジンに変更はなし。キャブレターVP型へ変更、など。
カラー変更
1998 〜 1998 RD07 〜 カラー変更
1996 〜 1997 RD07 〜 カウル・スクリーン形状変更
サイレンサー大型化
2000 〜 2000 RD07 〜 カラー変更
1999 〜 1999 RD07 〜 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. TRAILSMART DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAILSMART 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TR91の後継として、欧州で開発されたアドベンチャーバイク用ハイパフォーマンスツーリングタイヤです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合部位 パターン 速度記号/荷重表示
321429 1本 90/90-21 M/C 54V TL フロント TRAILSMART F 54V

2. TRAILSMART DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAILSMART 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TR91の後継として、欧州で開発されたアドベンチャーバイク用ハイパフォーマンスツーリングタイヤです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合部位 パターン 速度記号/荷重表示
321433 1本 140/80R17 M/C 69H TL リア TRAILSMART 69H

戻る ページ 1 次へ