ホンダ: TLR200 [200cc] 1983-1987年式

MD09 ■モデル名:TLR200D

ホンダ: TLR200 [200cc] 1983−1987年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD09 原動機型式 MD09E 単気筒 空冷
フレームNo MD09 - 1000017 〜 排気量 194
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.00 - 18 4PR WT
バッテリー 6N2-2A 全長 2,080
スプロケット
13 44 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,105
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 35w/35w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
295
レベル
(mm)
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 〜 1987 MD09 1000017 〜 TLR200D
空冷4stエンジン搭載トライアル/Rデュアルサス/BOXタイプ左出しマフラー装備

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. ノンシールチェーン520(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) ¥4,390
4営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン520(STD 鉄色) 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】チェーンの交換時期。1.固まっていてまっすぐにならない(がちゃがちゃうるさい)。2.つまむとスプロケットから浮く(伸びている)。3.チェーン全体が錆びている。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります(車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります)。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520SM-100L 1本 520 鉄色 100L Monster 750 1996-2001年式:98-01年に適合(要現車確認)

2. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別)
取扱終了
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ 適合ジョイント
520RX-100L 1本 520 鉄色 RX CLF(カシメ式(標準装着品))、CL(クリップ式)

戻る ページ 1 次へ