ホンダ: NSR50 [50cc] 1993-1994年式

AC10 ■モデル名:NSR50P1/2/R1/2/3

ホンダ: NSR50 [50cc] 1993−1994年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2サイクル単気筒
フレームNo AC10 - 1500001 〜 1699999 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル 505
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 〜 1994 AC10 1600001 〜 1604957 Rothmansのロゴ、エンブレムを各所に配した限定販売モデル。
カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド
・ブラック×ブリッツグレーメタリック(ワークスカラーHRC)
1993 〜 1993 AC10 1500001 〜 1508218 U字断面6本スポークホイール新採用、プッシュキャンセル式ウィンカー装備。
カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド
・ブラック×クリアーパープル

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-750 IRC

販売価格(税別) ¥7,890
0営業日後以内
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-750 1本
レビュー: 4.60(5)

【特長】ミニバイクレースのサーキットで開発された、ミニバイクレース専用のハイグリップタイヤ。計算し尽くされた断面Rにより、コーナー侵入時にも安定したブレーキング性能と卓越したコーナリング性能を発揮します。また、フロント、リアそれぞれに求められるパフォーマンスを最大限に引き出すため、専用のコンパウンドを配合しました。そのために路面との接地感が飛躍的に向上し、ライダーの意志を確実に路面に伝えることにも成功しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
321638 1本 12 120/80-12 R 65J T/L

2. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-750 IRC

販売価格(税別) ¥6,190
5営業日後以内
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-750 1本
レビュー: 4.60(5)

【特長】ミニバイクレースのサーキットで開発された、ミニバイクレース専用のハイグリップタイヤ。計算し尽くされた断面Rにより、コーナー侵入時にも安定したブレーキング性能と卓越したコーナリング性能を発揮します。また、フロント、リアそれぞれに求められるパフォーマンスを最大限に引き出すため、専用のコンパウンドを配合しました。そのために路面との接地感が飛躍的に向上し、ライダーの意志を確実に路面に伝えることにも成功しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
322494 1本 12 100/90-12 F 59J T/L

3. SS-550 DUAL IRC

販売価格(税別)
取扱終了
IRC SS-550 DUAL 1本
レビュー: 4.80(5)

【特長】フロント、リアともに曲線基調の斬新な”ウロコ”パターンが魅力。スタイリッシュなその表情とはウラハラにタイヤ剛性やグリップ性能、排水性など、タイヤに求められるパフォーマンスはハイレベル!

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ パターン
121639 1本 120/80-12 55J TL SS-550 DUAL

戻る ページ 1 次へ