ホンダ: フォルツァSi [250cc] 2013-2016年式

MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ: フォルツァSi [250cc] 2013−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF12 原動機型式 MF12E 単気筒 水冷
フレームNo MF12 - 1000001 〜 排気量 248
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 〜 2016 MF12 1000001 〜 STD ABS(194kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 〜 2016 MF12 1000001 〜 STD ABS無し(192kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

38件中 1件〜38件

並び替え:

1. BRAKING S38003 DAYTONA

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
DAYTONA BRAKING S38003 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76632 1個

2. FLATスロットルスリーブ DAYTONA

販売価格(税別) ¥829
0営業日後以内
DAYTONA FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
77386 1個 195

3. Fフォークカバー(カーボンS) MF12 DAYTONA

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
DAYTONA Fフォークカバー(カーボンS) MF12 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
78555 1個

4. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応
98276 1個 ゴールド HONDA-B ホンダ純正品番:45513-KJ1-701、45513-HA2-701

5. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応
98277 1個 アッシュシルバー HONDA-B ホンダ純正品番:45513-KJ1-701、45513-HA2-701

6. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応
98274 1個 レッド HONDA-B ホンダ純正品番:45513-KJ1-701、45513-HA2-701

7. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応
98275 1個 ブルー HONDA-B ホンダ純正品番:45513-KJ1-701、45513-HA2-701

8. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA

販売価格(税別) ¥1,580
0営業日後以内
YAMAHA エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.50(4)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 5JW-13440-00、5GH-13440-50 67926 SF-4007

9. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,190
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.57(14)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 他社参考品番(DAYTONA)
97125 1個 フォルツァ・X/Z(MF08)(04〜06)、フォルツァZ/S/ABS(MF08)(07)、フォルツァX(MF10)(08〜09)、フォルツァZ/ABS(MF10)(08〜10)、フォルツァ・Si/ABS(MF12)(13〜16)、フェイズ/ABS/TypeS(FAZE)(09〜12) 68287

10. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,190
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.57(14)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 他社参考品番(DAYTONA) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
97124 1個 CB1300SF ABS(10〜13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10〜13)、CB1300SUPER TOURING ABS(10〜11)、VT1300CR/CS/CX ABS(10)、CB1100/typeT/U/BLACK STYLE ABS(10〜13)、VFR/ABS(06〜07)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12〜13)、NC700S DCT ABS(12〜13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12〜13)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、シルバーウイング400GT/ABS(09)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08〜13)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08〜13)、PS250(04〜07)、フォルツァ・X/Z(MF08)(04〜06)、フォルツァZ/S/ABS(MF08)(07)、フォルツァX(MF10)(08〜09)、フォルツァZ/ABS(MF10)(08〜10)、フォルツァ・Si/ABS(MF12)(13〜16)、フェイズ/ABS/TypeS(FAZE)(09〜12) 68269 150

11. ハイパーPAD DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.00(3)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
78140 1個

12. ハイパーPAD DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.00(3)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
78139 1個

13. ブレーキパッド(ゴールデンパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ゴールデンパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(30)

【特長】効力・耐久性・コントロール性・低ディスク攻撃性を高次元でマッチンクさせました。シンタードメタル系パッドによく見られる唐突に効力が上がりコントロールしにくい部分を無くし、しっかり握ったときには業界最高峰の0.7μを実現!絶対的なストッピングパワーを確保。純正製造メーカー製の高い品質と信頼性。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
68269 1セット(2枚) ホンダ

14. ブレーキパッド(ゴールデンパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ゴールデンパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(30)

【特長】効力・耐久性・コントロール性・低ディスク攻撃性を高次元でマッチンクさせました。シンタードメタル系パッドによく見られる唐突に効力が上がりコントロールしにくい部分を無くし、しっかり握ったときには業界最高峰の0.7μを実現!絶対的なストッピングパワーを確保。純正製造メーカー製の高い品質と信頼性。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
68287 1セット(2枚) ホンダ

15. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.74(76)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79850 1セット(2枚) ホンダ 150

16. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.74(76)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79849 1セット(2枚) ホンダ 150

17. ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,390
2営業日後以内
DAYTONA ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
79400 1個

18. ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード DAYTONA

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
DAYTONA ヘルメットホルダー ホシュウワイヤーコード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】補修部品。ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ/ハンドルポストクランプタイプ/ステムクランプタイプ共通

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 長さ(mm)
79489 1個 1200

19. ヘルメットホルダー ミラークランプM10 DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
DAYTONA ヘルメットホルダー ミラークランプM10 1個
レビュー: 5.00(2)

その他 > その他
品番 内容量
79399 1個

20. ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
DAYTONA ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットホルダー共通補修部品。

その他 > その他
品番 内容量 付属品 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79488 1個 ボルト、カギ2本付 236

21. ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ DAYTONA

販売価格(税別) ¥599
2営業日後以内
DAYTONA ボルトカラーセット M8 ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量
77438 1セット

22. ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ DAYTONA

販売価格(税別) ¥649
2営業日後以内
DAYTONA ボルトカラーセット インチ ハンドルPヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量
77439 1セット

23. マルチマウントバーFE DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
DAYTONA マルチマウントバーFE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボトルオンで簡単に取付できるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる木本黄のは変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 取付部
94923 1個 マスターシリンダークランプ取付穴

24. マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック DAYTONA

販売価格(税別) ¥5,690
2営業日後以内
DAYTONA マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートフォンやドリンクホルダーなどの機器をスマートに取り付けられます。ボルトオンで簡単に取付可能なステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上 取付部
91695 1個 パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール クリア/ブラック パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ マスターシリンダークランプ取付穴

25. マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/レッド DAYTONA

販売価格(税別) ¥5,690
2営業日後以内
DAYTONA マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 クリアー/レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートフォンやドリンクホルダーなどの機器をスマートに取り付けられます。ボルトオンで簡単に取付可能なステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上 取付部
91696 1個 パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール クリア/レッド パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ マスターシリンダークランプ取付穴

26. マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/クリアー DAYTONA

販売価格(税別) ¥5,690
2営業日後以内
DAYTONA マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートフォンやドリンクホルダーなどの機器をスマートに取り付けられます。ボルトオンで簡単に取付可能なステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上 取付部
91693 1個 パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール ブラック/クリア パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ マスターシリンダークランプ取付穴

27. マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/ゴールド DAYTONA

販売価格(税別) ¥5,690
2営業日後以内
DAYTONA マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートフォンやドリンクホルダーなどの機器をスマートに取り付けられます。ボルトオンで簡単に取付可能なステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上 取付部
91697 1個 パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール ブラック/ゴールド パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ マスターシリンダークランプ取付穴

28. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA

販売価格(税別) ¥849
3営業日後以内
DAYTONA リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

29. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.55(110)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 タイプ 高さ(mm)
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式 65

30. BRAKING WF8506 DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA BRAKING WF8506 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76496 1個

31. D-GRADE 液入り充電シールドバッテリー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA D-GRADE 液入り充電シールドバッテリー 1個
レビュー: 3.00(4)

【特長】横置き・傾斜搭載対応のシールドタイプのバッテリーです。ロードサービス1年つき。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ)
74513 1個 12 11(10時間率) 151×87×110 YTZ12S

32. Fフォークカバー(メッキ) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA Fフォークカバー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
78540 1個

33. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA

販売価格(税別)
取扱終了
YAMAHA エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.50(4)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-50 1個 5JW-13440-00 67926 SF-4007

34. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA

販売価格(税別)
取扱終了
YAMAHA エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 67926 SF-4007

35. スイングアームカバー(カーボンS) MF12 DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA スイングアームカバー(カーボンS) MF12 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
78556 1個

36. スイングアームカバー(メッキ) MF12 DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA スイングアームカバー(メッキ) MF12 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
78541 1個

37. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。安心してご使用いただくため、製造時と国内入荷時に製品良否のダブルチェックを行なっています。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%〜5%、希硫酸バッテリー5%〜10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃〜60℃、希硫酸バッテリー‐18℃〜55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 高さ(mm) 奥行(mm) バッテリー容量(Ah)
92887 1個 151 110 87 (10時間率)12V11.2

38. 車種別HOTGRIPキット(エンド貫通115mm/平型端子タイプ) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA 車種別HOTGRIPキット(エンド貫通115mm/平型端子タイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。左右HOTGRIP、専用スロットルスリーブ(リブ無しタイプ)、ウレタン系グリップボンド、電源ハーネス(3AブレードヒューズBOX付き)、リレー&リレーハーネス、スイッチハーネスなど必要部品が一式付属。設定車種に無加工装着できます。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 消費電力(W)
77384 1セット 約18

戻る ページ 1 次へ