ホンダ: フォルツァSi [250cc] 2013-2016年式

MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ: フォルツァSi [250cc] 2013−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF12 原動機型式 MF12E 単気筒 水冷
フレームNo MF12 - 1000001 〜 排気量 248
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 〜 2016 MF12 1000001 〜 STD ABS(194kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 〜 2016 MF12 1000001 〜 STD ABS無し(192kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA

販売価格(税別) ¥1,580
0営業日後以内
YAMAHA エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 5JW-13440-00、5GH-13440-50 67926 SF-4007

2. クロームコーティングオレンジ球W POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,490
1営業日後以内
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092215-MK 1個 フォーサイト 1999-2002年式:Fウィンカーに適合

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA

販売価格(税別)
取扱終了
YAMAHA エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-50 1個 5JW-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

4. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA

販売価格(税別)
取扱終了
YAMAHA エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

戻る ページ 1 次へ