ホンダ: スペイシー125 [125cc] 1995-2000年式

JF04 ■モデル名:CHA125S/W

ホンダ: スペイシー125 [125cc] 1995−2000年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF04 原動機型式 JF04E 単気筒 空冷
フレームNo JF04 - 1000001 〜 排気量 124
タイヤ
90/100 - 10 53J TL 90/100 - 10 53J TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,790
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 111
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
88
レベル
(mm)
205
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 〜 2000 JF04 1100001 〜 1199999 カラー追加
・メタルブラウンメタリック
1995 〜 1997 JF04 1000001 〜 1099999 1995/8月 フルモデルチェンジ
Fディスクブレーキ。新設計フレーム。
メットインスペース装備。
カラー設定
・パールシーシェルホワイト
・キャンディグレイスフルパープル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDの熱問題とスペースの問題を独自のスタイルで解決! 発光する働きと放熱を行う独自の”エッジ”スタイルが、大型ヒートシンク採用タイプでは問題となったスペースの確保と外的環境からの熱の影響問題をクリア。ヒートシンクの汚れがないので性能の低下もない。極性を持つLED光を集約!高性能LEDチップを採用し十分な光量と配光を実現! 無駄を省いたデザインの中に発光効率の良いCREE(XP-L)を採用して、保安基準を満たす発行量とその集約に成功。Hi/Lo切り替えでは、4輪の検査基準であるLoビームでの基準もクリア。独自のスタイルとその構造がノーマルバルブのスペースでの取り付けを可能に! ノーマルバルブと同じサイズの中に必要なものを組み込んだ構造なので、ライトケースやカバーの加工を必要としない構造。コントローラーもあえてライトケースに収められるように設定しているので、ノーマルバルブとの交換がスムーズ。|シンプルな構造が振動に強く、トラブルにも強い! 基本的な素材に銅を使うことで、振動に柔軟でシンプルな作りが軽さに貢献。その結果、振動に対して強い構造となっております。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
217-6143 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

戻る ページ 1 次へ